Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinfuhrungen und zwei weitere an der Unterseite...
E 90 PV Sicherungs-Trennschalter sind fur Betriebsspannungen von 1000 VDC mit Gebrauchskategorie DC-20B ausgelegt und insbesondere fur einen Uberstromschutz von Photovoltaikanlagen geeignet. Die 1-...
IB132 sind plombierbare Isolierstoffgehause in Schutzart IP65 fur einzelne Motorschutzschalter mit Zubehor. An die Motorschutzschalter sind der fronseitige Hilfskontakt HKF1, ein seitlicher Hilfs- ...
Automatengehause fur Einzelaufstellung Total isoliertes IP 65 Gehause fur Einzelaufstellung mit PE-/N-Schienen, fur Gerate der Baugro?e 1 nach DIN 43880. Gehause mit Griffverschlussen, Gehausetiefe...
Automatengehause fur Einzelaufstellung Total isoliertes IP 65 Gehause fur Einzelaufstellung mit PE-/N-Schienen, fur Gerate der Baugro?e 1 nach DIN 43880. Gehause mit Griffverschlussen, Gehausetiefe...
CI-Leergehause fur den Verteilergehause Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte, oben und unten gro?flachige Durchbruche sowie Offnungen zur Aufnahme der Keilverbindung. Seitenwande geschlossen, a...
Automatengehause fur Einzelaufstellung Total isoliertes IP 65 Gehause fur Einzelaufstellung mit PE-/N-Schienen, fur Gerate der Baugro?e 1 nach DIN 43880. Gehause mit Griffverschlussen, Gehausetiefe...
Automatengehause fur Einzelaufstellung Total isoliertes IP 65 Gehause fur Einzelaufstellung mit PE-/N-Schienen, fur Gerate der Baugro?e 1 nach DIN 43880. Gehause mit Griffverschlussen, Gehausetiefe...
Lasche zur Aufnahme von Klemmen AK Ersatz fur Klemmlasche KL-R, bestehend aus: 1 x L-KL-R 2 x AK 25 4 x AK 16 Ausfuhrung: In Verbindung mit der Lasche L-KL-R bis 16 mm2
Lasche zur Aufnahme von Klemmen AK Ersatz fur Klemmlasche KL-R, bestehend aus: 1 x L-KL-R 2 x AK 25 4 x AK 16 Ausfuhrung: In Verbindung mit der Lasche L-KL-R bis 135 mm2
Tragschienen Nach DIN EN 50022, Stahlblech verzinkt, einschlie?lich Befestigungsschrauben. 7,5 mm Steghohe Ausfuhrung: verwendbar fur CI 23 (senkrecht), nutzbare Lange 207 mm
Automatengehause fur den Verteilereinbau ohne PE-/N Schienen fur Gerate nach Baugro?e 1 nach DIN 43880. Oben und unten gro?flachige Durchbruche sowie Offnungen zur Aufnahme der Keilverbindungen, Se...
Automatengehause fur Einzelaufstellung Total isoliertes IP 65 Gehause fur Einzelaufstellung mit PE-/N-Schienen, fur Gerate der Baugro?e 1 nach DIN 43880. Gehause mit Griffverschlussen, Gehausetiefe...
Automatengehause fur den Verteilereinbau ohne PE-/N Schienen fur Gerate nach Baugro?e 1 nach DIN 43880. Oben und unten gro?flachige Durchbruche sowie Offnungen zur Aufnahme der Keilverbindungen, Se...
Tragschienen Nach DIN EN 50022, Stahlblech verzinkt, einschlie?lich Befestigungsschrauben. 7,5 mm Steghohe Ausfuhrung: verwendbar fur CI 23 (senkrecht), nutzbare Lange 207 mm
Automatengehause fur den Verteilereinbau ohne PE-/N Schienen fur Gerate nach Baugro?e 1 nach DIN 43880. Oben und unten gro?flachige Durchbruche sowie Offnungen zur Aufnahme der Keilverbindungen, Se...
IEC-Sammelschienentrager, 60-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom Ie=630A, Pole=1, verwendbar fur 12x5/10, 20x5/10 und 30x5/10, mit Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Schienengro?e, mit innen lie...