Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Hinweis: Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgeschäumten PUR- Dichtung errei...
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Hinweis: Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgeschäumten PUR- Dichtung errei...
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Hinweis: Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgeschäumten PUR- Dichtung errei...
Heinrich Kipp Werk
K1106.18186
ab € 10,63* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.