Funkgong-Set HX Action • Dieses Funkgong-Set ist auch für den Anschluss an eine vorhandene Klingelanlage geeignet • Maximale Reichweite ca. 150 m (im freien Feld) • Empfänger anthrazit softtouch/si...
Funkgong-Set HX Clip • Maximale Reichweite ca. 100 m (im freien Feld) • Lautstärke ca. 82 dB (A) • H x B x T Empfänger 107 x 62 x 33 mm / Sender 32 x 82 x 20 mm • 8 Melodien einstellbar (Rufuntersc...
Funkgong-Set HX One • Maximale Reichweite ca. 100 m (im freien Feld) • Lautstärke ca. 82 dB (A) • H x B x T Empfänger 98 x 70 x 28 mm / Sender 32 x 82 x 20 mm • 8 Melodien einstellbar (Rufuntersche...
Kombination Aufputz Feuchtraum Universalschalter A/W, 10 A, 250 V und Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, 2-polig, 16 A, 250 V, lose Ware kartonverpackt.
Kombination AP, Serie Nautic Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosen-Kombination Universalschalter A/W, 10 A, 250 V~2-polig, 16 A, 250 V~, mit Klappdeckel, Farbe: hellgrau, lose Ware kartonverpa...
Kombination AP, Serie Nautic Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosen-Kombination Universalschalter A/W, 10 A, 250 V~ 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Klappdeckel, Farbe: hellgrau, lose Ware kartonverp...
Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz-Abdeckung UP • Kombi-Gerät ohne Rahmen • 2-polig 16 A, 250 V, mit integrierter Kinderschutz-Abdeckung • Profi-Pack = 6 Steckdosen
Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz-Abdeckung UP • Kombi-Gerät ohne Rahmen • 2-polig 16 A, 250 V, mit integrierter Kinderschutz-Abdeckung • Profi-Pack = 6 Steckdosen
Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz-Abdeckung UP • Kombi-Gerät ohne Rahmen • 2-polig 16 A, 250 V, mit integrierter Kinderschutz-Abdeckung • Profi-Pack = 6 Steckdosen
Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz-Abdeckung UP • Kombi-Gerät ohne Rahmen • 2-polig 16 A, 250 V, mit integrierter Kinderschutz-Abdeckung • Profi-Pack = 6 Steckdosen
Universalschalter Aufputz • Aus-/Wechselschalter AP • 10 A, 250 V • Durch Einsetzen einer Glimmlampe beleuchtbar • Mit Bodenplatte zur Montage (Schutz) auf leicht entflammbaren Materialien Lieferun...