Ausführung nach DIN 7427 Form D, Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Magnethalter, Verchromt, Stift brüniert
Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Für Handbetätigung, Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140, Mit Magnethalter
Bit-Handhalter mit starkem Dauermagnet Ausführung: Sechskantklinge mit Aufnahme für 1/4"-Bits, mit starkem Dauermagnet und Griff mit Abrollschutz. Klinge aus Spezial-Werkzeugstahl mit Aufnahme für ...
Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter Ausführung: Mit Schnellwechselfutter, starkem Dauermagnet und Kraftkant®-Griff mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Bit-Handhalter, kurze Ausführung, FORMAT Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit extrakurzem Griff aus Kunststoff und starkem Dauermagnet.
Bit-Handhalter mit Quergriff Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Aufnahme für 1/4"-Bits. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch.
Universal-Bithalter 1/4" mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.
Universal-Bithalter 1/4" mit starkem Dauermagnet und Sprengring Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.
Universal-Bithalter 1/4" mit starkem Dauermagnet und Sprengring Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.
Universal-Bithalter 1/4" mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.
Der „mobile Werkzeugkasten“ für alle Fälle 10 Schraubendreher-Einsätze (Bits) aus Edelstahl: 2x für Innensechskantschrauben 2204X-4 ∙ 2204X-5 2x für Kreuzschlitzschrauben 2215X-PH1 ∙ 2215X-PH2 2x f...
Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl Abmessungen / Länge: 132.5 mm Lä...
Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl Abmessungen / Länge: 98 mm Länge...
Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl Abmessungen / Länge: 80 mm Für Handbetätigung
Sechskant-Klinge Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Oberfläche: mattverchromt Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl A...
Anwendung: Adaptierbar in jede Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Aufnahme Extralanger Schaft (212 mm) für tiefliegende Verschraubungen in engen Arbeitsbereichen – Durchmesser für die Aufnahme von Bits ...
Bit Aufnahmen mit Magneten zum sicheren Festhalten der Bits Flexibler Einsatz durch zwei Bit-Aufnahme-Möglichkeiten in einem Werkzeug Zwei Aufnahmen für Bits Magnetkraft: je 1000 g Mit Magnet zum s...
Anwendung: Für tiefliegende Verschraubungen Bit Aufnahmen mit Magneten zum sicheren Festhalten der Bits Flexible Längenanpassung für universelle Anwendung Teleskopierbar in 10 mm Rastpunkten Klinge...
ESD-Teleskop-Handgriff für Wechselklingen Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform...
Teleskop-Handgriff für Kombiklingen Ausführung: Mit schlankem Celluloseacetat-Griff, schlagfest, öl- und benzinresistent. M it drehbarer Kappe und stufenlos einstellbarer Klingenlänge.
Bit-Handhalter mit Magazin Ausführung: Edelstahl-Sechskant-Aufnahme mit Magnet, für 1/4"-Bits. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip mit Abrollschutz, rutschfest auch bei nassen Händen, gute ...
Bit-Magazinhalter Insider blau, Nr. PB 6464 • Edelstahl-Sechskant-Aufnahme mit Magnet • Für 1/4"-Bits • Kunststoffgriff mit Abrollschutz Inhalt: 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5...
Bit-Magazinhalter rot, lang, PB Swiss Ausführung: Edelstahl-Sechskant-Aufnahme mit Magnet, für 1/4"-Bits. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff mit Abrollschutz, schlagfest, öl- und benzinresistent. ...
Bit-Magazinhalter rot, PB Swiss Ausführung: Edelstahl-Sechskant-Aufnahme mit Magnet, für 1/4"-Bits. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff mit Abrollschutz, schlagfest, öl- und benzinresistent. 3 Bits...
Ausführung nach DIN 7427, Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
Ausführung nach DIN 7427, Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern, Bit-Auswurf durch...
Einsteck-Bithalter Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Innensechskant mit Ringdruckfeder, die Bits rasten sicher ein und sind leicht wieder herausnehmbar.
Einsteck-Bithalter Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Innensechskant mit Ringdruckfeder, die Bits rasten sicher ein und sind leicht wieder herausnehmbar.
Werkzeugmodul Bits, 59-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 175 x 350 mm 2/3 Modul = 350 x 3...
Gewindeschneidapparat Ausführung: Mit einstellbarer Rutschkupplung und Schnellrücklauf. Mit Längenausgleich und integrierter Anschnittdruckfederung. Für rechtslaufende Antriebe geeignet. Anwendung:...
Übersichtlich angeordnet in stabiler, kompakter Kunststoff-Box Schraubarbeiten in Werkstatt, Industrie, Handwerk, Heim und Hobby Schraubendreher-Einsatz (Bit) ~ DIN / ISO Inhalt: Vollstahl Bit Umsc...
Starker Magnetring zur Sicherung von Schrauben Bit kann im Halter versenkt werden, um Auflagefläche für Schraubenkopf zu schaffen Ideal für schwer erreichbare Stellen Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sec...
Starker Magnetring zur Sicherung von Schrauben Bit kann im Halter versenkt werden, um Auflagefläche für Schraubenkopf zu schaffen Ideal für schwer erreichbare Stellen Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sec...
Kraftform Micro Handhalter mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Geeignet für die Aufnahme von Bi...
Elektrostatisch sicheres Wera Werkzeug. Kraftform Micro ESD-Handhalter für sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Elektrischer Oberflächenwiderstand: ≤ 109 Ohm...