4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P Das scheppach Multifunktionsgerät 4 in 1 kann mit nur einem Handgriff vom Rasentrimmer zur Motorsense, Heckenschere oder zum Hochentaster umgebaut werden. Im...
4in1 Multigartengerät MFH5300-4BP Backpack, 1,8PS Das Multifunktionsgerät 4-in-1 Backpack kann mit nur einem Handgriff vom Rasentrimmer zur Motorsense, Heckenschere oder zum Hochentaster umgebaut w...
5in1 Benzin-Multigartengerät MTC42-5P mit Schultergurt Eines für alles – Mit dem richtigen Multifunktionsgerät ist für jede Gartenarbeit stets das passende Werkzeug zur Hand. Das scheppach Multifun...
Akku- Grasschere und Strauchschere Isio Bosch Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set Isio. Der unentbehrliche Helfer im Garten. Kompaktes Handwerkzeug, perfekt zum Formen von Büschen und Sträuchern. Le...
Akku-Freischneider DUR368AZ 2x18V, Zweihandgriff Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf mon...
Akku-Freischneider DUR368LZ 2x18V, Rundgriff Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährlei...
Akku-Freischneider DUR369AZ Akku-Freischneider mit 2 x 18 V-Motor. Schnittkreis mit Fadenkopf 43 cm. - Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen ei...
Akku-Freischneider DUR369LZ Akku-Freischneider mit 2 x 18 V-Motor. Schnittkreis mit Fadenkopf 43 cm. - Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen ei...
Akku-Freischneider UR012GZ06 2x40V max. Akku-Freischneider 2 x 40 V max. mit leistungsstarkem 2.000-Watt-Motor und 3-stufiger Drehzahleinstellung. Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglich...
Akku-Freischneider UR013GT204, 40V max. Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor leistet 1,5 kW. Der aktivierbar...
Akku-Freischneider UR013GZ04, 40V max. Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor leistet 1,5 kW. Der aktivierbare...
Akku-Freischneider UR014GT201, 40V max. Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit Rundgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor liefert 1,5 kW. Drehrichtungsumkehr ideal...
Akku-Freischneider UR014GZ, 40V max. Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit Rundgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor liefert 1,5 kW. Drehrichtungsumkehr ideal be...
Akku-Gras- und Strauchschere GC-CG 3,6 Li GC-CG 3, 6 Li Akku-Gras- und Strauchschere Die akkubetriebene Gras- und Strauchschere GC-CG 3, 6 Li ist ein praktisches und kompaktes Gerät, mit dem leicht...
Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 12 Li Die akkubetriebene Gras- und Strauchschere GE-CG 12 Li ist ein hochwertiges, praktisches Gerät, mit der die Pflege von Rasenkanten, Büschen und Sträuchern s...
Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li T-Solo Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li T-Solo ist ein leitungsstarkes Mitglied der cleveren Power X-Change-Familie. Für Rasenka...
Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li-Solo Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li-Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der cleveren Power X-Change-Familie. Das Grasschnei...
Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 7,2 Die akkubetriebene Gras- und Strauchschere GE-CG 7, 2 Li ist ein hochwertiges und praktisches Gerät, mit dem die Pflege von Rasenkanten, Büschen und Sträucher...
Akku-Grasschere DUM604ZX Leichte und handliche Akku-Grasschere Beidseitig geschliffenes Messer Rostfreies Scherblatt Mit Akku-Kapazitätsanzeige Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchsch...
Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li-Solo Die Einhell Akku-Grasschere GC-CG 18/1 Li - Solo ist für den Hobbygärtner der ideale Partner bei der flexiblen Gestaltung des heimischen Grüns: Gräser können prob...
Akku-Kombimotor KMA 130 R, ohne Akku und Ladegerät Leistungsstarker Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment bei geringem Gewicht. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten...
Akku-Motorsense FSA 130 R, ohne Akku und Ladegerät Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 420mm mit Mähkopf AutoCut C 26-2-, drei Leistungsstufen ...
Akku-Motorsense FSA 130, ohne Akku und Ladegerät Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungs...
Akku-Motorsense FSA 57 Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge ...
Akku-Motorsense FSA 57 Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge ...
Akku-Rasenkantenschneider GE-LE 18/190 Li-Solo Der Einhell Akku-Rasenkantenschneider GE-LE 18/190 Li-Solo gehört zur cleveren Power X-Change-Familie. Die 3-stufige Tiefeneinstellung sorgt für präzi...
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36 Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36. Für kraftvolles Trimmen – Mit kabelloser Freiheit in Bereichen mit Wildwuchs. Zweifaden-Schneidsystem für effizientes Sc...
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36 Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36. Für kraftvolles Trimmen – Mit kabelloser Freiheit in Bereichen mit Wildwuchs. Zweifaden-Schneidsystem für effizientes Sc...
Akku-Rasentrimmer DUR181RF 18V - Kompakter und handlicher Rasentrimmer für Haus und Garten - Teleskopbarer Schaft mich einem Verstellbereich von 180 mm - Schneidkopf in 5 Stufen neigbar - Nähführen...
Akku-Rasentrimmer DUR181Z 18 V Schwer zugängliche Rasenflächen, werden mit dem Akku-Trimmer DUR181Z für Haus und Garten problemlos erreichbar. Der Schaft des Rasentrimmers ist teleskopierbar und er...
Akku-Rasentrimmer DUR189RF 18V - ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine opttimale Leistung zu erziehlen - F...
Akku-Rasentrimmer DUR190LZX9, 18V 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit j...
Akku-Rasentrimmer DUR190UZX9, 18V 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit j...
Akku-Rasentrimmer DUR191LZX3 Akku-Rasentrimmer mit automatischer Drehzahlregulierung in drei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Rundgriff. - Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch...
Akku-Rasentrimmer DUR191UZX3 Akku-Rasentrimmer mit automatischer Drehzahlregulierung in drei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Zweihandgriff. - Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbr...
Akku-Rasentrimmer DUR192LRT1, 18V Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff. Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung. Geringe Vi...
Akku-Rasentrimmer DUR192LZX1, 18V Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff. Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung. Die...
Akku-Rasentrimmer DUR193RF, 18V Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopsta...
Akku-Rasentrimmer DUR193Z, 18V Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstan...
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18-230. Kabellose Freiheit und eine komfürtable Handhabung für fantastische Gärten ohne Mühe. Ausgewogen und leicht für eine einfache u...
Akku-Rasentrimmer GC-CT 18-24 Li P 1x1,5 Ah Der Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P (1x1, 5Ah) ist der ideale Helfer, um Garten und Rasenstreifen auf Vordermann zu bringen. Ausgestattet mit ...
Akku-Rasentrimmer GC-CT 18-24 Li-Solo mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li - Solo wartet ein praktischer Helfer im Geräteschuppen, wenn begrünte Außenanlagen, Gärten und Ränder im heimi...
Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li (1x2,0Ah) Mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li wartet ein praktischer Helfer im Geräteschuppen, wenn begrünte Außenanlagen, Gärten und Ränder im heimisc...
Akku-Rasentrimmer GE-CT 18/28 Li TC-Solo Der Einhell Akku-Rasentrimmer GE-CT 18/28 Li TC-Solo ist ein starkes Power X-Change-Gerät und bequem in der Handhabung durch den stufenlos verstellbaren zwe...