Abzweig-Gel-Muffe EASY 6V 3x/4x/5x bis 6mm² Die Gelmuffe von Cellpack eignet sich hervorragend zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im bzw. über dem Erdreich. Die Muffe ist vollständig mit Gel ab...
Aderendhülsen CONNEX Aderendhülsen sind isoliert und haben die Maße 1,00 qmm oder 1,50 qmm x 14mm. Die Aderendhülsen haben eine Kunststoffhülse (Isolierkragen) und entsprechen der DIN 46228-Teil 4....
Aderendhülsen CONNEX Aderendhülsen sind isoliert und haben die Maße 1,00 qmm oder 1,50 qmm x 14mm. Die Aderendhülsen haben eine Kunststoffhülse (Isolierkragen) und entsprechen der DIN 46228-Teil 4....
Aderendhülsenset 160tlg. Sortiert Die verschiedenen Elemente des Aderendhülsen-Sortiments von CONNEX dienen zum Schutz des abisolierten Teils bei Litzenleitungen. Unterschiedliche Durchmesser befin...
Dosenklemmen-Set, 5-tlg12-polig, leichtes trennen, beids. offen Die Dosenklemme ist eine besondere Bauform der Lüsterklemme. Sie zeichnet sich durch Ihre kompakte Bauform aus, die besonders platzsp...
Easy Work Lüsterklemmensatz, teilbar 5teilig Lüsterklemmensatz, nach Bedarf teilbar 5-tlg., 3 Stangen 6A-6mm und 2 Stangen 15A-12mm Easy Work Artikel sind NICHT für gewerbliche Zwecke geeignet!
Flexibles Wellrohr M16 25m 320N AP/UP Die Wellrohre aus europäischer Herstellung besitzen speziell entwickelte innenliegende Spiralen die für einen minimale Reibung beim Einziehen der isolierten Le...
Gel-Muffe EASY 2V 3x1,5 bis 2,5mm², inkl.Klemme+Kabelbinder Die Gelmuffe von Cellpack eignet sich hervorragend zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im bzw. über dem Erdreich. Die Muffe ist vollst...
Gel-Muffe EASY 3V 5x1,5 bis 6mm² inkl.Klemme+Kabelbinder Die Gelmuffe von Cellpack eignet sich hervorragend zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im bzw. über dem Erdreich. Die Muffe ist vollständ...
ISO Flexrohr EN 32 10m Ring Technische Daten: - Für leichte mechanische Beanspruchung - Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C - PVC - Hellgrau, flexibel, gerillt - Schwer entflammbar - In- und U...
Iso-Klemmschelle, starr Hellgrau Zum Befestigen von starren Isolierrohren Temperaturbeständig von -30° C bis +90° C Verbindung mehrerer Schellen möglich Löse-/Zugkraft: ca. 120 N EN32 - 1 Stück
Iso-Klemmschelle, starr, 10 Stück Hellgrau Zum Befestigen von starren Isolierrohren Temperaturbeständig von -30° C bis +90° C Verbindung mehrerer Schellen möglich Löse-/Zugkraft: ca. 120 N EN25 - 1...
Iso-Panzerrohr flex 750N 25m - Schwer entflammbar - Druckfestigkeit: 750 N / 5 cm - Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C - Länge: 2 m - Länge: 2 Ausführung EN 20