Analysenwaage PCE-ABT 220 mit Touchscreen Präzisionswaage PCE-ABT 220 | 0 ... 220 g | Windschutz Die Präzisionswaage ist eine hochpräzise Präzisionswaage mit einem Messbereich von bis zu 220 g. Die...
Analysenwaage PCE-BS 3000 Laborwaage PCE-BS 3000 Die Laborwaage PCE-BS 3000 ist eine Laborwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Laborwaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Ed...
Analysenwaage PCE-BSK 5100 Zählwaage PCE-BSK 5100 | 0 ... 5100 g | mobiler Betrieb Die Zählwaage ist eine Waage für den täglichen Laborbedarf. Eine weitere Funktion neben der normalen Messfunktion ...
Bodenwaage PCE-SW 5000N Palettenwaage PCE-SW 5000N | Wägebereich 5000 kg, Ablesung 2 kg Palettenwaage für bis zu 5.000 kg / 2 kg Auflösung / Aufstellbreite bis zu 4 m / Akku betrieben / Grenzwertwi...
Drucksensor PCE-DPG 3 Drucksensor PCE-DPG 3 | für Wasser und Gase | 1/4" NPT Der Druckaufnehmer der PCE-DPG Serie eignet sich gut zur Überwachung und Anzeige von Luftdruck und Wasserdruck. Dank sei...
Drucksensor PCE-DPG 6 Drucksensor PCE-DPG 6 | Druckaufnehmer für Wasser und Gase | 1/4" NPT Der Druckaufnehmer der PCE-DPG Serie eignet sich gut zur Überwachung und Anzeige von Luftdruck und Wasser...
Einbau-pH-Prozessregler PCE-PHC 10 pH-Meter PCE-PHC 10 | Fischzucht, Galvanik oder Wasseraufbereitung | 0 bis 14 pH Der pH-Prozessregler PCE-PHC 10 misst und regelt den pH-Wert von verschiedenen St...
Einbauanzeige PCE-DPD-U Einbauanzeige PCE-DPD-U | modularer Aufbau | IP65 Front Die Einbauanzeige ist konfigurierbar als ACund DC-Voltmeter (bis zu 600 Vac / DC), ACund DC-Amperemeter (bis zu 5 AAC...
Feinwaage PCE-DMS 200 Feinwaage PCE-DMS 200 Die Papierwaage ist ein wahres Waagen-Multitalent. Sie können das Gerät als Papierwaage mit der Anzeigeeinheit g/m² verwenden oder als "normale" Waage mi...
Feinwaage PCE-MA 200 Laborwaage PCE-MA 200 Mit der Feuchtewaage PCE-MA 200 können verschiedenste Materialien gewogen und ihre Feuchtigkeitsgehalte bestimmt werden. Dazu verfügt die Feuchtewaage übe...
Flächengewichtswaage PCE-DMS 1100 Papierwaage PCE-DMS 1100 | 0 ... 1100 g / 0 ... 110.000 g/m² | mobil Die Feinwaage wurde speziell für die Messung des Flächengewichtes konzipiert. Dank dieser Fein...
Frequenzanzeige PCE-DPD-P1 Einbauanzeige PCE-DPD-P1 | zwei Tachometer-Eingängen | 14 mm Ziffernhöhe Die Einbauanzeige verfügt über zwei Impulseingänge (NPN / PNP) und einen Reseteingang. Auf der 6-...
Gefäßwaage PCE-BSK 1100 Zählwaage PCE-BSK 1100 | 0 ... 1100 g | mobiler Betrieb Die Zählwaage ist eine Waage für den täglichen Laborbedarf. Eine weitere Funktion neben der normalen Messfunktion bei...
Gefäßwaage PCE-BSK 310 Zählwaage PCE-BSK 310 | 0 ... 310 g | mobiler Betrieb Die Zählwaage ist eine Waage für den täglichen Laborbedarf. Eine weitere Funktion neben der normalen Messfunktion bei de...
Industriewaage PCE-EP 150P2 Zählwaage PCE-EP 150P2 | Summierfunktion | bidirektionale RS-232 Schnittstelle Die robuste Bockwaage ist ein wahres Multitalent. Das Stativ der Bockwaage kann bequem zus...
Industriewaage PCE-PCS 6 Multifunktionswaage PCE-PCS 6 Multifunktionswaage zum professionellen Zählen und Wägen. Die Speicherplätze der Multifunktionswaage und der mögliche Akkubetrieb machen sie z...
Kranwaage PCE-CS 10000N Kranwaage PCE-CS 10000N | Wägebereich 10 t, Ablesung 5 kg, drehbarer Haken Das Dynamometer PCE-CS 10000N wurde für innerbetriebliche Wägungen von bis zu 10 t entwickelt. Daz...
Kranwaage PCE-DDM 20WI Zugmesslasche PCE-DDM 20WI Zugmesslasche / Messbereich bis 20 t / PEAK Funktion / inkl. Schäkel und Transportkoffer Die Zugmesslasche der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zu...
Kranwaage PCE-DDM 3WI Kranwaage PCE-DDM 3WI | bis 3 t | inkl. Schäkel und Transportkoffer Die Kranwaage der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt ...
Kranwaage PCE-HS 50N Kranwaage PCE-HS 50N | Wägebereich 50 kg, Ablesung 20 g Die Digital - Kranwaage bietet eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit größere Gegenstände zu verwiegen. Das Gewich...
Leistungsanzeige PCE-N27D Leistungsanzeige PCE-N27D | zur Einhaltung der ISO 50001, misst bis zu 63 A direkt Leistungsanzeige zur Einhaltung der ISO 50001 / misst bis zu 63 A direkt / Messung und A...
Einbauanzeige PCE-N45F Wägeindikator für Wägezellen, Kraftsensoren und Wägebrücken; 4 und 6 Leiteranschlusstechnik; OLED-Display; Digitaleingang; Relais Der Wägeindikator PCE-N45F wird verwendet, u...
Digitale Einbauanzeige für 10 Slave Geräte; 3,5" Grafik LCD; 90,5 x 90,5 mm Schalttafelausschnitt; Einzel- oder Mehrfachanzeige; IP65 Die Einbauanzeige verfügt über eine RS485 Modbusschnittstelle. ...
Kraftanzeige PCE-DPD-F1; für Dehnungsmessstreifen mit mV/V; modulare Ausgangkarten; 6 Digit LED Anzeige; 230 V bzw. 24 V Spannungsversorgung Die Einbauanzeige wird verwendet um die Kraft und das Ge...
PT-100-Wandler für Widerstandsthermometer; Umwandlung in 4 ... 20 mA; Signalwandler für Thermoelemente; Speisung über Stromschleife; geringe Einbaubreite; Montage auf DIN-Schiene; einfacher Aufbau ...
Signalwandler zur Umwandlung von 0 ... 10 V in 4 ... 20 mA; Speisung 19 ... 30 V DC; nur 6,2 mm breit; Hutschienenmontage; für alle Messumformer mit Spannungsausgang; Signalwandlung für 0 bis 10 V ...
Trennwandler zur galvanischen Trennung von 0 ... 20 mA Signalen; Speisung über Stromschleife; nur 6 mm breit; Hutschienenmontage Der Trennwandler PCE-P17I wird eingesetzt wenn Signale galvanisch vo...
Vibrationsaufnehmer zur Überwachung der Schwinggeschwindigkeit; 4 ... 20 mA Ausgang MIL-C-5015 Anschluss; 3 ... 1500 Hz Bandbreite Der Vibrationsaufnehmer ist für die kontinuierliche Überwachung de...
Paketwaage PCE-PB 60N Digitalwaage PCE-PB 60N | bis 60 kg | USB Die USB Versandwaage der PCE-PB N Serie, ist eine vielseitige Plattform - Versandwaage. Die Funktionen der USB Versandwaage sind sehr...
Palettenwaage PCE-EP 1500 Palettenwaage PCE-EP 1500 | Wägebereich 1500 kg, Ablesung 500 g Palettenwaage PCE-EP 1500 Palettenwaage für mobilen Einsatz / Wägebereich bis 1.500 kg / Auflösung 0,5 kg /...
Palettenwaage PCE-SW 3000N Palettenwaage PCE-SW 3000N | Wägebereich 3000 kg, Ablesung 1 kg Wiegebalken für bis zu 3.000 kg / Auflösung ab 1 kg / Aufstellbreite bis zu 4 m / Akku betrieb / Grenzwert...
Präzisionswaage PCE-BSH 10000 Digitale Waage PCE-BSH 10000 Kalibrierfähige Feinwaage bis 10 kg / Auflösung ab 0,2 g / USB Schnittstelle Stückzählfunktion / verschiedene Wiegeeinheiten: g, kg, lb, c...
Präzisionswaage PCE-BSH 6000 Laborwaage PCE-BSH 6000 | bis 6 kg | kalibrierfähig Die preisgünstige Laborwaage besticht durch eine recht hohe Auflösung selbst in höheren Wiegebereichen. Die Laborwaa...
Temperaturmesser PCE-893 Infrarotthermometer PCE-893 | -50 bis +1200°C | 50:1 Der Laser-Temperaturmesser PCE-893 ist für einfache Temperaturmessungen geeignet. Der Emissionsgrad der Oberfläche ist ...
Temperaturmesser PCE-G1A Temperaturanzeige PCE-G1A | mit Analogausgang, für rel. Feuchtigkeit und Temperatur sehr gut lesbares Großdisplay / zwei Kanal Analogausgang 4-20 mA / IP 54 Messgerät für r...
Tischwaage PCE-WS 30 Laborwaage PCE-WS 30 Laborwaage zum professionellen Wägen mit Speicherfunktion. Diese Laborwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von größeren Gewicht...
Universalmessumformer PCE-SCI-E Universalmessumformer für die Hutschienenmontage / Messbereich 0 ... 600 V AC/DC / Ausgangssignale in 4 ... 20 mA und 0 ... 10 V / konfigurierbar über Tastenfeld / S...
Wiegebalken PCE-SW 1500N Wiegebalken PCE-SW 1500N | bis zu 1500 kg | Aufstellbreite bis zu 4 m Mit den Wiegebalken der PCE-SW N Serie sind Sie, von der Größe der Paletten, unabhängig. Die beiden Wi...