4-Kanal-Thermometer mit Datenlogger PCE-T 394 Der 4-Kanal-Thermometer mit Datenlogger bietet eine präzise Temperaturüberwachung. Mit einem Messbereich von -210 bis 1370 °C und der Unterstützung der...
Alkoholtester PCE-ALC 30 Dieser handliche Alkoholtester misst schnell den Alkoholgehalt und lässt sich sehr leicht bedienen. Unser Alkoholtester hat einen Messbereich von 0 ... 4 g/l. Sein leichtes...
Alkoholtester PCE-ALC 40 Der kleine Alkoholtester ist ideal für unterwegs: kompakt und einfach zu bedienen. Unser Alkoholtester hat einen Messbereich von 0 ... 1 g/l. Der Alkoholtester ist perfekt ...
Amperemeter PCE-LT 12 Amperemeter PCE-LT 12 Amperemeter mit vielen Messfunktionen / für den Elektriker und IT Mitarbeiter / Analyse von Netzwerkanschlusskabeln / Telefonanschlussprüfung / Spannungs...
Arbeitsschutzmessgerät PCE-SLT Schallpegelmessgerät PCE-SLT | Warnanlage zum Festeinbau mit Relaisausgang und Regelausgang Lärmwarngerät zum Festeinbau mit Relaisausgang und Regelausgang Die Lärmwa...
Aschegehaltsmessgerät von Kunststoffen PCE-ACA 50 Das Aschegehaltsmessgerät von Kunststoffen wird hauptsächlich zur Bestimmung des Aschegehalts von Kunststoffen verwendet. Das Gerät kann Zeit und T...
Automatischer Haftfestigkeitsmesser PCE-AAT 500 Der automatische Haftfestigkeitsmesser ist ein tragbares, handbetriebenes Gerät, das die Kraft misst, die erforderlich ist, um einen bestimmten Testd...
Baufeuchtemessgerät PCE-PMI 4 Baufeuchtemessgerät PCE-PMI 4 | acht Federelektroden Das Baufeuchtemessgerät ist ein Messgerät zur zerstörungsfreien Feuchtemessung auf Beton und Estrich. Hierbei werd...
Betonprüfhammer PCE-HT 224E mit Digitalanzeige Materialprüfgerät PCE-HT 224E mit Digitalanzeige | 10 ... 100 N/mm² | Prüfkraft 2,207 J Das Materialprüfgerät ist ein Messwerkzeug zur Prüfung der Fes...
Boroskop PCE-VE 800N4 1,5 m / 4-Wege-Kopf / Ø 2,8 mm Boroskop PCE-VE 800N4 1,5 m / 4-Wege-Kopf / Ø 2,8 mm Boroskop Durchmesser 2,8 mm / zur Inspektion von Maschinenteilen, Hohlräumen ... / dimmbare...
CO2 - Messgerät PCE-AQD 50A Das CO2 - Messgerät ist speziell für die Langzeitüberwachung der klimatischen Bedingungen in z.B. Büros, Klassenzimmern oder auch Hörsälen konzipiert. Zu diesem Zweck ve...
Colorimeter PCE-CSM 20 Colorimeter PCE-CSM 20 | Gitterspektrometer, Messapertur: 8 mm Das Gitterspektrometer ist wie jedes andere Spektrometer für die Farbmessung verantwortlich. Als mobiles Handge...
Colorimeter PCE-TUM 50 Colorimeter PCE-TUM 50| für Abwasser | NTU, EBC, ASBC | ISO 7027 (90°) Das Colorimeter ist ein tragbares Gerät zur Messung von Trübung nach ISO 7027. Dadurch kann der Anwende...
Detektor für Gas PCE-WMM 50 Gaswarngerät PCE-WMM 50 | Kohlendioxid (CO2) | 2 einstellbare Alarmschwellen Das Gaswarngerät PCE-WMM 50 ist ein preiswertes Alarmmessgerät zur Detektion von Kohlendioxi...
Differenz Druckmessgerät PCE-MPM 10 Differenz Druckmessgerätzur Bestimmung des Differenzdrucks / für gasförmige Medien / LC-Display / Messbereich ±5000 Pa / für die mobile Anwendung / 11 verschiede...
Differenz Druckmessgerät PCE-P01 Differenz Druckmessgerät PCE-P01 | -140 bis +140 mBar | ink. Software Das Differenzdruckmessgerät PCE-P01 ist ein Manometer zur einfachen, schnellen sowie präzisen ...
Digital-Multimeter PCE-DM 7 Das Digital-Multimeter bietet präzise Messungen für eine Vielzahl von Parametern, einschließlich Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Frequenz, Widerst...
Digitalmikroskop PCE-MM 800 Auflichtmikroskop PCE-MM 800 | USB-Anschluss | bis zu 1600-fache Vergrößerung Das USB - Mikroskop ist dazu gedacht einfache Vergrößerungen auf einem Computerbildschirm d...
Drehzahlmessgerät PCE-T 238 Drehzahlmessgerät PCE-T 238 | für Drehzahlen bis zu 99.999 U/min | batteriebetrieben Der Drehzahlmesser PCE-T 238 ist ein batteriebetriebenes Handmessgerät, das einen mo...
Druckmessgerät PCE-917 Differenzmanometer PCE-917 | max. 101,5 PSI Das digitale Differenzmanometer ist für die Benutzung in erschwerter Umgebung konzipiert. Dieses Profi-Druckmessgerät eignet sich ...
Druckmessgerät PCE-P30 Differenzmanometer PCE-P30 | 60 psi Hier sehen Sie ein Profi - Differenzmanometer mit höchster Genauigkeit und bester Leistung. Mit diesem Differenzmanometer können Sie nicht...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 20PVC Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmes...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 25CU Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmess...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 25PVC Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmes...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 32CU Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann er für Messungen a...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 32PVC Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmes...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 40CU Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann er für Messungen a...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 50CU Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann er für Messungen a...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 50PVC Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmes...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 65CU Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmess...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 65PVC Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmes...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 80CU Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmess...
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 80PVC Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmes...
Durometer PCE-DDA 10 Härteprüfgerät PCE-DDA 10 Digitales Gummi Härteprüfgerät zur Messung der Härte von Weichgummi, Kautschuk und Elastomeren allgemein, mit USB-Schnittstelle und Software Das Härte...
Durometer PCE-DDD 10 Härteprüfgerät PCE-DDD 10 Digitales Thermoplast Härteprüfgerät zur Messung der Härte von Hartgummi, Thermoplaste (Kunststoffe) allgemein, mit USB-Schnittstelle und Software Das...
Durometer PCE-DDO 10 Durometer PCE-DDO 10 | Shore O Härte | Software | Toleranzwertmessung Das Weichgummi Durometer PCE-DDO 10 misst die Shore Härte bei Produkten aus Weichgummi. Das Weichgummi Dur...
Durometer PCE-DX-AS Härteprüfgerät PCE-DX-AS | Weich-Elastomeren Das Shore-Härte-Prüfgerät dient der Messung der Oberflächenhärte (Shore A) von weichem Gummi und sehr weichen Kunststoffen. Das Shor...
Das Dynamometer ist ein elektronisches Messgerät für Schienenfahrzeugtüren. Die aufwändige Konstruktion vereinigt Präzision mit praxisgerechter Robustheit und sorgt für genaue Messwerte auch nach j...
Der Dynamometer ist ein elektronisches Schließkraftmessgerät für fremdkraftbetriebene Fenster, Schiebedächer und Heckklappen im Kraftfahrzeug-Bereich. Typische Einsatzbereiche sind Versuch und Fert...
Der Dynamometer ist ein elektronisches Schließkraftmessgerät für fremdkraftbetriebene Fenster im Kraftfahrzeug-Bereich. Typische Einsatzbereiche sind Versuch und Fertigung in der Automobilindustrie...
EMF-Tester PCE-EMF 20 Der EMF-Tester ist ein Gerät zur gleichzeitigen Messung von elektrischen und magnetischen Feldern. Ideal für den Hausgebrauch zur Überprüfung von Routern, Bluetooth-Geräten, R...
Entfernungsmesser PCE-LDM 40N Der Entfernungsmesser ist das ideale Werkzeug für präzise und einfache Messungen. Mit einem Messbereich von 0,05 … 40 m und einer Auflösung von 0,001 m liefert das Ger...
Erdboden-Dichtemessgerät PCE-SCD 50 Das Erdboden-Dichtemessgerät ist ein modernes Messinstrument, das präzise Analysen von Nass- und Trockendichte, Verdichtungsgrad und Feuchtigkeitsgehalt im Boden...