3M 7502 Halbmaske Größe MRobust und zugleich höchst komfortabel zeigt sich die 3M™ Halbmaske 7502. Sie ist aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügt über eine „Drop-Down“-Bebänderung. Dies...
3M 7503 Halbmaske Größe LRobust und zugleich höchst komfortabel zeigt sich die 3M™ Halbmaske 7503. Sie ist aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügt über eine „Drop-Down“-Bebänderung. Dies...
3M HF-803SD Secure Click Halbmaske mit Sprachmembran Größe L Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das w...
3M HF-802SD Secure Click Halbmaske mit Sprachmembran Größe M Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das w...
3M S133L1 Kopfteile Serie S Einweg Leichthaube Die Einwegleichthaube S-133L1 ist ein Kopfteil der Serie S für das 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystem. Sie deckt Kopf und Gesicht ab und bietet Augen- und...
3M H954410 Schweißerkopfhaube Speedglas schwarzDie Speedglas™ Schweißerkappe wird beim Schweißen unter dem Helm getragen, um zu verhindern, dass unerwünschte Verunreinigungen mit dem Kopf in Berühr...
3M Visier-Schutzfolien 6885 für 3M Vollmasken der Serie 6000 Bei den 3M Visier-Schutzfolien 6885 handelt es sich um ein Ersatzteil bzw. Zubehör für die Vollmasken Serie 6000 von 3M. Die Schutzfolie...
3M 6700 Wiederverwendbare Vollmaske Größe SDie 3M™ wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 zeichnen sich durch einfache Handhabung und hohen Tragekomfort aus. Große Polycarbonat-Gläser für hoh...
3M 6800 Wiederverwendbare Vollmaske Größe SDie 3M™ wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 zeichnen sich durch einfache Handhabung und hohen Tragekomfort aus. Große Polycarbonat-Gläser für hoh...
3M 6900 Wiederverwendbare Vollmaske Größe LDie 3M™ wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 zeichnen sich durch einfache Handhabung und hohen Tragekomfort aus. Große Polycarbonat-Gläser für hoh...
3M Wartungsfreie Halbmaske 06942+ FFA2P3 R D gebrauchsfertig Höchste Sicherheit durch integrierte Filtertechnik, sofort einsatzbereit und wartungsfrei, sicheres und produktives Arbeiten durch extre...
3M 6100 WIEDERVERWENDBARE HALBMASKE GRÖSSE S Die 3M™ wiederverwendbare Vollmaske der Serie 6000 ist wirtschaftlich, pflegeleicht, einfach zu handhaben und sehr leicht. Die Masken sind in drei Größe...
3M 6200 WIEDERVERWENDBARE HALBMASKE GRÖSSE M Die 3M™ wiederverwendbare Vollmaske der Serie 6000 ist wirtschaftlich, pflegeleicht, einfach zu handhaben und sehr leicht. Die Masken sind in drei Größe...
3M 6300 WIEDERVERWENDBARE HALBMASKE GRÖSSE L Die 3M™ wiederverwendbare Vollmaske der Serie 6000 ist wirtschaftlich, pflegeleicht, einfach zu handhaben und sehr leicht. Die Masken sind in drei Größe...