Dieses analoge Testinstrument für die Arbeit an Werktischen und in Unterrichtsräumen, im Schul- und Ausbildungsbereich, ist durch die stabile Konstruktion besonders für den täglichen Einsatz bei Pr...
Dieses Analog-Multimeter verfügt über eine Vielzahl von Messfunktionen, wie die Messung von AC und DC Spannung, Gleich- und Wechselstrom oder der Widerstandsmessung mit akustischem Durchgangsprüfer...
Dieses analoge Testinstrument für die Arbeit an Werktischen und in Unterrichtsräumen, im Schul- und Ausbildungsbereich, ist durch die stabile Konstruktion besonders für den täglichen Einsatz bei Pr...
Das PeakTech 205-09 ist ein Analoges Amperemeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 - 1 A und 0 - 5 A AC, ist es möglich die gemessenen Ströme hochgenau abzu...
Das PeakTech 205-02 ist ein Analoges Amperemeter, welches durch sein Skalenmessbereich in der Lage ist, Ströme im Bereich 0 - 100 µA DC hochgenau anzuzeigen. Dieses preiswerte Gerät ist für den Ein...
Das PeakTech 205-04 ist ein Analoges Amperemeter, welches drei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den drei Skalenbereichen 0 - 50 mA, 0 - 500 mA und 0 - 5 A DC, ist es möglich die gemessenen Ströme ho...
Das PeakTech 205-01 ist ein Analoges Amperemeter, welches durch sein Skalenmessbereich in der Lage ist, Ströme im Bereich 0 - 50 µA DC hochgenau anzuzeigen. Dieses preiswerte Gerät ist für den Eins...
Das PeakTech 205-10 ist ein Analoges Amperemeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 - 5 A und 0 - 10 A AC, ist es möglich die gemessenen Ströme hochgenau abz...
Das PeakTech 205-03 ist ein Analoges Amperemeter, welches durch sein Skalenmessbereich in der Lage ist, Ströme im Bereich 0 - 1 mA DC hochgenau darzustellen. Dieses preiswerte Gerät ist für den Ein...
Das PeakTech 205-08 ist ein Analoges Galvanometer, welches durch sein Skalenmessbereich in der Lage ist, Ströme im Bereich von -35 bis +35 µA DC hochgenau anzuzeigen. Dieses preiswerte Gerät ist fü...
Das PeakTech 205-11 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 - 15 V und 0 - 150 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau...
Das PeakTech 205-05 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 -3 V und 0 - 15 V DC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau ab...
Das PeakTech 205-06 ist ein Analoges Voltmeter, welches drei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den drei Skalenbereichen 0 -3 V, 0 - 15 V und 0 - 30V DC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochg...
Das PeakTech 205-07 ist ein Analoges Voltmeter, welches drei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den drei Skalenbereichen 0 -3 V, 0 - 15 V und 0 - 300V DC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hoch...
Das PeakTech 205-12 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 -30 V und 0 - 60 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau a...
Dieses Analog-Amperemeter zeichnet sich durch die übersichtliche Stromanzeige im Gleich- und Wechselstrombereich aus. Durch die verwendete Analog-Technik werden keine Batterien benötigt, dieses Mes...
Dieses Galvanometer bewegt den Zeiger im Verhältnis zum Gleichstrom zwischen der positiven und negativen Skalenseite und kann so den Stromfluss darstellen. Durch die verwendete Analog-Technik werde...
Dieses Analog-Multimeter verfügt über eine Vielzahl von Messfunktionen, wie die Messung von AC und DC Spannung, Gleichstrom, der Widerstandsmessung mit Durchgangsprüfung oder der dB-Messung. Durch ...
Dieses Analog-Voltmeter bietet eine übersichtliche Spannungsanzeige im Gleich- und Wechselspannungsbereich. Durch die verwendete Analog-Technik werden keine Batterien benötigt - dieses Messgerät is...