Diese Prüfleitungen mit 4 mm Bananensteckern sind für den Einsatz im SELV/PELV Bereich und daher speziell für Labornetzgeräte geeignet. An beiden Endes dieser Anschlussleitungen befinden sich uniso...
Diese Prüfleitungen mit 4 mm Sicherheitsbuchsen besitzen jeweils eine Kupplung, womit es möglich ist andere Messleitungen mit diesen zu verbinden. Die Sicherheit dieser Messleitungen wird durch die...
Diese Prüfleitungen mit 4 mm Bananensteckern sind für den Einsatz im SELV/PELV Bereich und daher speziell für Labornetzgeräte geeignet. Am Ende der Leitungen befinden sich Krokodilklemmen zum Ansch...
Dieses Messzubehör mit 4 mm Buchsen, kann mit nahezu allen Messgeräten und Netzgeräten verbunden werden. Ein Höchstmaß an Sicherheit wird durch die doppelte Isolierung der Leitungen und dem Berühru...
Dieses Messzubehör mit 4 mm Buchsen kann mit nahezu allen Messgeräten und Netzgeräten verbunden werden. Mit den Verlängerungsadaptern ist es möglich die Messleitungen mit anderen Messleitungen zu v...
Diese Prüfleitungen mit 4 mm Buchsen besitzen jeweils eine Kupplung, womit es möglich ist andere Messleitungen mit diesen zu verbinden. Die Sicherheit dieser Messleitungen wird durch die doppelte I...
Dieser Testkabelsatz für Multimeter besteht Sicherheitsprüfleitungen entsprechend der Norm EN 61010-031 mit 4 mm Sicherheitsbuchsen in robuster Bauform mit einer Kabellänge von 120 cm und 90° Winke...
Dieser Testkabelsatz für Multimeter besteht Sicherheitsprüfleitungen entsprechend der Norm EN 61010-031 mit 4 mm Sicherheitsbuchsen in robuster Bauform mit einer Kabellänge von 120 cm und 90° Winke...
Dieser Testkabelsatz für Multimeter besteht Sicherheitsprüfleitungen entsprechend der Norm EN 61010-031 mit 4 mm Sicherheitsbuchsen in robuster Bauform mit einer Kabellänge von 120 cm und 90° Winke...
PeakTech
TKS-4
ab € 6,85* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.