Ein absolutes Profigerät, das 250-500 Kartons ohne Ladepause verschliesst. Die Ladekapazität von 1000 Heftklammern erlaubt weitere Kostensenkungen und dadurch eine schnelle Amortisation des Gerätes...
Der leistungsstarke Hammertacker Rapid 11 mit seinem Gehäuse aus Stahl wurde für professionelles Arbeiten erschaffen. Dabei können Heftklammern Typ 140 in den Hammertacker Rapid 11 eingesetzt werde...
Der besonders leichte Hammertacker Rapid 19 hat ein Gehäuse aus Stahl. Dabei eignet sich der Hammertacker Rapid 19 für Heftklammern Typ 13. Der Hammertacker Rapid 19 ist ideal zum Befestigen von Et...
Präzisier Hammertacker Rapid PRO 311 mit einem Gehäuse aus Stahl und einem Wechseltreiber ist perfekt für anspruchsvolle Anwendungen. Geeignet für den Hammertacker Rapid PRO 311 sind Heftklammern T...
Solide, stabile Ausführung für fachgerechtes, reissfestes und bündiges Heften auch in Ecken, Kanten und Rillen. Verarbeitet Flachdrahtklammern REGUR in den Längen 6, 8, 10, 12 und 14 mm.
Der Handtacker Rapid 34 hat ein Gehäuse aus Stahl und gewährleistet somit eine hohe Lebensdauer. Dabei passen die Heftklammern Typ 140 in den Handtacker Rapid 34. Dieser Handtacker eignet sich für ...
Der hochwertige Handtacker Rapid ALU 940 ist ideal für Hobby- und Heimwerker. Dabei kann der Handtacker Rapid ALU 940 sowohl für Heftklammern Typ 140 als auch für Nägel Typ 8 verwendet werden. Es h...
zuverlässige Blattfedermechanik Unterladesystem Komfortgriff Sicherung ohne Leerschuss Transportsicherung verarbeitet Flachdrahtklammern 11/6 und Kunststoff-Heftklammern aus Polymer HP 7 mm + HP 10...