Der Nass-Trocken-Aufsatzsauger Manutec-Mammut ist für Grossmülltonnen mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern geeignet und ist wahlweise in einer Ausführung mit oder ohne Steckdosenanschluss für ...
Der Nass-Trocken-Aufsatzsauger Manutec-Mammut ist für Grossmülltonnen mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern geeignet und ist wahlweise in einer Ausführung mit oder ohne Steckdosenanschluss für ...
Der Elektrowerkzeugsauger ISP iPulse ARH-1435 Asbest EWA verfügt über eine automatische Filterreinigung. 35 Liter sind das Behältervolumen bei dem Elektrowerkzeugsauger ISP iPulse ARH-1435 Asbest E...
Luftmenge Liter/Sek: 47,5 Gewicht: 8,5 kg Leistung: 1.200 Watt, Behältervolumen: 24 Liter Vakuum: 230 mbar Masse: 400 x 400 x 520 mm Staubklasse: L Lieferumfang: Saugschlauch (2,5 m) und Zubehör-Se...
Dieses Nass-Trockensauger Komplettset wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. So beinhaltet es neben verschiedenen Düsen und einem 4 m langem Flexschlauch eine 120 Liter fassende Grossmülltonne s...
Dieses Nass-Trockensauger Komplettset wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. So beinhaltet es neben verschiedenen Düsen und einem 4 m langem Flexschlauch eine 120 Liter fassende Grossmülltonne s...
Dieses Nass-Trockensauger Komplettset wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. So beinhaltet es neben verschiedenen Düsen und einem 4 m langem Flexschlauch eine 120 Liter fassende Grossmülltonne s...
Dieses Nass-Trockensauger Komplettset wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. So beinhaltet es neben verschiedenen Düsen und einem 4 m langem Flexschlauch eine 120 Liter fassende Grossmülltonne s...
Kippfahrgestell, ergonomischer Schubbügel - leistungsstarker Sauger mit 3 Motoren. Bestens geeignet für groben Schmutz und für die Nassanwendung. Einfach zum Entleeren nach hinten kippen, kann mit ...
Der 1000 W leistungsstarke KäRCHER Nass-/Trockensauger WD 3 S V-17/4/20 ist genau die richtige Wahl für professionelle Gebäudereinigungsarbeiten. Er verfügt über einen hochwertigen Edelstahlbehälte...
Mit dem Nass-/Trockensauger NT70 von Kärcher saugen Sie mühelos auch grobe Verschmutzungen mit trockenem oder nassem Schmutz auf. Die hohe Leistung von 2400 Watt, die ergonomische Gestaltung und de...
Mit Permanent-Hauptfilter, zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen, Bedienung per Fussdruck, schlagfester Behälter mit umlaufender Stosskante. Antistatik-Krümmer und Zubehöraufbewahrung. Standardzubehö...
Der Kärcher Nass-/Trockensauger NT 22/1 AP L beseitigt Schmutz, Staub und verschüttete Flüssigkeiten zuverlässig. Das leistungsstarke, farblich in Grau gehaltene Gerät ist mit einem 22 l fassenden ...
Der Kärcher Nass-/Trockensauger NT 22/1 AP L behält dank halbautomatischer Filterabreinigung seine hohe Saugleistung konstant bei. Das handliche, graue Gerät lässt sich bequem transportieren und ve...
Der Kärcher Nass-/Trockensauger NT 22/1 AP TE L zeichnet sich durch eine hohe Saugleistung aus und ist ein ideales Einsteigermodell. Das farblich in Grau gehaltene und mit 3 Jahren Garantie versehe...
Das preisgünstige Komplettangebot beinhaltet den Kärcher Nass-/Trockensauger NT 27/1 ADV und fünf Papier-Filtertüten. Der leistungsstarke Kärcher Nass-/Trockensauger NT 27/1 ADV ist ideal für den p...
Der Nass-/Trockensauger NT 27/1 Me Adv von Kärcher arbeitet mit einer Leistung von 1380 W und einer Luftmenge von 67 l pro Sekunde. Das leistungsfähige, farblich in Schwarz-Grau gehaltene Modell is...
Hochwertiger Nass- und Trockensauger in professioneller Linie mit Edelstahlbehälter - für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar. Das Kippwagenfahrgestell ermöglicht einfache E...
Mit der Nutzung des Nass- und Trockensaugers Kärcher NT 30/1 Tact Te M schützen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter auf Baustellen und bei ähnlichen Arbeitseinsätzen: Er saugt lungengängigen Feins...
Ideal für den gewerblichen Einsatz. Mechanische Schwimmerabschaltung. Grosser Patronenfilter für konstant hohe Saugleistung robuste Metallverschlüsse. Standard-Zubehör: Saugschlauch mit Krümmer (2,...
Ideal für den gewerblichen Einsatz. Standfester Patronenfilter mit einer grossen Filterfläche. Mechanische Schwimmerabschaltung. Ein Ablass-Schlauch dient der bequemen Entleerung von Flüssigkeiten....
Ein kompakter Mittelklasse-Sauger: Der Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Ap Te L mit Gerätesteckdose inkl. Ein-/Ausschaltautomatik und halbautomatischer Filterabreinigung ApClean bringt Leistung,...
Handwerker vertrauen auf ihn: Der Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Tact Te L mit Gerätesteckdose inkl. Ein-/Ausschaltautomatik und Filterabreinigungssystem Tact meistert auch härteste Arbeitsein...
Der Nass-/Trockensauger Manutec-Mammut nimmt dank der im Lieferumfang enthaltenen Grossmülltonne mit 120 l umfangreiche Mengen an Sauggut auf. Das 1100-Watt-Gerät wird mit einer Gratis-Düse geliefe...
Der aus robustem Kunststoff gefertigte Nass-Trockensauger NT 30/1 AP L von KäRCHER zeichnet sich dank halbautomatischer ApClean Filterabreinigung durch eine besonders hohe Saugleistung aus. Eine be...
Reinigungssauger mit Grundausstattung zum Nass-/Trockenreinigen von Gebäuden (Gewerbe, Garage, Haushalt etc.), Grobschmutz und Werkstatt. 20 l Spezial-Kunststoffbehälter Schlauchaufwicklung und Ste...
Reinigungssauger mit Grundausstattung zum Nass-/Trockenreinigen von Gebäuden (Gewerbe, Garage, Haushalt etc.), Grobschmutz und Werkstatt. 32 l Spezial-Kunststoffbehälter Schlauchaufwicklung und Ste...
Reinigungssauger mit professioneller Ausstattung zum Nass-/Trocken-Profireinigen von Gebäuden (Büro, Gewerbe, Haushalt etc), Industrie und Maschinen. 20 l Spezial-Kunststoffbehälter Drehzahlsteller...
Hochwertiger Nass- und Trockensauger in professioneller Linie mit Edelstahlbehälter für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar.[br /]Das Kippwagenfahrgestell ermöglicht einfach...
Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ hat eine Leistung von 1400 Watt und dieht der professionellen Nass-/Trockenreinigung. Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ wir...
Profi-Powersauger GS Starmix mit 78 Liter grossem Edelstahlbehälter GS-Sauger für Grossflächen- und Maschinenreinigung. Der Spezial-Reinigungssauger (nass/trocken) für Grossflächen zeichnet sich du...
Profi-Powersauger GS Starmix mit 78 Liter grossem Edelstahlbehälter[br /]GS-Sauger für Grossflächen- und Maschinenreinigung. Der Spezial-Reinigungssauger (nass/trocken) für Grossflächen zeichnet si...
Der Staubsauger HENRY Allergy arbeitet mit einem starken 620-W-Motor sowie einem leistungsfähigen 3-Stufen-Filter und bietet 6 l Staubvolumen. Die Lieferung erfolgt mit Zubehörhalterung. Für Allerg...
Der Staubsauger HENRY Petcare mit einer Saugstärke von 2.300 mmH2O, 2 Spezialdüsen und einem leistungsstarken 620-Watt-Motor beseitigt Staub und Tierhaare problemlos. Nicht nur Tierbesitzer freuen ...
Der Staubsauger HENRY Xtra mit 620-Watt-Motor, Dauer-Luftfilter und einer Saugstärke von 2.300 mmH2O sorgt für saubere textile Bodenbeläge. Das Gerät besitzt einen Behälter mit 6 l Volumen. Der Sta...
Der Staubsauger Henry HVR200-11 bietet einen starken und leisen 620 Watt Motor. Der Staubsauger Henry HVR200-11 ist mit Beutel und hat ein dreiteiliges Edelstahlrohr. [br /]Der Staubsauger Henry HV...
Der robuste und kompakt gebaute Staubsauger James JVP180-11 ist mit einem insgesamt 8 l fassenden Behälter für Fliessfilterbeutel der HEPA-Filterklasse E11 ausgestattet und wird über einen 620 W st...
Leiser Trockensauger, sehr wendig, mit starkem Permanent Hauptfilter, für den Betrieb mit oder ohne Filtertüte. Wendig und kippsicher, mit Fussschalter und Rammschutz. Umschaltbare Bodendüse (285 m...
mit Kipp-Fahrgestell zur leichten Entsorgung 1.400 Watt 40-Liter-Behälter Luftmenge Liter/Sek: 64 Vakuum: 230 mbar Saugschlauch (3,5 m, 40 mm) Staubklasse L Gewicht: 16 kg Masse: 580 x 550 x 900 mm