Aluminium Magazinwagen Außenmaße: 995 x 440 x 975 mm (B/T/H) Ladefläche : 845 x 440 mm (B/T) Ladehöhe: 220 mm Höhe Querrohr im Schiebebügel: 340 mm (von Oberkante Ladefläche) Ausführung: Schweißkon...
Beistellwagen mit 3 Holzböden Aussenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 230 / 680 / 1.175 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm Schiebegriffhöhe: ...
Beistellwagen mit 3 Holzböden, neigbar Außenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 230 / 680 / 1.175 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm Sch...
Beistellwagen mit 3 Holzböden, RAL 7016 Außenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 230 / 680 / 1.175 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm Schiebegr...
Beistellwagen mit 3 Holzböden, RAL 7035 Außenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 230 / 680 / 1.175 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm Schiebegr...
Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen Aussenmaße: 815 x 455 x 1.385 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladeflächenhöhen: 220 / 670 / 1.165 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 230 / 275 mm Sch...
Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, neigbar Außenmaße: 815 x 455 x 1.385 mm B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 220 / 670 / 1.165 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 230 / 275 mm Schi...
Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, RAL 7016 Außenmaße: 815 x 455 x 1.385 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 220 / 670 / 1.165 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 230 / 275 mm Sc...
Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, RAL 7035 Außenmaße: 815 x 455 x 1.385 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 220 / 670 / 1.165 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 230 / 275 mm Sc...
Beistellwagen ohne Böden Aussenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhen: 220 / 670 / 1.165 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm Schiebegriffhöhe: 1.03...
Beistellwagen ohne Böden, neigbar Außenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 220 / 670 / 1.165 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm Schiebegriffhöh...
Beistellwagen ohne Böden, RAL 7016 Außenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhen: 220 / 670 / 1.165 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm Schiebegriffh...
Beistellwagen ohne Böden, RAL 7035 Außenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhen: 220 / 670 / 1.165 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm Schiebegriffh...
ESD Beistellwagen mit 3 ESD Böden neigbar Außenmaße: 815 x 455 x 1.185 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 230 / 680 / 1.175 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 425 / 470 mm Schiebe...