Ankerkorb f. Ortbeton m. 8xM24 AKO TBM FP565Ankerkorb mit Gewindebolzen zum Einbetonieren, passend zur Flanschplatte der Tele-Blitzschutzmaste. Ausführung groß, für Maste mit einer Höhe über Flur 2...
Bahnerdungskabel ALMGST 110mm² 25m EK 110 L25M #419758Bahnerdungskabel mit einem Querschnitt von 110 mm2 aus AlMg(St) mit einem PVC Mantel mit der Länge von 25 m und einem schwarzen Mantel mit blau...
Bahnerdungskabel ALMGST 110mm² 50m EK 110 L50M #419759Bahnerdungskabel mit einem Querschnitt von 110 mm2 aus AlMg(St) mit einem PVC Mantel mit der Länge von 50 m und einem schwarzen Mantel mit blau...
Band 30x3,5mm St/tZn EASY Ringlänge 25m +/-5% BA30X3.5STTZNEASYR25Stahlband in Anlehnung an DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für eine leichtere Verlegung bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Einsatz...
Band 30x3,5mm St/tZn EASY Ringlänge 50m +/-5% BA30X3.5STTZNEASYR50Stahlband in Anlehnung an DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für eine leichtere Verlegung bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Einsatz...
Band 40x4mm St/tZn BA 40X4 STTZN R40MStahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug = 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Band 40x5mm NIRO (V4A) BA 40X5 V4A R30MEdelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich ein...
Band 40x5mm St/tZn BA 40X5 STTZN R30MStahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug = 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Band 50x4mm St/tZn BA 50X4 STTZN R30MStahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug = 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Bandstahl 100m 20x2,5mm St/tZn Z500 BA 20X2.5 STTZNR100MStahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug = 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder...
Bandstahl 25m 30x3,5 St/tZn Z500 BA 30X3.5 STTZN R25MStahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug = 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsan...
Bandstahl 50m 30x3,5 St/tZn Z500 BA 30X3.5 STTZN R50MStahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug = 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsan...
Bandstahl 60m NIRO (V2A) 30x3,5mm BA 30X3.5 V2A R60MEdelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im...
Bandstahl 60m NIRO (V4A) 30x3,5mm BA 30X3.5 V4A R60MEdelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im...
CUI-Leitung D20mm Cu 8mm L3,5m CUI L 20 GR 3.5MCUI-Leitung zur Vermeidung von Berührungsspannung an der Ableitung, nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit einem Innenleiter aus Kupfer (D 8 mm) un...
CUI-Leitung D20mm Cu 8mm L5,0m CUI L 20 GR 5MCUI-Leitung zur Vermeidung von Berührungsspannung an der Ableitung, nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit einem Innenleiter aus Kupfer (D 8 mm) und ...
DEHNIT-Spezialton (Sackweise) DEHNIT25KGDEHNIT-Verfahren zur Verbesserung und Konstanthaltung des Erdausbreitungswiderstandes.Der hochquellfähige und pulverförmige Spezialton hat die Eigenschaft im...
DEHNcon-H HVI-light Leitung L 6,0m HVILI20L6MSR #819256DEHNcon-H HVI light Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung) im Stützrohr, zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitende...
DEHNcon-H HVI-light Leitung L 7,5m HVILI20L75MS #819259DEHNcon-H HVI light Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung) im Stützrohr, zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitende...
DEHNcon-H HVI-light-Ltg. SR1990FSP500GFKALV2A HVI LI 20 L6M#819255DEHNcon-H HVI light Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung) im Stützrohr, zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektris...
Drahtrichtgerät St/tZn f.Rd7-10 10Rol+3Bock DRG10RO710DBSTTZNDrahtrichtgerät zum Ausrichten von Rundleitern verschiedener Werkstoffe (St/tZn, Cu und Al). Ausführung mit 10 Richtrollen und Dreibock ...
Drahtrichtgerät fahrbar St/tZn m.Abspuleinr. DRG10RO710FBSTTZNDrahtrichtgerät zum Ausrichten von Rundleitern verschiedener Werkstoffe (St/tZn, Cu und Al). Ausführung mit 10 Richtrollen, fahrbar auf...
Erdungsset ESET 1 EFH 120Erdungsset Basis für Gebäude bis 120 m² Grundfläche. Für eine vollumfänglichge Erdungsanlage beim Errichten von Wohngebäuden bestehend aus Rundmaterial, Tiefenerder und Mon...
Fangmast D40mm,L2200mm,R320mm FM D40 L2200 #819685Fangmast für HVI light plus Leitung, für die Errichtung auf Flachdächern, mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°. Komplett mit Vierfachansch...
Fangmast L9,0m FM 60 L9M IP #819735Fangmast mit HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 6230...
Fangstange 2500ALDBS R320 STTZN FS 22 16 10 #105525Fangstange freistehend mit Dreibeinstativ, geprüft nach DIN EN 62561-(1+2). Zum Schutz von Dachaufbauten, mit Anpassung an die Dachneigung bis max...
Fangstange L8,0m FS T D50 7 #105715Teleskopierbare Fangstange freistehend mit klappbarem NIRO Dreibeinstativ. Zum Schutz von größeren Dachaufbauten, mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°. D...
Gittermatte 250 NIRO (V4A) GMA2502000X1000X4V4AGittermatte zum Schutz vor Schrittspannung in Anlehnung an VDE/ABB Merkblatt " Blitzschutz von Schutzhütten" , entsprechend normativer Forderung DIN V...
HVI light plus Leitung 6 bis 70m LI PL 6021L ..GRHVI light plus Leitung abgelängt (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach ...
HVI light plus Leitung 6 bis 70m LI PL RAV#819638HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 623...
HVI light plus Leitung 6 bis 70m LI PL RIV#819636HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 623...
HVI light plus Leitung L100m LI PL6021#819600HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3...
HVI light plus Leitung L500m LI PL6021#819605HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3...
HVI light plus m.Stützrohr D40mm, L2100mm LI PL L6M#819672HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung) im Stützrohr, zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden ...
HVI light plus m.Stützrohr D40mm, L2600mm LI PL L6M#819673HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung) im Stützrohr, zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden ...
HVI-Leitung D23mm, Cu L6,0m grau HVI RIV 75 23 L6M GRHVI Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (V...
HVI-Leitung Konf. D=20mm L=6m HVIRAV75 20 L6M SW MHVI Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE ...
HVI-Leitung f.Rohraußenverl. HVIRAV7523L6MGRMHVI Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-...
HVI-Leitung light grau D20mm HVI LI 45 20 L100MGRHVI light Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 ...
HVI-Power-Leitung D27mm sw HVI P LO9027L635MSWHVI power long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-...
HVI-long-Leitung D 20mm sw HVI LO 75 20 LSW MHVI long Leitung abgelängt (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 623...
HVI-long-Leitung D 20mm sw HVILO7520L500MSWMHVI long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0...
HVI-long-Leitung D 23mm grau FIX-Länge EW-TR 819110HVI long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3...
HVI-long-Leitung D20mm, schwarz HVILO7520TR100MSWMHVI long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 ...
HVI-long-Leitung D23mm, grau HVILO75 23 TR100M GRHVI long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (...
HVI-long-Leitung D=23mm grau HVI LO 75 23 L .. GRHVI long Leitung abgelängt (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN...
HVI-power long-Leitung D 27mm sw HVI P LO 9027L100MSWHVI-power-long-Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN...
HVI-power-Leitung D27mm, Cu schwarz HVI P 90 27 L6M SWHVI power long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN E...
Isoliermatte Gummi 2mmx1mx10m IM 0 10M NSGummi-Isoliermatte nach EN/IEC 61111 für Nennspannungen bis 1000 V. Länge: 10 m, Breite: 1000 mm, Dicke: 2,2 mm, Farbe: grau