1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24V/100VAEinphasen-Sicherheits-Transformatoren in Gießharzvollverguss für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 und DIN EN 61558-2-6 / IEC 61558-2-6, in ...
1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24V/630VAEinphasen-Sicherheits-Transformatoren in Gießharzvollverguss für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 und DIN EN 61558-2-6 / IEC 61558-2-6, in ...
1Ph.-Trenntrafo EVGT/230V/230V/100VAEinphasen-Trenn-Transformatoren in Gießharzvollverguss für Schutztrennung nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / 61558-2-4, in Kunststoffgehäuse vergossen...
1Ph.-Trenntrafo EVGT/230V/230V/630VAEinphasen-Trenn-Transformatoren in Gießharzvollverguss für Schutztrennung nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / 61558-2-4, in Kunststoffgehäuse vergossen...
1Ph.Sparstelltrafo ESS230V/230/250V/4AEinphasensparstelltransformator nach VDE 0570 Teil 2-14 in offener Ausführung, Isolationsklasse ta40B, Umgebungstemperatur max. +45°C, mit Drehknopf und Skala
1Ph.Sparstelltrafo ESS230V/230/250V6,3AEinphasensparstelltransformator nach VDE 0570 Teil 2-14 in offener Ausführung, Isolationsklasse ta40B, Umgebungstemperatur max. +45°C, mit Drehknopf und Skala
3Ph. Regeltransformator DSS3x400V3x400430V3ADreiphasen-Regeltransformator nach VDE 0570 in offene Ausführung, Isolationsklasse ta40B/Isolationsklasse ta45B, Schaltgruppe: Yn0, mit Drehknopf und Skala
3Ph. Regeltransformator DSS3x400V3x400430V4ADreiphasen-Regeltransformator nach VDE 0570 in offene Ausführung, Isolationsklasse ta40B/Isolationsklasse ta45B, Schaltgruppe: Yn0, mit Drehknopf und Skala
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/125VADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblech...
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/1kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblechg...
3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/160VADreiphasen-Trenn-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4, offene Ausführung, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B
3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/1kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4, offene Ausführung, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B
3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/2kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4, offene Ausführung, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B
3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/400VADreiphasen-Trenn-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4, offene Ausführung, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B
5-Stufenschalter Drehstrom DSS 205-Stufenschalter für 5-Stufentransformatoren TRE...S-2 und TR...S-2. Zur Frontbefestigung im Schaltschrank. ESS: Zubehör zu Wechselstrom-Ventilatoren. DSS: Zubehör ...
5-Stufenschalter Wechselstrom ESS 205-Stufenschalter für 5-Stufentransformatoren TRE...S-2 und TR...S-2. Zur Frontbefestigung im Schaltschrank. ESS: Zubehör zu Wechselstrom-Ventilatoren. DSS: Zubeh...
5-Stufentransformator Drehstrom max.0,4A TR 0,4-25-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte.Artikel: TR 0,4-2, Spannungsart: D...
5-Stufentransformator Wechselstr.max.3,3A TRE 3,3 S-25-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenm...
5-Stufentransformator Wechselstrom, 3,3A TRE 3,3-25-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (2...
AP-Ventilator 21W,61cbm/h,IPX5 ER-AP 60 VZAusführung mit Verzögerungszeitschalter: Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit ISO Coarse...
Abdeckrahmen ER-AR ECAbdeckrahmen für Unterputzgehäuse ER GH und ER GH-VWR für zu flach eingeputzte Unterputzgehäuse und bei zu großem Fugenspalt. Max. Tiefe 35 mm. Überdeckt Fuge zwischen Unterput...
Abluftelement AEB1530Einbaufertiges Abluftelement mit Bewegungssensor und Zeitsteuerung für Grund- und Bedarfslüftung, aus Kunststoff, weiß, zum Einschub in Rohre mit ND 125 mm. Lippendichtung am E...
Abluftelement, elektrisch für Grund- und Bedar AE GBE 15/30Einbaufertiger Abluftautomat mit elektrischer Zeitsteuerung für Grund- und Bedarfslüftung inkl. Einbauring aus weißem Kunststoff, zum Eins...
Abluftelement, elektrisch für Grund- und Bedar AE GBE 30/60Einbaufertiger Abluftautomat mit elektrischer Zeitsteuerung für Grund- und Bedarfslüftung inkl. Einbauring aus weißem Kunststoff, zum Eins...
Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/LEinraumentlüftung: Brandschutzgehäuse zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 .... Einbau in Wohnungsküchen, Bäder und WCs. Mit wartungsfreier Br...
Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/REinraumentlüftung: Brandschutzgehäuse zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 .... Einbau in Wohnungsküchen, Bäder und WCs. Mit wartungsfreier Br...
Abluftsystem Unterputz Ventilatoreinsatz ER 100 GVZAusführung mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter: Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m3/h. Ein-/Ausschalten der Volllaststufe üb...
Ansaugduese Rohr DN350 AD 35Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.Artikel: AD 35, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,9 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,9...
Ansaugduese Rohr DN400 AD 40Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.Artikel: AD 40, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,1...
Ansaugdüse m. Schutzgitter ASD-SGD 355Ansaugdüse mit großem Einlaufradius aus Stahlblech gedrückt, feuerverzinkt. Saugseitig mit Schutzgitter, verzinkt, DIN EN 294 entsprechend. anschlussseitig Fla...
Ansaugdüse m. Schutzgitter ASD-SGD 400Ansaugdüse mit großem Einlaufradius aus Stahlblech gedrückt, feuerverzinkt. Saugseitig mit Schutzgitter, verzinkt, DIN EN 294 entsprechend. anschlussseitig Fla...