1-Phasenüberwachung 220-240 V AC 70.11.8.230.20221-Phasen-Netzspannungsüberwachung 230 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 10 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Über- und Unterspannung, Mess...
3-Phasenüberwachung 380-415 V AC 70.31.8.400.20223-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau, Messbereich 300 - 480 V , 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Überwachung von: Unterspannung,...
3-Phasenüberwachung 380-415 V AC 70.41.8.400.20303-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau, mit oder ohne N-Leiter-Überwachung (wählbar), Messbereich 300 - 480 V AC, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Konta...
3-Phasenüberwachung 400V,2 Wechsler 8A 70.62.8.400.00003-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau 400 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 2 Wechsler für 8 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Kontaktspannung ...
Abdeckscheibe K-braun H5mm D37mm AS 37 5 B7.5 UVS KBRAbdeckscheibe als Zwischenelement für aufschraubbare Leitungs- und Stangenhalter. Ausführung aus Kunststoff, UV-stabilisiert.
Abdeckscheibe K-grau H5mm D37mm AS 37 5 B7.5 UVS KGRAbdeckscheibe als Zwischenelement für aufschraubbare Leitungs- und Stangenhalter. Ausführung aus Kunststoff, UV-stabilisiert.
Abdeckung f. PA-Schiene Niro AD PAS 10AP V2AAbdeckungen für PAS Industrie, zur Montage auf den Isolator (mit Abstandbolzen). Ausführung für 10 Anschlüsse.
Abdeckung f. PA-Schiene Niro AD PAS 12AP V2AAbdeckungen für PAS Industrie, zur Montage auf den Isolator (mit Abstandbolzen). Ausführung für 12 Anschlüsse.
Abdeckung f. PA-Schiene Niro AD PAS 6AP V2AAbdeckungen für PAS Industrie, zur Montage auf den Isolator (mit Abstandbolzen). Ausführung für 6 Anschlüsse.
Abdeckung f. PA-Schiene Niro AD PAS 8AP V2AAbdeckungen für PAS Industrie, zur Montage auf den Isolator (mit Abstandbolzen). Ausführung für 8 Anschlüsse.
Abgrenzeinheit DASD 45 LP 100 TKapazitive Abgrenzeinheit zum Einsatz in elektrischen Systemen mit einem hohen Ausbreitungs- und Vernetzungsgrad, die durch Fremdspannungen von unterschiedlichen Stör...
Abgrenzeinheit spannungsgesteuert VCSD 40 IP65Spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit zum Einsatz in elektrischen Systemen mit einem hohen Ausbreitungs- und Vernetzungsgrad, die durch Fremdspannungen vo...
Abisolierwerkzeug für HVI-power-Ltg HVI STRIP 27HVI strip 27 Werkzeug zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI power Leitung mit einem Außendurchmesser von ...
Ableiterkombination VAL-CP-MCB #2882750Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters und der Vorsicherung, in Verbindung mit Fernmeldekontakt. Au...
Abspannkloben f. Rd 8mm NIRO ASK8150402XB10.5V2AAbspannkloben zum Befestigen/Abspannen der Leitungen/Seile an der Wand. Ausführung NIRO mit Schraube M8.
Abstands-Spannungsprüfer 110-420kV 50Hz ASP 110 420 SAbstands - Spannungsprüfer ASP zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elekt...
Abstands-Spannungsprüfer HSA205 Un 1..420kV U 1 420SN7608Abstands-Spannungsprüfer HSA 205, umschaltbar, mit elektronischem Anzeigegerät und optischer und akustischer Anzeige. Zum berührungslosen Fe...
Abstandshalter L 1000mm AHD501000D55100STTZNAbstandshalter bei OMNI-Antennen, für DEHNiso-Combi Stützrohre mit innen- und/oder außenverlegter HVI power Leitung am Antennenmast. Um eine Getrennte Fa...
Abstandshalter L280mm St/tZn gerade AH FE RFAbstandshalter zum Verlegen von Erdungsleitungen in der Fundamentsohle, mit Sicherungsnase gegen Lösen des Leiters. Ausführung gerade.
Abstandshalter L300mm St/tZn gewink AH FE RF V GAbstandshalter zum Verlegen von Erdungsleitungen in der Fundamentsohle, mit Sicherungsnase gegen Lösen des Leiters. Ausführung gewinkelt und verstärkt.
Adapter D=23mm f.HVI-Leitung RLA 23 FB K SWAdapter für Verlegung der HVI Leitung (grau) auf Flachdächern. Zum Aufschnappen auf den Dachleitungshalter Typ FB.
Adapter f.Dachltg.halt. Rd10 RLA 10 FB KF K SWRundleitungsadapter zum Aufschnappen auf Dachleitungshalter Typ FB und KF, für Rundleiter D10 mm. Ausführung mit lose Leitungsführung.
Adapter für E+K Patronen AD EP TI M10Adapter für Erdungspatronen NH 1 3, teilisoliert, mit M10 Anschluss. Zum Einschrauben mittels Erdungsgriff TI durch Öffnung (Dmin = 11 mm) im Sichtfenster von N...
Adapter z.Winkelabst.f.Stang AD WAS 16 BB16 V2AAdapter zur Winkelabstützung für Fangstangen (D16 mm), mit 2 Befestigungsbolzen für Distanzstab (D16 mm).
Ankerkorb f. Ortbeton m. 4xM24 AKO TBM FP400Ankerkorb mit Gewindebolzen zum Einbetonieren, passend zur Flanschplatte der Tele-Blitzschutzmaste. Ausführung klein, für Maste mit einer Höhe über Flur ...
Anschaltkasten Informationstechnik ITAK EXI BXT 24Anschlussfertige Überspannungsableiter-Einheit BXT ML4 BD EX 24 und BXT BAS EX komplett montiert im Anschlusskasten für eigensichere Messkreise. Er...
Anschluss.+Dehn.band 35qmm 856Kupferband 35 mm² verzinnt hochflexibel mit starren Enden pro Ende mit 1 Befestigungsloch Ø 10 mm und 4 Befestigungslöchern Ø 4,3 mm
Anschlussbügel D=11mm f.M11 abgewin AB EXFS IF1 W 11Abgewinkelter Anschlussbügel für EXFS. Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser der Flanschverschraubung.
Anschlussbügel D=14mm f.M12 abgewin AB EXFS IF1 W 14Abgewinkelter Anschlussbügel für EXFS. Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser der Flanschverschraubung.
Anschlussbügel D=18mm f.M16 abgewin AB EXFS IF1 W 18Abgewinkelter Anschlussbügel für EXFS. Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser der Flanschverschraubung.
Anschlussbügel D=22mm f.M20 abgewin AB EXFS IF1 W 22Abgewinkelter Anschlussbügel für EXFS. Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser der Flanschverschraubung.
Anschlussbügel D=39mm f.M36 abgewin AB EXFS IF1 W 39Abgewinkelter Anschlussbügel für EXFS. Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser der Flanschverschraubung.
Anschlussbügel D=42mm f.M39 abgewin AB EXFS IF1 W 42Abgewinkelter Anschlussbügel für EXFS. Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser der Flanschverschraubung.
Anschlussbügel D=48mm f.M45 abgewin AB EXFS IF1 W 48Abgewinkelter Anschlussbügel für EXFS. Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser der Flanschverschraubung.
Anschlussbügel D=56mm f.M52 abgewin AB EXFS IF1 W 56Abgewinkelter Anschlussbügel für EXFS. Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser der Flanschverschraubung.
Anschlussbügel gerade Ausführung AB EX ISG S M10Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.
Anschlussbügel gerade Ausführung AB EX ISG S M12Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.
Anschlussbügel gewinkelte Ausführ. AB EX ISG SW M16Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.
Anschlussbügel gewinkelte Ausführ. AB EX ISG SW M20Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.
Anschlussbügel gewinkelte Ausführ. AB EX ISG SW M24Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.