DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, geeignet für Batterieauflade-Anwendungen, geeignet für SELV-Anwendungen, bei AC Spannung schaltet das Netzteil im Nulldurchgang, Aus...
DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, geeignet für SELV-Anwendungen, bei AC Spannung schaltet das Netzteil im Nulldurchgang, Ausgang 60 W bei 24 V DC, Ausgangsnennstrom 2...
Legrand Spannungsversorgung 12VDC 1,3A, 5-modulig,Versorgungsspannung 230 VAC, Ausgangsspannung 12VDC 1,3 A, 15 W. Integrierter Kurzschluss und Überlastschutz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 6...
Netzteil für Nicht-Ex Basistation ;amp Ladeschale; Eingang: 230 V AC; Ex-Zulassung: Nicht-Ex-Bereich; Kompatibel mit IDM-Zx-x61-B-N0-BT-N0, IDM-Zx-x61-C-N0-BT-N0"; ***Die Bestellung ist nicht storn...
Spannungsversorgung AD-Modul, 110VDC-125VDC/24Vdc für Leistungsschalter der Baureihen MasterPact und ComPact. Eingangsspannung Bereich 110VDC-125VDC +/- 20%, Ausgangsspannung 24VDC +/- 5%,Ausgangss...
Spannungsversorgung AD-Modul, 110VAC-130VAC 50/60Hz/24VDC für Leistungsschalter der Baureihen MasterPact und ComPact. Eingangsspannung Bereich 110VAC-130VAC 50/60Hz +/- 20%, Ausgangsspannung 24VDC ...
Eingangsspannung: 100 V AC ... 240 V AC, Ausgangsspannung: 5 V DC, Ausgangsstrom: 2 A, Beschreibung: Netzteil, Eingang AC 100 ... 240 V, Ausgang DC 5 V/2 A (erforderlich bei Nutzung des RS-232-TTL-...
Das Modul ermöglicht eine kontaklose und wartungsfreie Energieübertragung bei kleinster Abmessung und maximalem Wirkungsgrad. Das Energieübertraungsmodul wird in Primär- und Sekundärseite unterschi...