Das modulare AC Digital-Amperemeter misst Wechselströme in einphasigen Systemen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz und 230 V AC. Zudem signalisiert ein Relaiskontakt die Über- bzw. Unterschr...
Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 10A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 0,6VA und eine Genauigkeitsk...
Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 15A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 0,6VA und eine Genauigkeitsk...
Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 20A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 0,6VA und eine Genauigkeitsk...
Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 25A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 1VA und eine Genauigkeitskla...
Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 30A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 1,2VA und eine Genauigkeitsk...
Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 5A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 0,3VA und eine Genauigkeitskl...
Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie benötigen zur Anzeige de...
Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-150 A. Amperemeter digital, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen; mit Überlastanzeige.
Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-400 A. Amperemeter digital, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen; mit Überlastanzeige.
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 72 x 72 mm. Amperemeter AMP, ohne Skala, für Motorabgang. Anschluss über Stromwandler TI X/5, TE 4.
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 72 x 72 mm. Analoges Amperemeter AMP, 1,3 In ohne Skala, für Standardabgang. Anschluss über Stromwandler TI X/5, TE 4.
Analoge Amperemeter iAMP und Voltmeter iVLT für DIN-Schiene. Modulares Analogamperemeter mit Direktanschluss. Anschluss über Stromwandler TI nein, Messbereich 0-30 A, TE 4.
Digitale Amperemeter iAMP, Voltmeter iVLT und Frequenzmeter iFRE für DIN-Schiene. Modulares Digitalamperemeter iAMP-Amperemeter mit Direktmessung. Anschluss über Stromwandler TI nein, Messbereich 0...
Digitale Amperemeter iAMP, Voltmeter iVLT und Frequenzmeter iFRE für DIN-Schiene. Modulares Digitalamperemeter iAMP-Amperemeter mit Direktmessung. Anschluss über Stromwandler TI Wandlerfaktor Ipn/5...
Die Strommesser der Reihe 8402C6 von R. STAHL werden in Gehäuse der Zündschutzart Ex e eingebaut. Dort liefern sie für Ex-i-Stromkreise Strommesswerte, die sich über einen außen angebrachten roten ...