Die Strommesszangen AMP-210-EUR und AMP-220-EUR von Beha-Amprobe mit Echteffektivmessung bis 600 A bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne elektrische Anlagen. Beide Modelle beinhalten ...
Barcodescanner (1D/2D) mit USB-Schnittstelle, zum Lesen von eindimensionalen Codes (Barcodes) und zweidimensionalen Codes (QR-, Datamatrix-Codes). Ausführung der Schnittstelle USB. Befestigungsart ...
Barcodescanner mit PS/2-Schnittstelle zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes. Ausführung der Schnittstelle sonstige. Befestigungsart sonstige.
Schwimmerschalter erfassen Füllstände von Flüssigkeiten und steuern z. B. Pumpen oder lösen bei definierten Füllständen Alarm aus. Die Schalter dieser Baureihe können bis zu zwei verschiedene Grenz...
Schwimmerschalter erfassen Füllstände von Flüssigkeiten und steuern z. B. Pumpen oder lösen bei definierten Füllständen Alarm aus. Die Schalter dieser Baureihe können bis zu zwei verschiedene Grenz...
Schwimmerschalter erfassen Füllstände von Flüssigkeiten und steuern z. B. Pumpen oder lösen bei definierten Füllständen Alarm aus. Die Schalter dieser Baureihe können bis zu zwei verschiedene Grenz...
Schwimmerschalter erfassen Füllstände von Flüssigkeiten und steuern z. B. Pumpen oder lösen bei definierten Füllständen Alarm aus. Die Schalter dieser Baureihe können bis zu zwei verschiedene Grenz...
Optionale 3,8-mm-Videoskopsonde mit Kamerasicht nach vorn, 1 m langes Kabel. Kompatibel mit den Videoskopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC. Unterstützt alle Funktionen der Fluke-Videoskope außer Up...
Optionale 5,5-mm-Videoskopsonde mit Kamerasicht nach vorn, 1 m langes Kabel. Kompatibel mit den Videoskopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC. Unterstützt alle Funktionen der Fluke-Videoskope außer Up...
Optionale 8,5-mm-Videoskopsonde mit Kamerasicht nach vorn, 1,2 m langes Kabel. Kompatibel mit den Videoskopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC. Unterstützt alle Funktionen der Fluke-Videoskope außer ...
Optionale 8,5-mm-Videoskopsonde mit Kamerasicht nach vorn, 3 m langes Kabel. Kompatibel mit den Videoskopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC. Unterstützt alle Funktionen der Fluke-Videoskope außer Up...
Optionale 9-mm-Videoskopsonde mit Kamerasicht nach vorn, 20 m langes Kabel. Kompatibel mit den Videoskopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC. Unterstützt alle Funktionen der Fluke-Videoskope außer Up ...
Externer Schwingungssensor für das Schwingungsmessgerät 805 Fluke 805ES ist ein externer Schwingungssensor, der optimal für Situationen geeignet ist, in denen es entweder schwierig oder unpraktisch...
Apazitiver Touchscreen 17,8 cm (7") zur exakten Diagnose bei schlecht erreichbaren Stellen Kamera mit Videoaufzeichnung 720p (720 Pixel vertikal) verstellbare LED-Beleuchtung und Digitalzoom zur Er...
Robustes, hochwertiges Hydraulik-Druckpumpen-Kit für schnelle und genaue Druckerzeugung bis zu 10.000 psi (690 bar). Im Lieferumfang sind die Hydraulik-Handpumpe 700HTP-2, hochwertige Druckschläuch...
Fluke Videoskop-Trageband ist ein optionales Zubehör für die Verwendung mit Fluke Videoskopen. Das Videoskop ist ein äußerst handliches und effizientes Werkzeug. Er ist kompatibel mit Fluke DS701, ...
Das neue Fluke 805 ist ein hochgenaues, zuverlässiges und benutzerfreundliches Messgerät für die tägliche Überprüfung von Maschinen.Treffen Sie schnell die richtigen Entscheidungen zur Instandhaltu...
Adapter für aktive und passive Prüfung von Drehstromgeräten 16/32 A (max. 20 A) und Verlängerungsleitungen . Weltweit einmalig: Tragbarer Prüfgerätezusatz für die Sicherheitsmessungen an Drehstromv...
Adapter zur Kompensation der Messleitungen (DE) für PROFITEST INTRO. Berührsicherer Kurzschlussadapter - für Deutschland und Länder mit entsprechendem Steckersystem..
Blindabdeckung. Die Blindabdeckung GTZ0501 wird zur Abdeckung von Schalttafelausschnitten mit der Frontabmessung 48x96 mm nach DIN 43700 eingesetzt. Der restliche Teil eines Ausschnittes 96x96 mm, ...
Magnetische Messspitzen für Photovoltaik-Tester - Set mit Magnethalter. Messkontakte Ø 5,5 mm, isoliert Messgeräteanschluss: MC4-SteckerMagnethalter: 1200 g Haftkraft senkrecht zur Kontaktfläche - ...
Messleitungen für PROFITEST INTRO. Messleitungen mit Prüfspitzen und Sicherheitskappen. Länge: 1,20 mMesskategorie: CAT III 600 V und CAT IV 300 V sowieKrokodilklemmen CAT III 1000 V - im Lieferumf...
PROFITEST PVsun memo mit wichtigem Zubehör . Lieferumfang des PVsun Package (M360E):PROFITEST PVsun memoPrüfgerät zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A nach DIN EN 62446.PR...
Verstärkte Dreidornzange und Dorne für höhere Belastungen. Ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Auslieferung erfolgt mit Dornen 2,5/5 mm. Auswechseldorne zur Abdeckung größerer Durchmesse...