Abmessung=Ø 6.5 x 30.5 mm, Bauform=D6.5, Einbau=bündig, Reichweite=0.5...2 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V Analog, Temperature, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequ...
Abmessung=Ø 18 x 36 mm, Bauform=M18x1, Einbau=bündig einbaubar, Reichweite=1...5 mm, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=500 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±8 µm, ...
Abmessung=Ø 18 x 65 mm, Bauform=M18x1, Einbau=nicht bündig, Reichweite=4...16 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0?10 V Analog, Temperatur, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequ...
Abmessung=30 x 20 x 8 mm, Bauform=quaderförmig, Einbau=bündig, Reichweite=0.5...2 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=100...
Abmessung=30 x 20 x 8 mm, Bauform=quaderförmig, Einbau=bündig, Reichweite=0.5...2 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=100...
Unsere Sensoren mit induktivem Positionsmesssystem erfassen die Position metallischer Objekte. Sie gewährleisten eine kontinuierliche Positionierung der Objekte über den gesamten Messbereich. Die w...
Abmessung=30 x 10 x 6 mm, Bauform=Quaderform, Einbau=bündig, Reichweite=1...4 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=1000 Hz...
Ein wichtiges Merkmal dieser Sensoren ist die vergossene Elektronik in einem stabilen Metallgehäuse. Durch den Verguss wird die Elektronik perfekt vor Erschütterungen geschützt. Die Geräte sind som...
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 0,7...7 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließ...
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1,3...13 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schlie...
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 2,3...23 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schl...
- Inline Qualitätskontrolle zur Prüfung einer korrekten und vollständigen Montage '- Schnelle Inbetriebnahme ohne Software in wenigen Schritten '- Universell einsetzbar durch Farb- und Fremdlichtun...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IME2S, Bauform: Zylindrisch, Schaltabstand Sn: 4 mm, Abmessungen: M12 x 65 mm, Nutzbare Gewindelänge: 40,9 mm, Einbau in Metall: Bündig, Anschlussart Detail: Ste...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IME2S, Bauform: Zylindrisch, Schaltabstand Sn: 8 mm, Abmessungen: M12 x 65 mm, Nutzbare Gewindelänge: 36,9 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Detai...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IME2S, Bauform: Zylindrisch, Schaltabstand Sn: 5 mm, Abmessungen: M18 x 69 mm, Nutzbare Gewindelänge: 44,2 mm, Einbau in Metall: Bündig, Anschlussart Detail: Ste...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IME2S, Bauform: Zylindrisch, Schaltabstand Sn: 8 mm, Abmessungen: M18 x 69 mm, Nutzbare Gewindelänge: 44,2 mm, Einbau in Metall: Bündig, Anschlussart Detail: Ste...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IME2S, Bauform: Zylindrisch, Schaltabstand Sn: 8 mm, Abmessungen: M18 x 69 mm, Nutzbare Gewindelänge: 35,2 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Detai...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IME2S, Bauform: Zylindrisch, Schaltabstand Sn: 15 mm, Abmessungen: M30 x 71 mm, Nutzbare Gewindelänge: 34,6 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Deta...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IN4000 Standard, Bauform: Quaderförmig, Freigabezone: 15 mm, Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 66 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Detail: Steckverbin...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IN4000 Standard, Bauform: Zylindrisch, Freigabezone: 6 mm, Abmessungen: M18 x 90,5 mm, Nutzbare Gewindelänge: 55 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IN4000 Direct, Bauform: Quaderförmig, Freigabezone: 20 mm, Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 66 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Detail: Steckverbinde...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IQB2S, Bauform: Quaderförmig, Schaltabstand Sn: 4 mm, Abmessungen: 12 mm x 40 mm x 26 mm, Einbau in Metall: Bündig, Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12,...
Berührungslose Sicherheitsschalter, IQB2S, Bauform: Quaderförmig, Schaltabstand Sn: 4 mm, Abmessungen: 12 mm x 40 mm x 26 mm, Einbau in Metall: Bündig, Anschlussart Detail: Leitung, 4-adrig, Ausgan...
SIMATIC RF200 Reader RF260R, RS-422-Schnittstelle (3964R), IP67, -25 bis +70°C, 75x 75x 40 mm, mit integrierter Antenne. SIMATIC RFReader RF260RKompakter HF-Reader, besonders geeignet für Identifik...