"""aus Aluminium · für leichte Mineralöle und Maschinenöle (keine anderen Substanzen) · Förderleistung: 0,5 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""") mit variabler Saugrohrlänge für 60-l- und 200-...
"""aus Polypropylen · Teleskop-Saugrohr 500-900 mm, Ø 34 mm · Förderleistung 0,3 l/Hub · für Kanister (Adapter auf Anfrage) und Fässer geeignet · Schlauchanschluss 3/4 """" · Gewinde 58 mm für Stah...
"""aus Polypropylen · Teleskop-Saugrohr 500-900 mm, Ø 34 mm · Förderleistung 0,3 l/Hub · für Kanister (Adapter auf Anfrage) und Fässer geeignet · Schlauchanschluss 3/4 """" · Gewinde 58 mm für Stah...
"""aus Polypropylen · Teleskop-Saugrohr 500-900 mm, Ø 34 mm · Förderleistung 0,3 l/Hub · für Kanister (Adapter auf Anfrage) und Fässer geeignet · Schlauchanschluss 3/4 """" · Gewinde 58 mm für Stah...
"""aus Polypropylen · Teleskop-Saugrohr 500-900 mm, Ø 34 mm · Förderleistung 0,3 l/Hub · für Kanister (Adapter auf Anfrage) und Fässer geeignet · Schlauchanschluss 3/4 """" · Gewinde 58 mm für Stah...
"""aus Polypropylen (PP), Polyoxymethylen (POM) und Polyethylen (PE) · zur Förderung von AdBlue ® und Wasser · Teleskopsaugrohr 640-980 mm, dreiteilig für 200-l-Fass · inkl. Schlauchgarnitur 1,5 m ...
"""aus Ryton Hartfaserkunststiff · für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel (kein Aceton) · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""") und 3-teiliges Teleskopsau...
"""aus Stahl verzinkt mit Vitondichtung · für Benzin und 2-Takt-Gemisch, GefStoffKl. R12 · Förderleistung: 0,35 l/Hub · Ausgabe über Auslaufbogen · mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Fassve...
"""aus Druckguss · für Diesel und Heizöl · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2""""), Saugrohrlänge 840 mm · komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang · Vorrichtung für Vorhä...
"""aus Metall (Zinkdruckguss) · für Motorenöle, Getriebeöle und Hydrauliköle bis SAE 80 · Teleskop-Saugrohr, Saugrohrlänge 490-925 mm · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""...
"""Aluminium · für Heizöl und Diesel · Ausgabe über Auslaufbogen DN 25 · mit Stahlsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Förderleistung: 1,0 l/Umdrehung · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""")"""
"""Polypropylen · für AdBlue · Förderleistung: 0,3 l/Umdrehung · komplett mit Schlauchgarnitur 1200 mm lang · mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · mit Edelstahlauslauftülle Außen-Ø 19 mm · Fa...
"""aus Edelstahl mit PTFE-Dichtungen · für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel · Förderleistung: 0,3 l/Umdrehungen · Ausgabe über Auslaufbogen · mit Kunststoff-Saugrohr für 50-200-l...
aus Polypropylen, Innenteile auch aus Edelstahl · für 20-l-Kanister bis zu 200-l-Fässer · drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5 bis 60 mm sowie ein 4-teiliges Teleskop-Saugrohr (Gesamtläng...
aus Polypropylen, Innenteile auch aus Edelstahl · für 20-l-Kanister bis zu 200-l-Fässer · drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5 bis 60 mm sowie ein 4-teiliges Teleskop-Saugrohr (Gesamtläng...
aus Polypropylen, Innenteile auch aus Edelstahl · für 20-l-Kanister bis zu 200-l-Fässer · drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5 bis 60 mm sowie ein 4-teiliges Teleskop-Saugrohr (Gesamtläng...