BOLA Beidseitige Dichtungen Silikon-Ring mit beidseitiger Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde GL 25 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 2...
BOLA Beidseitige Dichtungen Silikon-Ring mit beidseitiger Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde GL 25 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 2...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 14, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 5,5 - 6,5 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Aufg...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 18, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 5,5 - 6,5 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Aufg...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 18, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 7,5 - 9,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Aufg...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 18, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 9,0 - 11,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Auf...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 32, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 9,0 - 11,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Auf...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 32, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 11,0 - 13,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Au...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 32, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 13,0 - 15,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Au...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 32, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 15,0 - 17,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Au...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 32, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 17,0 - 19,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Au...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 25, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 7,5 - 9,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Aufg...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 25, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 9,0 - 11,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Auf...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 25, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 11,0 - 13,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Au...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 45, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 25,0 - 27,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Au...
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 45, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 31,0 - 33,0 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Au...