Der Outdoor-Router OTD140 ist mit einem speziellen, robusten IP55-Kunststoffgehäuse und einer integrierten Montagehalterung ausgestattet, wodurch dieser 4G-Outdoor-Router einfach zu installieren is...
Der Outdoor Router OTD500 wurde für schnelle und zuverlässige Konnektivität mit 5G-Funktionalität entwickelt und eignet sich ideal für anspruchsvolle Außenbereiche. Mit seinem robusten, IP55-zertif...
Der RUT140 ist ein kompakter industrieller Ethernet-Router, der die Sicherheit durch Netzwerkisolierung für Endgeräte erhöht. Ausgestattet mit zwei Ethernet-Ports, DIN-Montageschiene und 3-poligem ...
Der RUT142 ist ein kompakter industrieller Ethernet-Router, der die Sicherheit mittels Netzwerkisolierung für Endgeräte erhöht. Ausgestattet mit einer seriellen RS232-Schnittstelle, zwei Ethernet-P...
RUT200 ist ein kompakter industrieller Mobilfunk-Router, der zuverlässige, unternehmenskritische Konnektivität unter harten Bedingungen in Branchen wie Automatisierung, Transport und Fertigung biet...
Ausgerüstet mit 4G LTE, Wi-Fi und zwei Ethernet-Anschlüssen, bietet dieser Router eine ununterbrochene Verbindung mit einem Backup durch automatisches Failover. Industrielles Design, kompakte Größe...
RUT260 ist ein Teltonika Networks LTE Cat 6 Mobilfunkrouter mit WAN Failover. Dieser Mobilfunk-Router vereint die wichtigsten Funktionen des RUT240 und des RUT360, ist leistungsstark, leichtgewicht...
RUT300 ist ein kleiner, aber leistungsstarker Ethernet-Router, der sich perfekt für anspruchsvolle industrielle Vernetzungsaufgaben als auch für allgemeine Anwendungen eignet. Mit fünf Ethernet-Ans...
RUT301 ist einer der kosteneffizientesten industriellen Ethernet Router auf dem IoT-Markt und bietet robuste Netzwerkkonnektivität mit erweiterten Sicherheitsfunktionen. Dieser Ethernet Router verf...
Der Nachfolger unseres Bestsellers RUT240 - RUT360, behält seine kompakte Form in einem robusten Aluminiumgehäuse bei, bietet aber mehr Verarbeitungsleistung und höhere Mobilfunkgeschwindigkeiten v...
Der RUT361 ist ein robuster industrieller Mobilfunk-Router mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s und Carrier-Aggregation, der für IoT-Lösungen unerlässlich ist, die unterbrechungsfreie Netzwe...
Der Mobilfunk-Router RUT901 bringt die erstklassigen Funktionen seiner Vorgänger RUT950 und RUT951 auf den Markt. Das Gerät gewährleistet eine hohe Leistung und bietet ein automatisches WAN-Failove...
Mobilfunk-Router 4G für industrielle IoT-Anwendungen, der serielle RS232- und RS485-Ports, MQTT, BACnet, E/As, Ethernet und mehr unterstützt. Dieser mobilfunk router ist mit GNSS und ausfallsichere...
RUT951 bietet Dual-SIM 4G-Mobilfunkkonnektivität in Kombination mit Wi-Fi und 4 Ethernet-Schnittstellen, um die Anforderungen der verschiedensten IoT-Lösungen zu erfüllen. Powered by RutOS, das Anp...
RUT956 ist ein industrieller Router, der Mobilfunk-, Wi-Fi- und kabelgebundene Konnektivitätsoptionen mit automatischem WAN-Failover und GNSS-Funktionen kombiniert. Serielle Kommunikationsschnittst...
Der RUTC50 ist ein 5G-Router mit Dual-Band Wi-Fi 6-Technologie und Multi User MIMO, der ultraschnelle mobile Geschwindigkeiten von bis zu 3,4 Gbit/s ermöglicht. Dieser 5G-Router verfügt außerdem üb...
Der RUTM08 ist ein kabelgebundener Industrierouter, der für den Aufbau zuverlässiger Kabelverbindungen in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Der Router verfügt über vier...
Der RUTM09 ist ein drahtloser 4G-LTE-Router, der für Anwendungen mit hohen Mobilfunkgeschwindigkeiten entwickelt wurde. Er verfügt über Cat 6 und Dual-SIM-Fähigkeiten, wodurch das Gerät Geschwindig...
Der RUTM10 ist ein kabelgebundener Router mit vier Gigabit-RJ45-Ports und Wi-Fi 5-Konnektivitätsoptionen. Damit ist er ideal für Anwendungen, die sowohl kabelgebundene Verbindungen als auch eine dr...
Der RUTM10 ist ein kabelgebundener Router mit vier Gigabit-RJ45-Ports und Wi-Fi 5-Konnektivitätsoptionen. Damit ist er ideal für Anwendungen, die sowohl kabelgebundene Verbindungen als auch eine dr...
Der RUTM52 ist ein zukunftssicherer 5G Router, der für geschäftskritische Anwendungen entwickelt wurde. Er ist mit Dual 5G Modems, Multi-WAN-Funktionen und einem 4G LTE Cat 20 Fallback ausgestattet...
RUTX08 ist ein robuster und leistungsstarker Ethernet-to-Ethernet-Router für den industriellen Einsatz, der auf RutOS abgewiesen ist - einem fortschrittlichen OpenWRT-basierten Betriebssystem. Das ...
RUTX09 ist ein LTE-A Cat 6 IoT-Mobilfunkrouter mit Dual-SIM, Carrier Aggregation, und 4 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Das RUTX09 ist als Haupt-/Backup-Internetquelle konzipiert und bietet Mobilf...
RUTX10 - Enterprise-Router wurde speziell für kleine bis mittelgroßeOffice-Anwendungen entwickelt. Die Synergie zwischen Hardware und Software macht dieses Gerät zu einem erstaunlichen Leistungsträ...
RUTX11 ist ein sehr leistungsfähiges Gerät, das mit Dual-SIM und automatischem Failover, Backup-WAN sowie anderen Software-Funktionen ausgestattet ist. 4G LTE - Cat-6 DL mit bis zu 300 Mbit/s synch...
RUTX12 ist der leistungsstärkste Dual LTE Cat 6-Router in unserem Portfolio. Zwei gleichzeitig betriebsbereite LTE Cat 6-Modems bieten Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbps mit Lastausgleichsfunkti...
RUTX14 ist der schnellste LTE-Router mit einem Modem in unserem Portfolio. 5 x Gigabit Ethernet Ports, Wave-2 802.11ac Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth LE und USB-Schnittstellen sowie Dual-SIM für erweit...
5G-Dual-SIM-Mobilfunkkommunikation kombiniert mit 5 Gigabit-Ethernet-Ports und Dual-Band-Wi-Fi ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung mit extrem niedriger Latenz. Die Leistungsfähigkeit der ...
RUTXR1 ist unser erster LTE Cat6-Router für die Rack-Montage mit redundanten Netzteilen und WAN-Schnittstellen, der bequem in einem Serverschrank untergebracht werden kann. Er ist mit Dual-SIM, USB...