Gewebeschlauch zur Kabelbündelung Material Polyethylen Terepthalate, Farbe: Schwarz Monofil Durchmesser: 0,2 - 0,38mm Formstabil bei einer Betriebstemperatur von -75°C bis +125°C
CABLE BRIDGE - Kabelkanal Befestigungszubehör Zum Anschrauben der Kabelkanäle an den Enden Material Gehäuse: Stahl, elektrolytisch verzinkt 1x Befestigungsset bestehend aus 4x Stück inkl. Schrauben
CABLE BRIDGE Verbindungselement für Kabelkanal Verbindungselemente um 2 gerade Kabelkanäle miteinander zu verbinden. Durch anschrauben der integrierten Imbus - Schrauben werden die Elemente fixiert...
CABLE BRIDGE gerade ALU 1,0m Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 1,0m, mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- un...
CABLE BRIDGE gerade ALU 2,0m Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 2,0m, mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- un...
Easy-Cover-I Anschluss für 1xCube, Pro, Classic oder Flex Material: PP für Einsatz als Bodenauslass und Möbeldurchführung Farbe: silber (9006) verpackt im Polybeutel
Easy-Desk-2B - Adapter zum senkrechten Anschluss an Möbel - Kombinierbar mit Easy-Stop und EasySteel - Kompatibel mit Kabelschlange Cube, Pro, Classic, Flex oder Flex II Anschluss an Möbel Länge x ...
Kabelschlange Cube schwarz RAL 9005 Flexibles Kabelführungssystem schwarz für die horizontale und vertikale Kabelführung Die Kettenglieder sind tritt und bruchsicher Zueinander verschiebbar angeord...
Kabelschlange Cube silber - Flexibles Kabelführungssystem silber für die horizontale und vertikale Kabelführung. Die Kettenglieder sind tritt und bruchsicher Zueinander verschiebbar angeordnete Ket...
Kabelschlange Flex II Set silber Kabelschlange Flex II Set silber mit Bodenplatte und Tischanbindung. Ca. 75 cm Gesamtlänge für normale Tischhöhe, verpackt im Einzelkarton.
Das Kabelführungssystem Kabelschlange® Pro ist besonders trittstabil und dadurch optimal zur Verlegung in Durchgangsbereichen mit erhöhtem Personenaufkommen geeignet. Das integrierte 2D/3D System w...
Kabelschlange Quadro für höhenverstellbare Sitz-/Stehkombinationen oder Tischhöhen ab 75cm sowie Deckenabhängungen Ergänzung zum Quadro-Set Nr 930.016 & 930.017 Farbe schwarz Verlängerung mit 32 Ke...
Kabelschlange Quadro Set silber Kabelschlange Quadro Set silber mit Bodenplatte und Tischanbindung. Ca. 75 cm Gesamtlänge für normale Tischhöhe, verpackt im Einzelkarton.
Kabelschlange Quadro Set schwarz Kabelschlange Quadro Set schwarz mit Bodenplatte und Tischanbindung. Ca. 75 cm Gesamtlänge für normale Tischhöhe, verpackt im Einzelkarton.
Kabelschlange Premium silber mit Tisch-Befestigung und Bodenplatte Fassungsvermögen bis zu ca. 40 Kabel 16 Kettenglieder Länge gestreckt: ca. 75 cm Länge zusammengeschoben: ca. 58 cm Material: Poly...
Die Kabelbrücke deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolperfallen. Die Kabelbrücke hat schräg ablaufende rutschfeste Seiten und verfügt über drei Kabelgänge,...
Die Kabelbrücke deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolperfallen. Die Kabelbrücke hat schräg ablaufende rutschfeste Seiten und verfügt über drei Kabelgänge,...
Die Kabelbrücke deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolperfallen. Die Kabelbrücke hat schräg ablaufende rutschfeste Seiten und verfügt über drei Kabelgänge,...
Die Kabelbrücke deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolperfallen. Die Kabelbrücke hat schräg ablaufende rutschfeste Seiten und verfügt über drei Kabelgänge,...
Zwei Gitter-Kabelkanäle für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch Sehr stabil Schnell zu installieren Bietet viel Platz für alle Kabel Gitter erlaubt die Fixierung der Kabel mittels Kabe...