Farbe: schwarz lackiert Material: Stahl Spindeldurchmesser: 47 / 43,5 mm Belastung bei 45° (kn) auf Zug: 40 Durchmesser: 70 x 4,0 mm Verstellbereich: 2600 - 4000 mm Endgelenk: mit Endgelenk | |
Farbe: schwarz lackiert Material: Stahl Spindeldurchmesser: 47 / 43,5 mm Belastung bei 45° (kn) auf Zug: 40 Durchmesser: 70 x 4,0 mm Verstellbereich: 2600 - 4000 mm Endgelenk: ohne Endgelenk | |
Farbe: schwarz lackiert Material: Stahl Spindeldurchmesser: 47 / 43,5 mm Belastung bei 45° (kn) auf Zug: 40 Durchmesser: 70 x 4,0 mm Verstellbereich: 3600 - 5000 mm Endgelenk: mit Endgelenk | |
Farbe: schwarz lackiert Material: Stahl Spindeldurchmesser: 47 / 43,5 mm Belastung bei 45° (kn) auf Zug: 40 Durchmesser: 70 x 4,0 mm Verstellbereich: 3600 - 5000 mm Endgelenk: ohne Endgelenk | |
Farbe: schwarz lackiert Material: Stahl Spindeldurchmesser: 47 / 43,5 mm Belastung bei 45° (kn) auf Zug: 40 Durchmesser: 70 x 4,0 mm Verstellbereich: 4800 - 6200 mm Endgelenk: mit Endgelenk | |
Farbe: schwarz lackiert Material: Stahl Spindeldurchmesser: 47 / 43,5 mm Belastung bei 45° (kn) auf Zug: 40 Durchmesser: 70 x 4,0 mm Verstellbereich: 4800 - 6200 mm Endgelenk: ohne Endgelenk | |
Farbe: schwarz lackiert Material: Stahl Spindeldurchmesser: 47 / 43,5 mm Belastung bei 45° (kn) auf Zug: 40 Durchmesser: 70 x 4,0 mm Verstellbereich: 6200 - 7600 mm Endgelenk: mit Endgelenk | |
Farbe: schwarz lackiert Material: Stahl Spindeldurchmesser: 47 / 43,5 mm Belastung bei 45° (kn) auf Zug: 40 Durchmesser: 70 x 4,0 mm Verstellbereich: 6200 - 7600 mm Endgelenk: ohne Endgelenk | |