Ansaugschlauch für Löschmittelzusätze- nach EN 16712-2 - halbtransparenter Kunststoffschlauch mit Kunststoffspirale - einerseits mit D-Kupplung - Durchmesser 19 mm - Länge 150 cm
Hydrantenstandrohr in langer Ausführung, gebräuchlich vor allem in Baden-Württemberg. Mit Niederschraubventilen. - Eingang DN 50 - Ausführung Württemberg - Abmessung 1.975 x 330 x 126 mm - Ausgang ...
Hydrantenstandrohr mit Niederschraubventilen. - Eingang DN 80 - Ausführung Standard - Abmessung 1.050 x 340 x 126 mm - Ausgang 2 x Storz-B - Norm DIN 14375
Nach DIN 14355. Mit zwei Eingängen. Rückschlagklappe pendelnd zwischen zwei Eingängen, druckloser Eingang wird geschlossen.- Eingang 2 x B - Ausgang 110-A - Abmessung L x B x H 240 x 265 x 182 mm
Sammelstück mit drei Eingängen und einem Ausgang, Rückschlagklappen an allen Ausgängen. - Eingang 3 x B - Ausgang 110-A - Abmessung L x B x H 348 x 368 x 182 mm
Zum Absperren von Angriffsleitungen beim Verlängern bzw. zum Abstellen der Förderleitung beim Befüllen. - Ausführung C - Abmessung L x B x H 237 x 98 x 158 mm
Der Stützkrümmer leitet die Rückstoßkraft des Wassers Richtung Boden und erleichtert somit das Halten eines Strahlrohres deutlich. - Ausführung B - Abmessung L x B x H 375 x 215 x 126 mm
Nicht jeder am Markt erhältliche Systemtrenner erfüllt die neuen Vorgaben der DIN 14346. Mit dem AWG Systemtrenner B-FW halten Sie die DIN 14346 hundertprozentig ein, ohne weiteres Zubehör anschaff...
Verteiler mit Kugelhahnabsperrung- Ausführung mit Kugelhahnabsperrung - Abmessung L x B x H 350 x 350 x 235 mm - Eingang Storz-B - Ausgang Storz-CBC - Norm DIN 14345 - Material Leichtmetall - Nennd...
Die Verteiler mit Ventilabsperrung ermöglichen ein langsames Öffnen und Schließen und sind daher als Regelorgan verwendbar. Die Verteiler mit Kugelhahnabsperrung haben einen geraden und vollen Durc...
Wasserschild Gr. B- Wurfbreite Ausführung C 24 Meter, Ausführung B 31 Meter - Wurfhöhe Ausführung C 9 Meter, Ausführung B 10 Meter - Tragegriff für einfaches Handling - Anschluss B - Durchflussmeng...
Zur Errichtung großer Wasserschleier oder einer Wasserwand zum Schutz gegen Gase, Rauch und zur Kühlung von Objekten. Die Armatur ist standsicher und muss im Einsatz nicht beaufsichtigt werden. Ane...
- Nenngröße Z2 - Eingang / Ausgang C/C - Abmessung L x B x H 356 x 140 x 152 mm - Durchflussmenge Z2/8 bar 200 l/min - Durchflussmenge Z4/8 bar 400 l/min - Durchflussmenge Z8/8 bar 800 l/min
Zumischer bringen flüssige Löschmittelzusätze in einem bestimmten Mischungsverhältnis in eine Schlauchleitung ein. Sie werden dabei in die Schlauchleitung zwischen Pumpe und Schaumrohr eingebaut un...
- Nenngröße Z4 - Eingang / Ausgang C/C - Abmessung L x B x H 356 x 140 x 152 mm - Durchflussmenge Z2/8 bar 200 l/min - Durchflussmenge Z4/8 bar 400 l/min - Durchflussmenge Z8/8 bar 800 l/min
Zumischer L beiderseits mit B-Kupplung- Nenngröße Z8 - Eingang / Ausgang B/B - Abmessung L x B x H 355 x 140 x 152 mm - Durchflussmenge Z2/8 bar 200 l/min - Durchflussmenge Z4/8 bar 400 l/min - Dur...