Die wiederladbare, spritzwassergeschützte Arbeits- und Notstromleuchte aus der AccuLux-Reihe Modell JobLux 90 LED hat ein Gehäuse aus robustem, schlagfesten Kunststoff. Mit 4 h Haupt- und 120 h Pil...
LED-Arbeitsleuchte NOVA 3K - LED-Technologie - Extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung - Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität - Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen - Sehr robust d...
LED-Arbeitsleuchte NOVA 3K C+R - LED-Technologie - Extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung - Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität - Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen - Sehr robu...
LED-Arbeitsleuchte NOVA 5K - LED-Technologie - Extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung - Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität - Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen - Unzerbrechlic...
LED-Arbeitsleuchte NOVA 5K C+R - LED-Technologie - Extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung - Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität - Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen - Unzerbrec...
Die mobilen Opus Arbeitsleuchten sind die idealen Begleiter für alle Arbeiten auf dem Bau, im Handwerk, in der Werkstatt und in der Industrie.- LED-Einheit mit 300 langlebigen Hochleistungs-SMD LED...
Die mobilen Opus Arbeitsleuchten sind die idealen Begleiter für alle Arbeiten auf dem Bau, im Handwerk, in der Werkstatt und in der Industrie.- LED-Einheit mit 90 langlebigen Hochleistungs-SMD LEDs...
Die mobilen Opus Arbeitsleuchten sind die idealen Begleiter für alle Arbeiten auf dem Bau, im Handwerk, in der Werkstatt und in der Industrie.- LED-Einheit mit 90 langlebigen Hochleistungs-SMD LEDs...
Arbeitsleuchte VEGA - Robusten, leicht und schlagfest - Hohe Lichtausbeute - Die LEDs entwickeln keine Wärme daher gibt es keine Brandgefahr Lieferung: Die VEGA 1500 C+R wird mit einem integrierten...
Arbeitsleuchte VEGA - Robusten, leicht und schlagfest - Hohe Lichtausbeute - Die LEDs entwickeln keine Wärme daher gibt es keine Brandgefahr Lieferung: Die VEGA 1500 C+R wird mit einem integrierten...
- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 30 W LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.700 Lumen - robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest - flexibel einsetzbar durch stabile Verstel...
- ANSMANN Luminary Flex Akku-Arbeitsstrahler mit 30 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.400 Lumen - homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich - auch ohne Ste...
- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 50 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 4.500 Lumen - robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest - flexibel einsetzbar durch stabile Ver...
- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 80 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 7.200 Lumen - robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest - flexibel einsetzbar durch stabile Ver...
- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 10 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 900 Lumen - robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest - flexibel einsetzbar durch stabile Verst...
Das Licht macht die Musik. Jetzt kommt Musik in den Arbeitsalltag! Unser beliebter Baustrahler iF4R erhält ein ganz spezielles Upgrade: Im iF4R music ist ein hochwertiger Lautsprecher verbaut, der ...
Der smarte LED Arbeitsstrahler mit Lichtsteuerungs-App eignet sich dank der Schutzart IP55 (staub- und strahlwassergeschützt) perfekt für die Verwendung in Außenbereichen. Der mobile LED Strahler m...
- ANSMANN Luminary Home Strahler für die Wandmontage mit 20 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 1.600 Lumen - der Winkel des Strahlers ist 190° vertikal verstellbar und bietet somit die Mög...
- ANSMANN Luminary Sense Strahler für die Wandmontage mit 20 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 1.800 Lumen - integrierter Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von bis zu 12m und ei...
- ANSMANN Luminary Home Strahler für die Wandmontage mit 10 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 800 Lumen - der Winkel des Strahlers ist 190° vertikal verstellbar und bietet somit die Mögli...
Die LED-Lux ist unser Topmodell im Bereich der Handleuchten. Sie ist im normalen Werkstatteinsatz nahezu unverwüstlich. Das 2 mm starke, öl- und benzinbeständige Schutzrohr aus CAB, der bruchsicher...
Akku-LED-Handleuchte MAG3 - Kunststoffgehäuse - Lampenkopf ist um 180° schwenkbar - 3 Magnete zur Befestigung an Metallflächen - 2 Aufhängehaken ausklappbar - Für den Einsatz in trockenen Räumen, n...
Akku-LED-Handleuchte MAG - Kunststoffgehäuse - Lampenkopf ist um 180° schwenkbar - 3 Magnete zur Befestigung an Metallflächen - 2 Aufhängehaken ausklappbar - Für den Einsatz in trockenen Räumen, ni...
Akku-LED-Handleuchte MINIFORM - Gummiertes Kunststoffgehäuse - LED-Streifen - Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar - Magnet zur Befestigung an Metallflächen - Drehbarer Aufhängehaken Lieferung: Mit ...
Die qualitativ hochwertigen Handleuchten von Rohrlux haben sich seit vielen Jahren am Markt etabliert.- 3W COB LED mit 275/135 Lumen Lichtausbeute - Gehäuse Zweikomponenten-K unststoff (2K) schwarz...
Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 97 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im...
Akku-LED-Arbeitsleuchte STAR - COB-LED - Schlagfestes Kunststoffgehäuse - Griff ist verstellbar und kann entweder als Handgriff oder Ständer verwendet werden - Direkt montierbar am Stativ - Magnet ...
- mit Steckdose und USB-Anschluss - dreiflügelig, 30 + 80 + 30 W - zwei LED-Module (30 W) 270° klappbar - 11.000 lm LED-Licht entspricht ca. 990 W Halogenlicht - nicht dimmbar - mit einer Steckdose...
Akku-LED-Kompaktleuchte - Kunststoffgehäuse - LED-Streifen - Leuchtenkopf ist 7 mm breit und um 270° schwenkbar - Eingefaltet als Taschenlampe verwendbar - Magnet zur Befestigung an Metallflächen -...
Akku-LED-Kompaktleuchte - Kunststoffgehäuse - LED-Streifen - Leuchtenkopf ist 7 mm breit und um 270° schwenkbar - Eingefaltet als Taschenlampe verwendbar - Magnet zur Befestigung an Metallflächen -...
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
Die Leuchten der neuen Serie 821X basieren auf dem Vorbild der Bestseller-Leuchten 721X und vereinen deren Vorteile mit neu entwickelten Funktionen. Dadurch kann die Serie 821X noch höheren Qualitä...
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - die Leuchte ist einfach in jede erdenkliche Position zu lenken und ermöglicht so das Betrachten jedes Punktes Ihrer Arbeit...
Die neue 8243-PRO Serie schafft Bedingungen für professionelles Arbeiten. Durch die große 172 mm Linse lässt sich ein umfangreicher Arbeitsbereich darstellen. Die Lichtqualität ist mit einem CRI vo...
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - die Leuchte ist einfach in jede erdenkliche Position zu lenken und ermöglicht so das Betrachten jedes Punktes Ihrer Arbeit...
Die Leuchten der Serie 851X zeichnen sich durch ihre neu entwickelten, größeren, glasklaren Linsen aus. Lumeno konnte eine neue Linse mit 15 cm Durchmesser und hervorragender Abbildungsleistung bei...
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - die Leuchte ist einfach in jede erdenkliche Position zu lenken und ermöglicht so das Betrachten jedes Punktes Ihrer Arbeit...
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - die Leuchte ist einfach in jede erdenkliche Position zu lenken und ermöglicht so das Betrachten jedes Punktes Ihrer Arbeit...