- ohne Aufdruck - aus Isolierstoff mit Halteschraube - wahlweise verwendbar für Sammelschienen 10 x 3 oder 6 x 6 mm - Farbe grau - Abmessung B x H x L 19,4 x 21,7 x 23,4 mm - Inhaltsstoffe silikon-...
- Farbe blau - Durchmesser 4,0 mm - Querschnitt 0,08-2,5 mm² - Anschlusstechnik CAGE CLAMP® - Bemessungsspannung 42 V - Nennstrom 20 A - Anzahl der Potentiale 1 - Anzahl der Klemmstellen 1 - H x B ...
- Farbe gelb - Durchmesser 4,0 mm - Querschnitt 0,08-2,5 mm² - Anschlusstechnik CAGE CLAMP® - Bemessungsspannung 42 V - Nennstrom 20 A - Anzahl der Potentiale 1 - Anzahl der Klemmstellen 1 - H x B ...
- Farbe rot - Durchmesser 4,0 mm - Querschnitt 0,08-2,5 mm² - Anschlusstechnik CAGE CLAMP® - Bemessungsspannung 42 V - Nennstrom 20 A - Anzahl der Potentiale 1 - Anzahl der Klemmstellen 1 - H x B x...
Typ 1 passend zu Serien 279, 726, 727, 2000, 2001, 2020. Dieses Betätigungswerkzeug eignet sich aufgrund der Klingenabmessungen besonders für die Betätigung von Reihenklemmen mit Frontverdrahtung. ...
- bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz - geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft - erlaubt den Anschluss von zwei Leitern - integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherhe...