Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen. Für Rundleiter aus Kupfer und Erdeinführungsstangen aus Stahl/tZn...
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen. Für zwei Rundleiter aus Kupfer und Stahl/tZn oder NIRO (V4A).- Ma...
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.- mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter - schmale Bauform - Klemm...
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.- Klemmbereich Rd/Rd 8-10/8-10 mm - Schraube M8 x 20 mm - Material...
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.- Klemmbereich Rd/Rd 8-10/16 mm - Schraube M8 x 20 mm - Material K...
Dreiteiliges Verbindungssystem mit Gewinde im Unterteil. Geeignet für die Verbindung von Rund- und Flachleitern.- Klemmbereich Rd/Fl 5-10/30-40 mm - Schraube M8 x 30 mm - Material Klemme Stahl tZn ...
Zweiteiliges Verbindungssystem mit Gewinde im Unterteil. Geeignet für die Verbindung von Rund- und Flachleitern.- Klemmbereich Rd/Fl 7-10/30-40 mm - Schraube M8 x 20 mm - Material Klemme Stahl tZn ...
Dehn
454100
ab € 2,50* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.