5D-Werkstückanschlag - Hoch stabiler Aluminiumaufbau - Schnell und flexibel in 5 Achsen stufenlos verstellbar - Mit dem zusätzlich erhältlichen Kombinationselement lässt sich der Werkstückanschlag ...
Kantentaster mit Leuchtanzeige und akustischem Signal - Gehärtet und präzisionsgeschliffen - Tastgenauigkeit 0,01 mm - Rot leuchtende LED-Anzeige - Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastku...
Kantentaster mit Leuchtanzeige und akustischem Signal - Gehärtet und präzisionsgeschliffen - Tastgenauigkeit 0,01 mm - Rot leuchtende LED-Anzeige - Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastku...
Kantentaster, mechanisch Spannmittel - Teile gehärtet und geschliffen - Zylindrischer Einspannschaft - Einspannschaft und Tastkopf durch Feder verbunden - Zur Ausrichtung von Werkstückflächen oder ...
Kantentaster, mechanisch, zylindrisch - Gehärtet und geschliffen - Einspannschaft durch Feder mit Tastkopf verbunden - Tastgenauigkeit 0,01 mm - Spindeldrehzahl ca. 600 min-1 - Zur Ausrichtung von ...
Kantentaster, mechanisch, zylindrisch - Gehärtet und geschliffen - Einspannschaft durch Feder mit Tastkopf verbunden - Tastgenauigkeit 0,01 mm - Spindeldrehzahl ca. 600 min-1 - Zur Ausrichtung von ...
Kantentaster, mechanisch Spannmittel - Teile gehärtet und geschliffen - Zylindrischer Einspannschaft - Einspannschaft und Tastkopf durch Feder verbunden - Zur Ausrichtung von Werkstückflächen oder ...
Kantentaster mit Leuchtanzeige - Gehärtet und präzisionsgeschliffen - Tastgenauigkeit 0,01 mm - Rot leuchtende LED-Anzeige - Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastkugel ist die Null-Linie ...
Kantentaster mit Leuchtanzeige - Gehärtet und präzisionsgeschliffen - Tastgenauigkeit 0,01 mm - Rot leuchtende LED-Anzeige - Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastkugel ist die Null-Linie ...
Präzisions-Zentriergerät Centro - Bei langsamer Drehzahl wird die Spindel in die Nähe der gesuchten Achse gebracht - Der Tasteinsatz gleitet entlang der Wand der Bohrung bzw. der Welle - Solange Sp...
Digitaler 3D-Taster - Die Spindel bzw. der Senkkopf können schnell und sicher an Bezugskanten positioniert werden - Anfahrvorgang kann auf Digitaluhr genau verfolgt werden - 0-stellung wird auf Anh...
Universal-3D-Taster, IP 67 Spannmittel - Schutzart IP 67 - Tasteinsatz Wechsel ohne Werkzeug und ohne Neukalibrierung - Die Anfahrrichtung ist beliebig (X-, Y-, Z-Achse) - Sicherheit durch vergröße...
Analoger 3D-Taster - Sehr präzises und vielseitiges Messgerät - Wird in die Frässpindel bzw. den Senkkopf eingespannt und ermöglicht, die Spindelachse exakt an Werkstück- oder Vorrichtungskanten zu...
Werkstückanschlag Stop-Loc - Manueller Universal-Längenanschlag aus eloxiertem Aluminium zur schnellen Ermittlung des Längenmaßes - Ablesung in Millimeter und Zoll - 2 Schieber in rot und gold zum ...
Analoger 3D-Taster Zero Master - Kleinster 3D-Taster der Welt - Die Spindelachse wird exakt an Werkstück- oder Vorrichtungskanten positioniert - Die Antastrichtung ist beliebig (X-, Y-, Z-Achse) - ...