Kardangelenk 3/4" - Verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb nach DIN 3120 – C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung- Länge 105 mm
Kardangelenk 3/4", GEDORE - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Länge 108 mm
Handgriff-Gleitstück 3/4" - Verchromt - Chromlegierter Stahl - 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174 - Wandelt den Handgriff in einen Quergriff um- Länge 61,5 mm
Quergriff mit Gleitstück 3/4", GEDORE - DIN 3122, ISO 3315 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Länge 500 mm
Reduzierstück 3/4" - 3/4" innen auf 1/2" außen - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - Chrom-Vanadium-Stahl - Länge 56 mm
Reduzierstück 3/4", GEDORE - 3/4" innen auf 1/2" außen - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Länge 56 mm
Vergrößerungsstück 3/4" - 3/4" innen auf 1" außen - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - Chrom-Vanadium-Stahl - Länge 60 mm
Vergrößerungsstück 3/4", mit Stiftsicherung, GEDORE - 3/4" innen auf 1" außen - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Länge...
Vergrößerungsstück 3/4" Nr. 569 - Verchromt - HPQ®-Hochleistungsstahl - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174 - Kugelarretierung- Antriebsgröße 3/4 - Abtriebsgröße 1
Verlängerung 3/4", GEDORE - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Länge 200 mm
Verlängerung 3/4", GEDORE - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Länge 400 mm