RUHR-BRILLANT Aufbugschaufel - Rot pulverbeschichtet, ölgehärtet - Ohne Stiel - Made in Germany Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 5 - Blattlänge 290 mm - Blattbreite 270 mm
Bauspaten mit T-Stiel - Mit deutschem Qualitäts-Eschenstiel (90 cm) nach DIN 20152 - Besonders stabile Schlitz-Zapfenverbindung mit T-Griff - Robuste Bauqualität mit gehärtetem Blatt, Spatenblatt m...
SIEGER Bayerische Sandschaufel - Geschmiedet - Mit Federdülle - Rippe hinten - Ohne Stiel Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 3 - Blattlänge 280 mm - Blattbreite 280 mm
SIEGER Bayerische Sandschaufel - Geschmiedet - Mit Federdülle - Rippe hinten - Ohne Stiel Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 5 - Blattlänge 300 mm - Blattbreite 300 mm
BRITTA Damenspaten Gärtner Form - Edelstahl rostfrei, hochglanzpoliert - Gr. 0, mit Eschen-T-Stiel 850 mm - Made in Germany Hinweis: Ersatz-T-Stiel EAN 4005827650212 Preise gültig bis zum 31.07.201...
RUHR-BRILLANT Frankfurter Schaufel - Rot pulverbeschichtet - Nach DIN 20121 - Made in Germany Preise gültig bis zum 31.07.2017- Stiellänge 1300 mm - Größe 5 - Ausführung mit Eschenstiel - Blattläng...
SILVER Frankfurter Schaufel - Silber pulverbeschichtet - Nach DIN 20121 - Made in Germany Preise gültig bis zum 31.07.2017- Stiellänge 1300 mm - Größe 5 - Ausführung mit Eschen-Langstiel 1300 mm - ...
Frankfurter Schaufel mit Glasfaserstiel FIBER 3001 - Gehärtet 47–50 HRC - Schneide angeschliffen - mit Schaufelstiel aus glasfaserverstärktem Polyamid - Form nach DIN 20151 - 3 x widerstandsfähiger...
RUHR-BRILLANT Frankfurter Schaufel - Rot pulverbeschichtet - Nach DIN 20121 - Made in Germany Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 5 - Ausführung ohne Stiel - Blattlänge 300 mm - Blattbreite 270 mm
SILVER Frankfurter Schaufel - Silber pulverbeschichtet - Nach DIN 20121 - Made in Germany Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 5 - Ausführung ohne Stiel - Blattlänge 300 mm - Blattbreite 270 mm
Holländer Schaufel mit Glasfaserstiel FIBER 3001 - Holländer Schaufel - Gehärtet 47–50 HRC - Schneide angeschliffen, mit Schaufelstiel aus glasfaserverstärktem Polyamid - Form nach DIN 20151 - 3 x ...
RUHR-BRILLANT Holländer Schaufel - Nach DIN 11571 Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 2 - Ausführung 3/4 gehoben - Blattlänge 300 mm - Blattbreite 250 mm
Die RUHR-BRILLANT-Schaufeln sind die Top-Schaufeln aus dem Hause IDEALSPATEN und werden seit vielen Jahren den hohen Anforderungen professioneller Anwender im Bereich Bau, Garten-Landschaftsbau und...