VDE-Abisolierzange mit Kabelschere - Kopf verchromt - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 - Spezial-Werkzeugstahl - Sch...
Abisolierzange mit Kabelschere - Kopf poliert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Spezial-Werkzeugstahl - Scherschneide zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 15 mm - Einfache Durchm...
Flachbandkabelschere Nr. 3.806 - Griffe mit Kunststoff-Hüllen - Auswechselbare Trapezklinge - 2 Anschläge von 90 °C - Für rechtwinklige Schnitte in Flachbandkabel, Flachriemen u.s.w.- Gesamtlänge 2...
- optimales Schneidwerkzeug für fein- und mehrdrähtige Kabel - kurze Bauform ermöglicht Schneiden auch bei beengten Platzverhältnissen - zweihandbedienung - Länge 280 mm - für max. Ø 14 mm
- optimale Hebelübersetzung - verlängerte Hebelarme - auch für feindrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 - Schneidkopf vor Ort austauschbar - großer Schneidbereich - nicht geeignet zum Schneiden v...
Kabelschere, Kopf brüniert, Griffe mit Kunststoff-Hüllen - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung - Für Kupfer- und Alukabel, ein- und mehrdrähtig - ...
Kabelschere, Kopf brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung - Für Kupfer- und Alukabel, ein- und...
Kabelscher, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff umspritzt - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung - Für Kupfer- und Alukabel, ein- und mehrdrähtig -...
Kabelschere mit Doppelschneide, Kopf brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Vorschnitt, Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich - Nachschnitt, Leiter im hinteren Schneidenbereic...
Kabelschere mit Teleskopschenkeln und Ratsche - Kopf brüniert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Spezial-Werkzeugstahl - Teleskopschenkel aus Alu-Ovalrohr, verstell- und abwinkelbar - ...
VDE-Kabelschneider KT 8 - Kopf poliert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - VDE-geprüft Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900 - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen -...
VDE-Kabelschneider KT 12 - Kopf poliert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - VDE-geprüft Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900 - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen ...
- Werkzeug brüniert, Griffe mit Kunststoff überzogen - zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln - nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet - gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff ...
Für Kupfer- und Alukabel, kein Quetschen, keine Verformung, universell einsetzbar zum Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.- isoliert ...
- Kopf poliert, Griffe isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft - für Cu-Leiter eindrähtig bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm² und feindrähtig bis 70 mm², für Al-Leiter mehrdrähtig 70 mm² - l...
- Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff-Hüllen - geschraubtes Gelenk - zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig - nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet - gehärtete Schneiden m...
Zum Durchtrennen von Kupferkabeln.- mit auswechselbaren Messerköpfen - Stahlrohrschenkel PVC-überzogen - hebelübersetzt - Länge 600 mm - für Kabel-Ø bis 26 mm - für Querschnitte bis 120 mm²
Für Kupfer- und Alukabel.- Geschmiedet aus Sonderstahl - Verschraubtes Gewerbe zum Nachstellen - Ergonomische Griffhüllen - Tauchisolation nach EN/IEC 60900 - Leichter, sauberer Schnitt - Länge 165...
Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabel. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff für glatte, saubere Schnitte ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.- Werkz...
- zum Abisolieren und Schneiden von Kupfer- und Alukabel - verbesserte Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten - ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quets...
- für Kupfer- und Aluminiumkabel - mehrschichtig tauchisoliert - mit auswechselbaren Messern - isoliert nach IEC 60900 - Länge 600 mm - für Kabel-Ø 27 mm
Die Dönges Kabelschere ist ein nützliches Werkzeug für jeden Techniker. Sie verfügt über selbstöffnende, rostfreie Edelstahlschneiden und schlagfeste Kunststoffgriffe, die sowohl Haltbarkeit als au...
Kabelschneider KT 45 R - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung - Für Kupfer- und Alukabel - Kopf brüniert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhül...
Kabelschneider KT 55 - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung - Für Kupfer- und Alukabel - Kopf brüniert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhülle...
VDE-Kabelschere, Kopf lackiert, Knipex - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 - Öffnungsfeder - Spezial-Werkzeugstahl - S...
Kabelschere, Kopf lackiert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff h üllen - Öffnungsfeder - Spezial-Werkzeugstahl - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetä...
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig.- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet - Werkzeug schwarz lackiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen - nicht für S...
- zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig - nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet - gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff - schneidet glatt und sauber, ohne zu quetsche...
VDE-Kabelschere, Kopf lackiert, Knipex - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 - Öffnungsfeder - Spezial-Werkzeugstahl - S...
VDE-Kabelschere, Kopf lackiert, Knipex - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 - Öffnungsfeder - Spezial-Werkzeugstahl - S...
Kabelschere für stahlarmierte Kabel, Kopf lackiert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Öffnungsfeder - Spezial-Werkzeugstahl - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter S...
VDE-Kabelschere für stahlarmierte Kabel, Kopf lackiert, Knipex - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 - Öffnungsfeder - S...
Geeignet zum gratfreien Schneiden von Kupfer (CU) und Aluminium (AL) Mehrleiterkabel, ein- und mehrdrähtig.- mit Feststellhebel - Ratschenausführung - zum Schneiden von Erd-, Kunststoff- und Gummik...
- Spezial-Schere zum Schneiden von Kevlar - ergonomisch geformte Griffe - mikro-gezahnte Schneiden verhindern das Wegrutschen des Schneidgutes - zusätzlich ist die Klinge mit einer Kerbe zum Trenne...
Spezial-Schere zum Schneiden von Kevlar. Die Griffe sind ergonomisch geformt, die mikrogezahnten Schneiden verhindern das Wegrutschen des Schneidgutes.- Schneiden aus hochlegiertem, rostfreiem Edel...