Multi-Line-Klappträger - Verzinkt - 3-stufig verstellbar, 70°, 80° und 90° - Lieferung erfolgt ohne Schrauben- Stärke 1,5 mm - Ø 4,0 mm - Tragkraft 200 kg - Nr. 152 300 Z - Schrauben 6 Stück - A x ...
Multi-Line-Klappträger - Verzinkt - 3-stufig verstellbar, 70°, 80° und 90° - Lieferung erfolgt ohne Schrauben- Stärke 2,0 mm - Ø 5,0 mm - Tragkraft 400 kg - Nr. 152 400 Z - Schrauben 9 Stück - A x ...
Träger Nr. 10105 (5121), lose - 2 Einhängehaken - Mit Aushängesicherung - 20 Stück im Karton - Tragkraft 60 kg pro Träger- Ausführung 250 mm, weiß-aluminium
Träger Nr. 10105 (5121), lose - 2 Einhängehaken - Mit Aushängesicherung - 20 Stück im Karton - Tragkraft 60 kg pro Träger- Ausführung 300 mm, weiß-aluminium
Träger Nr. 10105 (5121), lose - 2 Einhängehaken - Mit Aushängesicherung - 20 Stück im Karton - Tragkraft 60 kg pro Träger- Ausführung 350 mm, weiß-aluminium
Träger Nr. 10105 (5121), lose - 2 Einhängehaken - Mit Aushängesicherung - 20 Stück im Karton - Tragkraft 60 kg pro Träger- Ausführung 400 mm, weiß-aluminium
Stahlrohrmöbelfüße Nr. 11102 - Mit M10-Gewinde und Kunststoffstopfen - Rund Ø 60 mm - Anschraubplatte ist mit dem Stahlrohrfuß verbunden - Mit 6 Bohrlöchern 5,5 mm- Ausführung 700 mm, silber
Schwerlastkonsole Flachstahl 30/4 mm Querstrebe 20 x 4 mm, Befestigung mit 8-mm-Schrauben und Dübel S10 (nicht im Lieferumfang enthalten), Farbe: weiß.- Abmessung 150 x 250 mm - Tragkraft 300 - Bef...
Schwerlastkonsole Flachstahl 30/4 mm Querstrebe 20 x 4 mm, Befestigung mit 8-mm-Schrauben und Dübel S10 (nicht im Lieferumfang enthalten), Farbe: weiß.- Abmessung 200 x 300 mm - Tragkraft 300 - Bef...
Schwerlastkonsole Flachstahl 30/4 mm Querstrebe 20 x 4 mm, Befestigung mit 8-mm-Schrauben und Dübel S10 (nicht im Lieferumfang enthalten), Farbe: weiß.- Abmessung 250 x 400 mm - Tragkraft 250 - Bef...
Schwerlastkonsole Flachstahl 30/4 mm Querstrebe 20 x 4 mm, Befestigung mit 8-mm-Schrauben und Dübel S10 (nicht im Lieferumfang enthalten), Farbe: weiß.- Abmessung 330 x 500 mm - Tragkraft 200 - Bef...
Teleskop-Fuß Nr. 11133 - Rund Ø 50 mm - Höhenverstellbar - Anschraubplatte ist mit dem Teleskop-Fuß verbunden - Mit 6 Bohrlöchern 5,5 mm- Ausführung 600-900 mm, silber