VDI-Axial-Werkzeughalter Form C1 rechts- l1 100 mm - VDI 50 - h1 32/25 mm - b1 100 mm - b2 50 mm - h5 35 mm - h6 60 mm - l2 16 mm - b3 26 mm - l3 40 mm
VDI-Werkzeughalter Form E2, für Bohrstangen, DIN 69880 Form E2 für Bohrstangen - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - l1 60 mm - VDI 30* - h1 28 mm - l...
VDI-Werkzeughalter Form E2, für Bohrstangen, DIN 69880 Form E2 für Bohrstangen - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - l1 75 mm - VDI 40* - h1 32,5 mm -...
Form E1 für Wendeplattenbohrer Form E1 für Wendeplattenbohrer - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - Mit Flanschanlage - l1 67 mm - VDI 30 - h1 28 mm -...
Form E1 für Wendeplattenbohrer Form E1 für Wendeplattenbohrer - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - Mit Flanschanlage - l1 54 mm - VDI 40 - h1 32,5 mm...
Form E1 für Wendeplattenbohrer Form E1 für Wendeplattenbohrer - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - Mit Flanschanlage - l1 58 mm - VDI 40 - h1 32,5 mm...
VDI-Radial-Werkzeughalter, Form B1 rechts Form B1 rechts - Für die Außenbearbeitung - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - l1 22 mm - VDI 30 - h1 20/16...
VDI-Radial-Werkzeughalter, Form B1 rechts Form B1 rechts - Für die Außenbearbeitung - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - l1 22 mm - VDI 40 - h1 25/20...
VDI-Werkzeughalter Form E4 mit Spannzangenaufnahme ER DIN 6499, DIN 69880 Form E4 mit Spannzangenaufnahme ER DIN 6499 - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohr...
Fortis
4332163805489
ab € 94,90* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.