Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A - Außen-Ø 38 mm - Auskraglänge 59 mm - SK 40 - für Gewindebohrer M3-M12 - Längenausgleich Druck...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 1835 B und E Form A - Schaft-Ø 20 mm - Außen-Ø 38 mm - Auskraglänge 41 mm - für Gewindebohrer M3-M12 - Länge...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 1835 B und E Form A - Schaft-Ø 25 mm - Außen-Ø 38 mm - Auskraglänge 41 mm - für Gewindebohrer M3-M12 - Länge...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 1835 B und E Form A - Schaft-Ø 32 mm - Außen-Ø 55 mm - Auskraglänge 63 mm - für Gewindebohrer M6-M20 - Länge...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 228-B Form A - MK 4 - Außen-Ø 78 mm - Auskraglänge 108 mm - für Gewindebohrer M14-M33 - Längenausgleich Druc...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 228-B Form A - MK 2 - Außen-Ø 36 mm - Auskraglänge 46 mm - für Gewindebohrer M3-M12 - Längenausgleich Druck ...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 228-B Form A - MK 3 - Außen-Ø 36 mm - Auskraglänge 46 mm - für Gewindebohrer M3-M12 - Längenausgleich Druck ...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 228-B Form A - MK 3 - Außen-Ø 68 mm - Auskraglänge 68 mm - für Gewindebohrer M6-M20 - Längenausgleich Druck ...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme DIN 228-B Form A - MK 4 - Außen-Ø 70 mm - Auskraglänge 70 mm - für Gewindebohrer M6-M20 - Längenausgleich Druck ...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme JIS B 6339 (MAS-BT) Form A - Außen-Ø 38 mm - Auskraglänge 65 mm - BT 40 - für Gewindebohrer M3-M12 - Längenausgl...
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Werkzeugaufnahme JIS B 6339 (MAS-BT) Form A - Außen-Ø 55 mm - Auskraglänge 93 mm - BT 40 - für Gewindebohrer M6-M20 - Längenausgl...
Gewindeschneidapparat - Längenausgleich gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus - Kurze Anschnittfederung verhindert ein Verschneiden des Gewindes - Schnellrücklauf...
Gewindeschneidapparat - Längenausgleich gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus - Kurze Anschnittfederung verhindert ein Verschneiden des Gewindes - Schnellrücklauf...