BLANCO-Transportwagen Rational Modell SW 8 x 5-2 inkl. umlaufender Galerie L 900 x B 600 x H 950 mm mit 2 Böden, Höhe der Galerie: 50 mm, 4 Lenkrollen, 2 Feststeller, - Größe der Ablageborde: 80 x ...
BLANCO-Transportwagen Rational Modell SW 8 x 5-3 inkl. umlaufender Galerie L 900 x B 600 x H 950 mm mit 3 Böden, Höhe der Galerie: 50 mm 4 Lenkrollen, 2 Feststeller, Größe der Ablageborde: 80 x 50 ...
BLANCO- Transportwagen mit 3 Borden inkl. 4 luftbereifte Lenkrollen ohne Feststeller Modell SW 8x5-3 aus Edelstahl L 900 x B 600 x H 950mm Größe der Ablageborde: 80 x 50 cm Tragkraft des Wagens ins...
Blanco Transportwagen Rational mit 4 Böden, L 900 x B 600 x H 1290 mm 4 Lenkrollen, 2 Feststeller, Modell SW 8 x 5-4 aus Edelstahl Größe der Ablageborde: 80 x 50 cm Tragkraft des Wagens insg.: 120 ...
Servierwagen, SW 9 x 6-3 mit 3 Borden mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller aus Kunststoff Maße der Borde 900 x 550 mm Maße gesamt LxBxH: 1.000 x 650 x 950 mm Tragkraft 120 kg
Lenkrolle mit Total-Feststeller mit Zapfenbefestigung für Blanco 406-360 Mit aufgepresstemZapfen 22,5 x 45 mm, Befestigungslochen M6 mit Lochabstand. Radlager: Gleitlager. Drehkrank: Doppelter Kuge...
BLANCO-Transportwagen RationalE mit 5 Böden, L 900 x B 600 x H 1290 mm 4 Lenkrollen, 2 Feststeller, Modell SW 8 x 5-5 aus Edelstahl Größe der Ablageborde: 80 x 50 cm Tragkraft des Wagens insg.: 120...
BLANCO Regalwagen RWR 161-20 20 Auflagenpaare/75mm Abstand L 662 x B 745 x H 1.780 mm 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller Kapazität: 20 x GN 2/1 oder 40 x GN 1/1
BLANCO Regalwagen für Einfahrkühlschränke 18 Auflagenpaare/73mm Abstand L 588 x B 679 x H 1.641 mm 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller Kapazität: 18 x GN 2/1 oder 36 x GN 1/1
BLANCO-Transportwagen Rational, mit 2 Borden, Modell SW 8 x 5-2 mit Luftbereifung L 900 x B 600 X H 950 mm aus Edelstahl 4 Lenkrollen, ohne Feststeller Größe der Ablageborde: 80 x 50 cm Tragkraft d...
Blanco Regalwagen RWRA 852 mit Arbeitsplatte, 2-teilig für 16 GN 1/1 oder 32 GN 1/2 - Tragfähigkeit: 180 kg - Für 16 Auflagenpaare mit jeweils 73 mm Abstand - Robuste, umlaufende Bodenrahmen - Durc...
BLANCO-Transportwagen Rational Modell SW 10 x 6-2 L 1100 x B 700 x H 1000 mm aus Edelstahl mit 2 Böden, 4 Lenkrollen, 2 Feststeller, Größe der Ablageborde: 100 x 60 cm Tragkraft der Borde insg.: 16...
Regalwagen RWRR 161 18 Auflagenpaare/73 mm Abstand L 662 x B 735 x H 1.645 mm Kapazität: 18 x GN 2/1 oder 36 x GN 1/1 im leeren Zustand raumsparend ineinander zu schieben
Isolierhaube für Regalwagen Modell RWR 161 Innen- und Außenseite aus lebensmittellauglichem und reißfestem PE, beidseitig aluminiert, 5-seitiger Schutz (Füllung: 3 mm dickes PP), mit Klettverschluss
4 Knotenbleche für ein Bord erhöhen die Stabilität bei extremer Beanspruchung Die Borde werden an den Wagen geschweißt ACHTUNG: am untersten Bord des Servierwagens kann kein Blech angebracht werden
BLANCO-Transportwagen Rational mit 2 Böden, L 700 x B 500 x H 950 mm 4 Lenkrollen, 2 Feststeller, Modell SW 6 x 4-2 aus Edelstahl Größe der Ablageborde: 60 x 40 cm Tragkraft des Wagens insg.: 120 k...
Servierwagen SW 8 x 5-3 mit 3 Borden mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Festeller aus Kunststoff Maße der Borde 800 x 500 mm Maße gesamt LxBxH: 900 x 600 x 950 mm Tragkraft 120 kg Gewicht 18 kg Rollen k...
Blanco Löffelwagen mit 11 Aussparungen im oberen Bord inkl. beidseitiger Galerie Modell LW 8 x 5-2 Maße 900 x 600 x 950 mm Gewicht: 19, kg 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Blanco Tellerspender SHE 26-31 statisch beheizbar inkl. Stülpdeckel ca. 120 Teller im Durchmesser 26-31 cm Stapelhöhe mit Stülpdeckel 670 mm / ohne 620 mm 1,8 KW 220-240 V 50-60 Hz
Blanco Servierwagen SW6x4-3 stahlverzinkt, 3 Borde, Bordmaße: 600 x 400 mm Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller Maße der B...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen Edelstahl Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen. (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Zur Reinigung komplett abnehmbar.
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen limette Pantone 382 C Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen. (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Material: F...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren, limette Pantone 382 C Zur einfachen Montage an den Blanco Servierwagen. (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Re...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen Farbe: umbragrau, RAL 7022 Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen. (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Materi...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren, signalweiß RAL 9003 zur einfachen Montage an den Blanco Servierwagen (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reini...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen steingrau RAL 7030 Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen. (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Material: Fein...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren, steingrau RAL 7030 zur einfachen Montage an den Blanco Servierwagen (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reinig...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen graphitschwarz RAL 9011 Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen. (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Material:...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren, graphitschwarz RAL 9011 zur einfachen Montage an den Blanco Servierwagen (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur R...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen blassbraun RAL 8025 Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen. (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Material: Fei...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren, blassbraun RAL 8025 zur einfachen Montage an den Blanco Servierwagen (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reini...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen ginstergelb RAL 1032 Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen. (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Material: Fe...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren, ginstergelb RAL 1032 zur einfachen Montage an den Blanco Servierwagen (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Rein...
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen perlweiss RAL 1013 Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen. (Modell SW 8x5-2, 8x5-3) Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Material: Fein...