Handwaschbecken aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage, die Armatur wird durch Kniehebelmechanismus bedient Länge: 40 cm, Breite: 33 cm, Höhe: 23 cm [Technische Daten auf Anfrage.]
Ausgussbecken aus Edelstahl 18/10, mit Bodenventil, Stützkonsole und klappbarem Ablagerost, Ablauf 1½ Länge: 43 cm, Breite: 31,5 cm, Tiefe: 20 cm [Technische Zeichnung auf Anfrage.]
Waschbecken aus Edelstahl 18/10, mit Überlauf, Stützkonsole, Stopfen mit Kette und Bodenventil, Ablauf 1½ Länge: 46 cm, Breite: 41 cm, Tiefe: 14 cm [Technische Zeichnung auf Anfrage.]
Bartscher Verstellschiene 1Paar, 530mm | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 5,5 x 53 x 10 cm. Gewicht: 0,92 kg Verstellschiene 1Paar, 530mm | | Maße: 5,5 x 53 x 10 cm. Gewicht: 0,92 kg
Bartscher Konsolen 1 Paar | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 35,5 x 3,5 x 90 cm. Gewicht: 0,85 kg Konsolen 1 Paar | | Maße: 35,5 x 3,5 x 90 cm. Gewicht: 0,85 kg
Bartscher Wandregal Set, 1200x355 komplett | Regalböden höhenverstellbar: Ja | Maße: 120 x 36 x 530 cm. Gewicht: 12,6 kg Wandregal Set, 1200x355 komplett | Regalböden höhenverstellbar: Ja • Montage...
Bartscher Wärmeschrank, 2T, 110-120 Teller | Tiefe Innen: 365 mm | Maße: 75 x 49,5 x 855 cm. Gewicht: 46 kg Wärmeschrank, 2T, 110-120 Teller | Tiefe Innen: 365 mm • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz:...
Bartscher Einhebelmischer 40L-1801B | Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min. ,Strahlregler: 40 L / Min. | 6,5 x 45 x 1540 cm. Gewicht: 8,5 kg Einhebelmischer 40L-1801B | Durchfluss bei 3 bar: Br...
Bartscher Arbeitselement 650, B400 | Typ: Tischgerät | Maße: 40 x 65 x 295 cm. Gewicht: 12,8 kg Arbeitselement 650, B400 | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durc...
Bartscher Arbeitselement 600, B400, SL | Höhe Schublade: 180 mm | Maße: 40 x 60 x 290 cm. Gewicht: 28 kg Arbeitselement 600, B400, SL | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modul...
Bartscher Arbeitselement 600, B600, SL | Höhe Schublade: 180 mm | Maße: 60 x 60 x 290 cm. Gewicht: 30 kg Arbeitselement 600, B600, SL | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modul...
Bartscher Einhebelmischer 40L-3601B | Durchfluss bei 3 bar: 40 L / Min. | Maße: 14,7 x 34 x 828 cm. Gewicht: 3,5 kg Einhebelmischer 40L-3601B | Durchfluss bei 3 bar: 40 L / Min. • Ventil-Art: Hochl...
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1300 | Motorleistung: 184 W | Maße: 130 x 70 x 450 cm. Gewicht: 35 kg Wandhaube 700 mit Motor, B1300 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208...
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1400 | Motorleistung: 184 W | Maße: 140 x 70 x 450 cm. Gewicht: 37 kg Wandhaube 700 mit Motor, B1400 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208...
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1500 | Motorleistung: 184 W | Maße: 150 x 70 x 450 cm. Gewicht: 39 kg Wandhaube 700 mit Motor, B1500 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208...
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1600 | Motorleistung: 184 W | Maße: 160 x 70 x 450 cm. Gewicht: 41 kg Wandhaube 700 mit Motor, B1600 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208...
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1700 | Motorleistung: 184 W | Maße: 170 x 70 x 450 cm. Gewicht: 42 kg Wandhaube 700 mit Motor, B1700 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208...
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1800 | Motorleistung: 184 W | Maße: 180 x 70 x 450 cm. Gewicht: 43 kg Wandhaube 700 mit Motor, B1800 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208...
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B2000 | Motorleistung: 184 W | Maße: 200 x 70 x 450 cm. Gewicht: 47 kg Wandhaube 700 mit Motor, B2000 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208...