12-teiliges Steak-/Pizzabesteck SYLVIA, Edelstahl 18/10, poliert, Materialstärke 2,5 mm. Messer aus Klingenstahl mit Wellenschliff. Set bestehend aus je 6 Steakmessern und Steakgabeln. Im Geschenkk...
Pizza-/Steakbesteck Set mit je 6 Messern (22 cm) und 6 Gabeln (20 cm) im weißen Karton aus Edelstahl 18/0, mit schwarzen POM-Griffen, spülmaschinengeeignet Länge: 22 cm / 20 cm
Steakmesser aus Edelstahl 18/0, mit Griff in Pistolenform aus Edelstahl 18/10, fugenlos, mit gezahnter Klinge bis zur Spitze Länge: 23 cm [Preis je Stück. Besteck wird nur dutzendweise abgeben.]
Joghurtlöffel aus Edelstahl, die besondere elegante Löffelform ermöglicht das Entnehmen des Joghurts o.ä. aus schwer zugänglichen Eckbereichen Länge: 14 cm
Joghurtlöffel aus Edelstahl, die besondere elegante Löffelform ermöglicht das Entnehmen des Joghurts o.ä. aus schwer zugänglichen Eckbereichen Länge: 19 cm
CARL MERTENS RONDO Espressolöffel, 6 Stck. 18/10, poliert Alles rund um den Kaffee erlebt innerhalb der letzten Jahre auch international einen unglaublichen Zulauf. Einen belebenden Espresso zucker...
Espressolöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 12 cm lang, Villeroy Boch. Dieses Villeroy & Boch-Besteck gehört in die Liga der zeitlosen Klassiker, die niemals an Attraktivität verlieren. Ein ide...
Espressolöffel VICTOR, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,5cm, Villeroy Boch. Hommage an das Bauhaus-Design: Die Villeroy & Boch-Besteckserie Victor besticht mit der klaren Sachlichkeit der Zwanzi...
Kela Spaghettizange Fresh Edelstahl 18/10 22,5cm Am elegantesten kommen die Spaghetti mit einer Spaghettizange auf die Teller. Die Spaghettizange FRESH hat eine Länge von 22,5 cm, ist aus Edelstahl...
Kela Honiglöffel Maribor Ahornholz 17cm Küchenhelfer aus naturbelassenem Buchenholz: der Honiglöffel MARIBOR. Durch die umlaufenden Rillen kommt der Honig, ohne daneben zu tropfen, in den Tee oder ...
Salatmesser PRESTO Hervorragend zum Schneiden von Kopfsalat, Chinakohl, Spinatblättern, Gurken, Paprikaschotten usw. Das mit der Klinge aus Kunststoff geschnittene Gemüse wird nicht braun und bleib...