Die 3M Peltor Visierhalterung V46 mit kurzem Sonnenschild ist passend für die 3M Peltor V4-Visiere. In Kombination mit dem Gelenksystem V412 können die Visiere schnell und einfach an den 3M Peltor ...
für die Verwendung mit 3M™SecureFit™Schutzbrillen der Serie 400 · die Schaumstoffeinlagen bieten zusätzlichen Komfort, schützen vor Schweißperlen und eignen sich ideal für den Einsatz in einer heiß...
für die Verwendung mit 3M™SecureFit™Schutzbrillen der Serie 600 · der optionale abnehmbare Schaumrahmen bietet zusätzlichen Schutz der Augen vor Fremdkörper · die komfortable Dichtung bietet gleich...
Mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 erhalten Sie eine Automatik-Schweißmaske mit optionalen Seitenfenstern und sieben variablen Dunkelstufen (5 · 8 und 9–13) für die meisten Lichtbogensc...
die Helmkopfteile der Serie M-400 bieten dem Anwender neben dem Atemschutz einen nach EN 166 geprüften Augen- und Gesichtsschutz sowie einen Kopfschutz nach EN 397 · zusätzlich verfügen die Kopftei...
das Visierkopfteil M-206 bietet einen kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz sowie optionalen Gehörschutz · Luftstrom ist im Kopfteil und Größe ist individuell einstellbar · durch QRS-Anschl...
klar · mit Gesichtsabdichtung (schwer entflammbar) · leichtes, kompaktes und ausbalanciertes Visier mit integriertem Schutz gegen eine Reihe von Gefahren für die Atemwege, den Kopf, das Auge, das G...
schützt zugleich Atemwege, Augen und Gesicht · verfügt über eine Komfort-Gesichtsabdichtung zum Atemschutz gegen Gefährdungen durch Partikel, Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe · damit eignet er sich f...
klar · mit Hals- und Schulterabdeckung (schwer entflammbar) · bietet Schutz vor einer Reihe von Gefahren für die Atemwege, den Kopf, die Augen, das Gesicht und das Gehör · für den Einsatz mit 3M™ A...
der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht · dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich...
aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoffband · stufenlose Verstellung mittels Ratsche · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas und Kopfhalterung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ...
aus glasfaserverstärktem Kunststoff · gekröpfte Form · mit Kunststoff-Handgriff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Griff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
der Allrounder für den Profi-Schweißer · für höchste Leistungen und Flexibilität bei allen Schweißverfahren · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzs...
das TOP-Produkt für den Profi-Schweißer · riesiges Sichtfeld, modernste Technik und ein elegantes Design · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzstuf...
nicht nur für Einsteiger · das moderne Design in Verbindung mit den bewährten Profi-Features eines Automatikschutzschildes zeichnet diesen Helm aus · Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel...
automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 (stufenlos einstellbar) · ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite des Schweißhelmes aktiviert den Schleifmodus und schaltet die H...