Produkttext Automatische Klemme mit Verriegelung Entdecke die ultimative Autohalterung, die Design und Flexibilität vereint. Lege einfach dein Smartphone ein und die Haltearme schließen sich automa...
Produkttext Starke magnetische Autohalterung mit universeller Kompatibilität Entdecke die ultimative Magnetische Autohalterung, die Design und Flexibilität vereint. Lege einfach dein MagSafe Smartp...
Produkttext Die automatische Smartphone-Autohalterung AC9010 ist die perfekte Lösung, um Ihr Smartphone in Ihrem Auto an Ort und Stelle zu halten. Die Autohalterung öffnet und schließt sich automat...
Hauptmerkmale Lieferumfang Mikrofon enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Breite 130 mm Tiefe 190 mm Höhe 35 mm Design Produkttyp Auto-CB-Funk Eingebautes Display Ja Produktf...
Produkttext CB 150 Funklautsprecher- Im Softlinegehäuse, die Mylar-Membran des Lautsprechersystems ermöglicht den Einsatz auch bei hoher Umgebungsfeuchtigkeit. Hauptmerkmale Lautsprecher Audio Ka...
Hauptmerkmale Technische Details Produkttyp Car radio antenna Montage Befestigungstyp Festmontage Gewicht und Abmessungen Länge 65 cm Farbe Produktfarbe Schwarz GPSR GPRS H...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Indoor, Outdoor Aufladekompatibilität Smartphone, Tablet Energiequelle Zigarettenanzünder, USB USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A ...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Auto Aufladekompatibilität Smartphone Energiequelle USB Kabelloses Aufladen Ja USB Power Delivery Ja USB-Stromversorgung Revision 3.0 USB-Stromvers...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Auto Aufladekompatibilität Smartphone Energiequelle Zigarettenanzünder USB Typ-C Anzahl Anschlüsse 1 Kabelloses Aufladen Ja Schnellladung Ja Kompat...
Übersicht Kurzinfo Brodit - Handgeräte-Ladeschale - Kfz - 12 V - Schwarz - für Zebra ET55 (8.3" ) Gruppe USV und Stromversorgungsgeräte Hersteller Brodit Hersteller Art. Nr. 539893 Modell ...
Übersicht Kurzinfo Brodit - Kfz-Ladeschale - 2 A (Pogo) - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab Active 2, Tab Active 3 Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus Hersteller Brodit Hersteller Art. Nr. ...
Übersicht Kurzinfo Brodit - Kfz-Ladeschale - 2.7 A - Schwarz - für Zebra TC26 Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus Hersteller Brodit Hersteller Art. Nr. 712197 Modell EAN/UPC 732028712...
Hauptmerkmale Technische Details Produktfarbe Schwarz Kugeldurchmesser 2 cm Höchstgewichtskapazität 3 kg Material Aluminium, Kunststoff Gewicht und Abmessungen Gewicht 173 g Höhe ...
Hauptmerkmale Merkmale Produktfarbe Schwarz Anzahl der unterstützten Tassen 1 Material ABS Synthetik Menge pro Packung 1 Stück(e) Gewicht und Abmessungen Durchmesser (mm) 7,2 cm GP...
Hauptmerkmale Merkmale Typ Freistehend Anzahl der unterstützten Geräte 4 Material Kunststoff Produktfarbe Schwarz Betriebsprinzip Kontakt Leistung Eingangsspannung 110 - 240 V Ei...