Produkttext Der AC8200 Monitor Riser hebt Ihren Monitor auf eine bequeme Höhe. Organisieren Sie Ihre Kabel mit dem Kabelmanagementsystem. In der praktischen Schublade können Sie Papiere und Schreib...
Produkttext Verwenden Sie den AC8205, um den AC8200 Monitorträger um 5 Zentimeter anzuheben. Hauptmerkmale Merkmale Produkttyp Füße Produktfarbe Schwarz Befestigungstyp Tisch/Bank Kompatibi...
Produkttext Der AC8210 Monitorständer hebt Ihren Monitor auf eine bequeme Höhe. Der Ständer unterstützt extra breite Monitore bis zu 81,30cm (32") und 10 kg. Sie können Ihren Monitor 6 oder 9 cm an...
Produkttext Der AC8215 Monitorständer hebt Ihren Monitor auf eine bequeme Höhe. Der Ständer unterstützt extra breite Monitore bis zu 81,30cm (32") und 10 kg. Sie können Ihren Monitor 10 oder 13 cm ...
Produkttext Verwenden Sie die AC8220, um die AC8210 oder AC8215 Monitorträger um 3 Zentimeter anzuheben. Hauptmerkmale Merkmale Produkttyp Füße Produktfarbe Schwarz Kompatibilität ACT AC821...
Produkttext Schaffen Sie eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung mit der AC8304 Schreibtischhalterung aus Vollmetall für 4 Monitore. Platzieren Sie vier Bildschirme in Ihrer idealen Höh...
Produkttext Die AC8321 Monitor-Tischhalterung schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Befestigen Sie die Monitorhalterung einfach an oder durch einen Schreibtisch (max. Tischst...
Produkttext Die AC8322 Monitor-Tischhalterung mit Querstange schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Befestigen Sie die Monitorhalterung einfach an oder durch einen Schreibtisc...
Produkttext Die AC8325 Monitor-Tischhalterung schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Befestigen Sie diese solide Monitorhalterung einfach an oder durch einen Schreibtisch (max...
Produkttext Die AC8326 Monitor-Tischhalterung schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Befestigen Sie diese solide Monitorhalterung einfach an oder durch einen Schreibtisch (max...
Produkttext Der AC8331 Monitor-Schreibtischständer schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Stellen Sie den Ständer auf Ihren Schreibtisch und befestigen Sie einen Bildschirm bi...
Produkttext Der AC8332 Monitor-Schreibtischständer schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Stellen Sie den Ständer auf Ihren Schreibtisch und befestigen Sie zwei Bildschirme bi...
Produkttext Die AC8335 Monitor-Tischhalterung schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Befestigen Sie diese Monitorhalterung einfach an oder durch einen Schreibtisch (max. Tisch...
Produkttext Die AC8336 Monitor-Tischhalterung schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Befestigen Sie diese Monitorhalterung einfach an oder durch einen Schreibtisch (max. Tisch...
Produkttext Die AC8351 TV-Wandhalterung ist die ideale Lösung für die Montage eines Fernsehers extrem nah an der Wand. Die Halterung ist für einen Fernseher von 81,30cm (32") bis 139,70cm (55") und...
Produkttext Die AC8352 TV-Wandhalterung ist die ideale Lösung, um Ihren Fernseher (37" bis 177,80cm (70") , max. Gewicht 35 kg) extrem nah an der Wand zu befestigen. Die Halterung hat ein 19,5 mm s...
Produkttext Die AC8354 Full Motion TV-Wandhalterung ist die ideale Lösung, um Ihren Fernseher (23" bis 139,70cm (55") , max. Gewicht 35 kg) an der Wand zu befestigen. Die Halterung ist für alle Fer...
Produkttext Die AC8355 Full Motion TV-Wandhalterung ist die ideale Lösung, um Ihren Fernseher (37" bis 177,80cm (70") , max. Gewicht 40 kg) an der Wand zu befestigen. Die Halterung ist für alle Fer...
Hauptmerkmale Montage Höchstgewichtskapazität 50 kg Maximale Bildschirmgröße 177,8 cm (70" ) Befestigungstyp Flur Minimale VESA-Halterung 200 x 200 mm Maximale VESA-Halterung 600 x 400 ...
Produkttext Das ACT AC9516 Bildschirmreinigungskit hält Ihre Wertgegenstände sauber. Dieses Kit sorgt für eine einfache und gründliche Reinigung von Computerbildschirmen und anderen Peripheriegerät...
Übersicht Kurzinfo Neovo DTS-01 - Aufstellung - für LCD-Display - Metall, Temperglas - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-165.1 cm (32"-65") - Montageschnittstelle: bis zu 400 x 400 mm - Schreibtisc...
Hauptmerkmale Montage Höchstgewichtskapazität 50 kg Maximale Bildschirmgröße 165,1 cm (65") Befestigungstyp Wand Maximale VESA-Halterung 600 x 400 mm Minimum Bildschirmgröße 81,3 cm (32...
Übersicht Kurzinfo Neovo LMK-02 - Wall mount für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: von 81,3 cm (von 81,30cm (32") ) - Montageschnittstelle: 440 x 330 mm Gruppe AV-Möbel Herstelle...
Produkttext Schlanker und eleganter 68,60cm (27")-IPS-Monitor mit überzeugender Optik und großen Betrachtungswinkeln Der Q27V4EA verfügt über ein an 3 Seiten rahmenloses und flaches 68,60cm (27")-I...
Hauptmerkmale Montage Höchstgewichtskapazität 45 kg Maximale Bildschirmgröße 139,7 cm (55" ) Befestigungstyp Wand Minimale VESA-Halterung 200 x 200 mm Maximale VESA-Halterung 400 x 400 ...
Übersicht Kurzinfo ASUS MKT02 - Bildschirmständer - Schwarz - für ASUS BE24, BE279, VA229, VA24, VA27; ProArt PA247, PA278, PA279 Gruppe Ausgabe Zubehör Hersteller ASUS Hersteller Art. Nr. ...
Übersicht ATEN HDMI-EDID-Emulator VC080 Speichert und emuliert die EDID eines Monitors (VC080-AT) Features Maximale Bildqualität: HDTV-Auflösungen 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080)...
Übersicht Kurzinfo ATEN StreamLIVE HD UC9020 - Videoproduktionssystem Gruppe Videobearbeitung, Mischen und Untertitelung Hersteller ATEN Hersteller Art. Nr. UC9020-AT-G Modell StreamLIVE ...
Übersicht Kurzinfo ATEN VE600 - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 30 m Gruppe Repeater und Transceiver Hersteller ATEN Hersteller Art. Nr. VE600 Modell VE600 EAN/UPC 4710423774629 Ha...
Übersicht Kurzinfo ATEN VanCryst VC880 HDMI Repeater Plus Audio De-embedder - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 15 m Gruppe Repeater und Transceiver Hersteller ATEN Hersteller Art. Nr. V...
Übersicht Kurzinfo ATEN VanCryst VE170 Cat 5 Audio/Video Extender Transmitter and Receiver Units - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 300 m Gruppe Repeater und Transceiver Hersteller ATEN T...
Übersicht Kurzinfo ATEN VanCryst VE170R Cat 5 Audio/Video Receiver Unit - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 300 m Gruppe Repeater und Transceiver Hersteller ATEN Technology Hersteller Art....