Produkttext für alle Smartphones mit USB Type-C-Buchse - zusätzliche USB-Buchse - Ausgangsleistung 2400mA Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Indoor Aufladekompatibilität Universal Energieque...
Produkttext Universal ALL-IN-ONE Schnell-Ladegerät mit USB-Buchse und Type-C Buchse. Power Delivery / FastCharge: geeignet für alle aktuellen Smartphones, die Schnellladen oder Power Delivery (PD) ...
Produkttext SCHNELLES AUFLADEN Das Netzteil bietet eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 25W, die durch Power Delivery PPS und QC 3.0 Technologie unterstützt wird. Das bedeutet, dass jede...
Produkttext SCHNELLES AUFLADEN Das Netzteil bietet eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 30W, die durch Power Delivery PPS und QC 3.0 Technologie unterstützt wird. Das bedeutet, dass jede...
Produkttext LÄDT DEIN GERÄT MIT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT AUF In unserem GaN Charger Ladegerät sind alle gängigen Schnellladeprotokolle eingebaut. Unser Ladegerät kann somit jedes gängige Gerät auf de...
Produkttext LÄDT DEIN GERÄT MIT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT AUF In unserem GaN Charger Ladegerät sind alle gängigen Schnellladeprotokolle eingebaut. Unser Ladegerät kann somit jedes gängige Gerät auf de...
Produkttext LÄDT DEIN GERÄT MIT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT AUF In unserem GaN Charger Ladegerät sind alle gängigen Schnellladeprotokolle eingebaut. Unser Ladegerät kann somit jedes gängige Gerät auf de...
Produkttext LÄDT DEIN GERÄT MIT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT AUF In unserem GaN Charger Ladegerät sind alle gängigen Schnellladeprotokolle eingebaut. Unser Ladegerät kann somit jedes gängige Gerät auf de...
Produkttext\r\nDuos USB: Mit dem VoltPlug Duos Mini 20W Power Adapter, kannst du zu Hause, im Büro und unterwegs zwei Geräte simultan schnell laden.\r\n- Fast Charge: Lade deine Geräte schneller de...
Hauptmerkmale\r\n \r\n Leistungen \r\n Aufladetyp Indoor\r\n Aufladekompatibilität Universal\r\n Energiequelle AC\r\n Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1\r\n USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der ...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Indoor Aufladekompatibilität Universal Energiequelle AC Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 USB T...
Übersicht Kurzinfo 4smarts VoltPlug Mini - Netzteil - 30 Watt - 3 A - Apple Fast Charge, PD, PD 2.0, PD 3.0, QC 2.0, QC 3.0, AFC (USB-C) - weiß - Europa Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus He...
Produkttext Laden Sie Ihr Apple- und Android-Smartphone oder -Tablet der neuesten Generation mit dem AC2100 20 Watt USB-C Schnellladegerät mit Power Delivery auf. Dieses leistungsstarke und dennoch...
Produkttext Laden Sie mit dem AC2115 2-Port USB-Ladegerät bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig auf. Das intelligente IC-Ladesystem verteilt den verfügbaren Strom auf die angeschlossenen Geräte. Auße...
Produkttext Das 20W USB-C-Ladegerät lädt Ihr Apple- und Android-Smartphone oder -Tablet der neuesten Generation schnell auf: 50% Ladung in nur 30 Minuten. Das AC2120 ist mit Power Delivery ausgesta...
Produkttext Verwenden Sie das AC2125 2-Port USB-Ladegerät 4A, um Ihr Smartphone und Tablet zu laden. Unterstützt Ihr Smartphone Quick Charge™ 3.0? Die Quick Charge™ 3.0-Funktion lädt Quick Charge™ ...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Indoor Aufladekompatibilität Smartphone Energiequelle AC USB Typ-C Anzahl Anschlüsse 1 USB Power Delivery Ja USB-Stromversorgung bis zu 20 W Kompat...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Indoor Aufladekompatibilität Handy, Notebook, Smartphone, Tablet Energiequelle AC USB Typ-C Anzahl Anschlüsse 1 Schnellladung Ja USB Power Delivery ...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Indoor Aufladekompatibilität Smartphone Energiequelle AC Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 USB Typ-C Anzahl Anschlüsse 1 USB Power Delivery Ja Betriebspr...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Indoor Aufladekompatibilität Smartphone Energiequelle AC USB Typ-C Anzahl Anschlüsse 2 USB Power Delivery Ja USB-Stromversorgung bis zu 30 W Kompat...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladetyp Indoor Aufladekompatibilität Universal Energiequelle AC USB Typ-C Anzahl Anschlüsse 2 USB Power Delivery Ja USB-Stromversorgung Revision 3.0 USB-St...
Hauptmerkmale Leistungen Aufladekompatibilität Universal Energiequelle AC Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 USB Typ-C Anzahl Anschlüsse 1 USB-Stromversorgung bis zu 20 W Design Produktfa...