Übersicht Passender Aufbausatz für Labor-Tischgehäuse Der Aufbausatz kann zwischen die beiden Halbschalen des Labortischgehäuses Best.Nr. 52 33 48 montiert werden. Dadurch entsteht ein Gehäuse mit ...
Übersicht Kurzinfo DeLOCK - USB 2.0 camera module 1.92Mp Gruppe Systemzubehör Hersteller DeLOCK Hersteller Art. Nr. 96366 Modell EAN/UPC 4043619963669 Hauptmerkmale Produktbeschreibung ...
Übersicht Kurzinfo DeLOCK USB 3.2 Gen 1 Camera Module - Überwachungskamera - Karte - Farbe - 4,9 MP - 2560 x 1920 - feste Brennweite - USB 3.2 Gen 1 - MJPEG - Gleichstrom 5 V Gruppe PC- und Net...
Übersicht Kurzinfo DeLOCK USB 2.0 Camera Module with Global Shutter black / white 0.92 mega pixel 32° fix focus - USB2.0 Kameramodul 0,92Mp Gruppe Systemzubehör Hersteller DeLOCK Hersteller A...
Übersicht Kurzinfo DeLOCK USB 2.0 Camera Module with Wide Dynamic Range - Überwachungskamera - Karte - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - USB 2.0 - Gleichstrom 5 V Gruppe PC- und ...
Übersicht Univ.-Netzteil 1 - 30 V/0 - 3 A Spannungskonstant Bauen Sie sich mit dieser Netzteil-Platine ein leistungsfähiges und zuverlässiges Labor-Netzgerät. Durch den großen einstellbaren Spannun...
Hauptmerkmale Merkmale Eingangsspannung 180 - 264 V Ausgangsleistung 3000 W Ausgangsspannung 120 V Ausgangsstrom 25 A RoHS-Kompatibel Ja Gewicht und Abmessungen Breite 177,8 mm T...
Hauptmerkmale Merkmale Eingangsspannung 180 - 264 V Ausgangsleistung 3000 W Ausgangsspannung 250 V Ausgangsstrom 12 A RoHS-Kompatibel Ja Gewicht und Abmessungen Breite 177,8 mm T...
Hauptmerkmale Merkmale Eingangsspannung 90 - 264 V Ausgangsleistung 4 W Ausgangsstrom 0,24 A RoHS-Kompatibel Ja Gewicht und Abmessungen Breite 35 mm Tiefe 54,5 mm Höhe 90 mm Ge...
Übersicht Schaltnetzteil open-frame Ausgang / Leistung Konstantspannungsnetzteil Open Frame, Kühlung über einfache Luftkonvektion, mit geringer Leerlaufleistungsaufnahme, daher ideal für Applikatio...
Hauptmerkmale Energie Gesamtleistung 31,2 W AC Eingangsspannung 85 - 264 AC Eingangsfrequenz 47 - 440 Hz Eingangsstrom 0.75A/115VAC, 0.5A/230VAC Haltezeit 40 ms Effizienz 88,5% Energi...
Hauptmerkmale Funktionen Ausgangsleistung 120 W Schutzart (IP-Code) IP67 Temperaturbereich in Betrieb 25 - 65 °C Kurzschlussschutz Ja Überlastung Schutz Ja Überhitzungsschutz Ja En...
Hauptmerkmale Energie Nennleistung 60 W AC Eingangsspannung 90 - 264 V Spannungstoleranz 5% AC Eingangsfrequenz 47 - 63 Hz Inputstrom 1.2 Haltezeit 50 ms Effizienz 83% Energieschutz...
Hauptmerkmale Energie Gesamtleistung 156 W AC Eingangsspannung 85 - 132 AC Eingangsfrequenz 47 - 63 Eingangsstrom 3A/115VAC, 1.7A/230VAC Haltezeit 40 ms Effizienz 89% Energieschutzeig...
Hauptmerkmale Energie Gesamtleistung 72 W AC Eingangsspannung 85 - 264 AC Eingangsfrequenz 47 - 63 Eingangsstrom 1.4A/115VAC, 0.85A/230VAC Haltezeit 60 ms Effizienz 89% Energieschutze...
Hauptmerkmale Merkmale Eingangsspannung 90 - 264 V Ausgangsleistung 15 W Ausgangsspannung 12 V RoHS-Kompatibel Ja Gewicht und Abmessungen Tiefe 49 mm Höhe 23 mm Gewicht 28 g ...
Hauptmerkmale Merkmale Eingangsspannung 90 - 264 V Ausgangsleistung 15 W Ausgangsspannung 15 V Ausgangsstrom 1 A RoHS-Kompatibel Ja Gewicht und Abmessungen Tiefe 49 mm Höhe 23 ...
Hauptmerkmale Merkmale Eingangsspannung 90 - 264 V Ausgangsleistung 15 W Ausgangsspannung 24 V Ausgangsstrom 0,63 A RoHS-Kompatibel Ja Gewicht und Abmessungen Tiefe 49 mm Höhe ...
Hauptmerkmale Merkmale Eingangsspannung 90 - 264 V Ausgangsleistung 15 W Ausgangsspannung 5 V Ausgangsstrom 3 A RoHS-Kompatibel Ja Gewicht und Abmessungen Tiefe 49 mm Höhe 23 m...
Übersicht Schaltnetzteil case Anzahl Ausgänge: 2 x Ausgang 1: / 133 W Leistung Netzteiltyp: Getaktet Abmessungen (L x B x H) 199.00 x 98.00 x 38.00 mm Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen Konsta...
Hauptmerkmale Energie Gesamtleistung 32 W AC Eingangsspannung 88 - 264 V AC Eingangsfrequenz 47 - 63 Hz Eingangsstrom 0.8 Haltezeit 80 ms Effizienz 79% Energieschutzeigenschaften Üb...
Hauptmerkmale Energie Gesamtleistung 54 W AC Eingangsspannung 88 - 264 V AC Eingangsfrequenz 47 - 63 Hz Eingangsstrom 1.3 Haltezeit 60 ms Effizienz 79% Energieschutzeigenschaften Üb...
Hauptmerkmale Energie Nennleistung 66 W AC Eingangsspannung 88 - 264 V Spannungstoleranz 2% AC Eingangsfrequenz 47 - 63 Hz Maximaler Eingangsstrom (bei 110V) 2 A Maximaler Eingangsstrom...
Hauptmerkmale Merkmale Eingangsspannung 90 - 264 V Ausgangsleistung 60 W Ausgangsspannung 5 V RoHS-Kompatibel Ja Gewicht und Abmessungen Breite 50,8 mm Tiefe 101,6 mm Höhe 29 m...
Hauptmerkmale Merkmale Eingangsspannung 90 - 264 V Ausgangsleistung 60 W Ausgangsspannung 5 V RoHS-Kompatibel Ja Gewicht und Abmessungen Breite 50,8 mm Tiefe 101,6 mm Höhe 29 m...