Ein-Komponenten-Harz deutlich dünnflüssiger als ein Zwei-Komponenten-Harz deutlich schnelleres Arbeiten, da nur noch ein Arbeitsgang nötig ist besonders gut geeignet bei Steinschlägen mit leichten ...
zur Scheinbenverklebung, nach der Anwendung von Reparatur Harz sehr dicke Flüssigkeit Aushärtung durch UVA Strahlen im Wellenlängenbereich von 315-400 mm Versiegelung Das sehr dickflüssige Harz ist...
Durchmesser: 1,6mm für ein effizientes, schonendes Bohren in die Frontscheibe ermöglicht dem Reparaturharz, in alle Bereiche des Steinschlages zu gelangen verhindert zu tiefes und anstrengendes Boh...
mit Timer-Funktion (ca. 2 Minuten) ausschließlich mit Adapterkabel 12 V zu betreiben (Art.-Nr. 2600-17) oder alternativ mit Transformator 12V auf 220V (Art.-Nr. 2600-045) inkl. 1 Schutzbrille
inkl. Injektor zum Auftragen sehr dünne Flüssigkeit zum Ausfüllen der kleinsten Kapilarrisse (Steinschläge) Aushärtung durch UVA Strahlen im Wellenlängenbereich von 315-400 mm zu Verwenden vor der ...
Das Set besteht aus: Reparatur-Harz LKW: Ein-Komponenten-Harz deutlich dünnflüssiger als ein Zwei-Komponenten-Harz deutlich schnelleres Arbeiten, da nur noch ein Arbeitsgang nötig ist besonders gut...
Inhalt des Koffers: 10 x Abziehklingen (Art.-Nr. 2600-01) 1 x Bohrmaschiene: 12 Volt mit Spannfutter (Art.-Nr. 2600-04) 1 x Diamantfräser: 1,2 mm 1 x Gelenkspiegel mit Sauger (Art.-Nr. 2600-06) 2 x...