Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Wandscheibe besitzt zwei 3/4" Innengewinde. Sie sind in den Größen ½" un...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Doppelnippel besitzt zwei 1" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" - 2...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Doppelnippel besitzt zwei 1¼" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" - ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Doppelnippel besitzt zwei 1½" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" - ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Doppelnippel besitzt zwei 2" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" - 2...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Doppelnippel besitzt zwei ¼" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" - 2...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Doppelnippel besitzt zwei ½" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" - 2...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Doppelnippel besitzt zwei 3/4" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" -...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Doppelnippel besitzt zwei 3/8" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" -...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein 1" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein 1 ¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein 1 ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein 2" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein ¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein 3/4" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt zwei 1/8" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein 3/8" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der flachdichtende, zweiteilige Gewindenippel besitzt ein 1" Innen- und 3/4"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der flachdichtende, zweiteilige Gewindenippel besitzt 1" x 3/4" Außengewinde...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der flachdichtende, zweiteilige Gewindenippel besitzt 3/8" x ½" Außengewinde...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der flachdichtende, zweiteilige Gewindenippel besitzt ½" x 3/4" Außengewinde...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der flachdichtende, zweiteilige Gewindenippel besitzt ein ½" Innen- und 3/8"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der flachdichtende, zweiteilige Gewindenippel besitzt ein 3/4" Innen- und 1"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Kreuzstück besitzt vier 1" Innengewinde. Sie sind in den Größen ½" - 2" ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Kreuzstück besitzt vier 1¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen ½" - 2"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Kreuzstück besitzt vier 1½" Innengewinde. Sie sind in den Größen ½" - 2"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Kreuzstück besitzt vier ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen ½" - 2" ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Kreuzstück besitzt vier 3/4" Innengewinde. Sie sind in den Größen ½" - 2...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei 1" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" erh...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei 1 ¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei 1 ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei 2" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" erh...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei ¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" erh...