für Schläuche mit 5/8" Anschluss: 5/8" Material: PP Technische Daten Anschluss: 5/8" Material: PP Eigenschaften für Schläuche mit 5/8" absolut wasserdicht Langlebigkeit von 1,5 Millionen „Clicks" „...
für den Anschluss einen Schlauches an einen Wasserhahn im Innenbereich mit Schnellupplung, Filter und Adapter Anschluss Wasserhahn: 22 mm AG, 24 mm IG Material Korpus: ABS Material Hahnanschluss: M...
für Schläuche mit 5/8" zum Reparieren und Verlängern Anschluss: 2x 5/8" Material: PP Technische Daten Anschluss: 2x 5/8" Material: PP Eigenschaften für Schläuche mit 5/8" zum Reparieren und Verlängern
Typ GARDENA „Quick-Click“-Kupplung-System Aquastop-System Anschluss: 5/8" Material: PP Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt. Technische Daten Ans...
"Quick-Click"-Kupplung-System Anschluss: 3/4", 1/2" Material: ABS Kompatibel mit zwei verschiedenen Hahngrößen und installierbar ganz ohne Werkzeug. Technische Daten Anschluss: 3/4", 1/2" Material:...
Typ GARDENA mit Aqua-Stop Anschluss: 1/2" Material: PP Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt. Technische Daten Anschluss: 1/2" (12 - 17 mm ) Mater...
Typ GARDENA mit Aqua-Stop Anschluss: 3/4" Material: PP Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt. Technische Daten Anschluss: 3/4" (19 - 25 mm ) Mater...
Typ GARDENA ohne Aqua-Stop Anschluss: 1/2" Material: PP Technische Daten Anschluss: 3/4" (19 - 25 mm ) Material: PP Eigenschaften Typ GARDENA ohne Aqua-Stop absolut wasserdicht Langlebigkeit von 1,...
Typ GARDENA Zwei-Wege-Verbinder Material: robustes ABS für zwei unterschiedliche Quick-Kupplungsgrößen Mit diesem Verbinder können im Handumdrehen zwei Schläuche miteinander verbunden werden, einer...
für Gardena "Quick-Klick"-Kupplung mit 2 Steckern Material: Messing Abmessungen (L x B): 4,9 x 1,7 Technische Daten Material: Messing Abmessungen (L x B): 4,9 x 1,7 Eigenschaften für Gardena "Quick...
Die Ersatzdichtung aus NBR kann nur für die Original GEKA plus-Schlauchverschraubungen verwendet werden Der zugelassene Temperaturbereich liegt zwischen -10 und +90 Grad Celsius Technische Daten Fa...
- Material: NBR - für die Typ GEKA-Schlauchverschraubungen - Ø = 37 mm - Höhe = 10 mm Der zugelassene Termperaturbereich liegt zwischen -30 und +100 Grad Celsius. Technische Daten Ø = 37 mm B = 10 mm
mit Handgriff und Brausenkopf Aluminium Anschlussstecker Leicht und bequem in der Handhabung mit weichem wasserschleier für sanftes Gießen mit einer Hand Technische Daten Rohrlänge: 60 cm
Die Gartenspritze aus Messing vom Typ Gardena ist vielseitig einsetzbar und perfekt für die Bewässerung Ihres Gartens geeignet. Die Gartenspritze hat eine vorteilhafte Maxi-Quick-Click Vorrichtung,...
Die Gartenspritze aus Messing mit vorteilhaftem Quick-Click System ist vielseitig einsetzbar und eignet sich perfekt für die individuelle Bewässerung Ihres Gartens. Die Messing- Gartenspritze ist r...