- Decoder für ACC-Decoderversion mit Erdungsleiter und einer Überspannungsbegrenzung Man benötigt man Decoder zur intelligenten Bewässerung durch das ACC-Decoder Steuergerät. Die Decoder sind sehr ...
- Decoder für ACC-Decoderversion mit Erdungsleiter und einer Überspannungsbegrenzung Man benötigt man Decoder zur intelligenten Bewässerung durch das ACC-Decoder Steuergerät. Die Decoder sind sehr ...
- Decoder für ACC-Decoderversion mit Erdungsleiter und einer Überspannungsbegrenzung Man benötigt man Decoder zur intelligenten Bewässerung durch das ACC-Decoder Steuergerät. Die Decoder sind sehr ...
- der Sensor reagiert auf Veränderungen vom Wasserdurchfluss Der HFS spart Wasser und wird mit den ACC und I-Core Steuergeräten verbunden, um den aktuellen Durchfluss zu messen und reagiert automat...
PVC-Anschlussleitung 230V zum Anschluss der Steuergeräte mit internem Trafo 1,5 m Kabellänge Anschlusskabel 1,5 m mit 3-adrigem Winkelstecker für Steuergeräte mit internem Trafo Technische Daten Ka...
PVC-Anschlussleitung 230V zum Anschluss der Steuergeräte mit internem Trafo 1,5 m Kabellänge Anschlusskabel 1,5 m mit 3-adrigem Winkelstecker für Steuergeräte mit internem Trafo Technische Daten Ka...
- Outdoor-Steuergerät zur Bewässerungssteuerung -3 unabhängige Programme - 4 Startzeiten pro Programm - max. Laufzeit je Station: 4 Stunden - Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C Einfache und bedienf...
- Outdoor-Steuergerät zur Bewässerungssteuerung -3 unabhängige Programme -4 Startzeiten pro Programm -max. Laufzeit je Station: 4 Stunden - Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C Einfache und bedienfre...
- Outdoor-Steuergerät zur Bewässerungssteuerung -3 unabhängige Programme -4 Startzeiten pro Programm -max. Laufzeit je Station: 4 Stunden - Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C Einfache und bedienfre...
Sie wollen alles? Großartigen Rasen, beste Programmier-Leistungsfähigkeit, eine intuitive Benutzeroberfläche? Dann brauchen Sie den Dual Decoder Steuermodule aus dem Hause Hunter in den USA. Konstr...
-schützt komplettes System vor Überspannung -wasserdichte Anschlüsse Das Decoder Überspannungsmodul aus dem Hause Hunter aus den USA schützt das komplette System vor Überspannung. Desweiteren sind ...
- Decoder für ACC-Decoderversion mit Erdungsleiter und einer Überspannungsbegrenzung Man benötigt man Decoder zur intelligenten Bewässerung durch das ACC-Decoder Steuergerät. Die Decoder sind sehr ...
- zur Durchflussüberprüfung und rechtzeitigem Abschalten falls nötig - mit 90 cm Leitung -Systemstatusanzeige Der Durchflusssensor schützt im Im Falle eines Leitungs- oder Regnerbruchs vor derartig...
- Erweiterungsmodul - Stationen können um bis zu 3 Erweiterungsmodule ergänzt werden - abwärtskompatibel mit Vorgängermodellen - Anzahl der Programme: 4 - Automatische Starts: 6 pro Tag und Program...
- Erweiterungmodul - Stationen können um bis zu 6 Erweiterungsmodule rgänzt werden - abwärtskompatibel mit Vorgängermodellen - Anzahl der Programme: 4 - Automatische Starts: 6 pro Tag und Programm;...
- Stationen können um bis zu 12 weitere Erweiterungsmodule ergänzt werden - 365 Tage Kalender mit AUS Tag - Stationsbewässerungsdauer von 0 Minuten bis 12 Stunden - Verzögerung zwischen den Station...
-max. 305 m Reichweite Die Funkfernbedienung als Zubehör für die Toro Evolution Steuergeräte, zur einfachen Fernwartung des Steuergerätes aus der Ferne. Er ermöglicht, dass Regner oder Abläufe aus ...
- Max. Reichweite ab Steuergerät: 240 m (Funkmodell) - Solar Sync und Wireless Solar Sync sind mit Pro-C, PCC, I-Core Steuergeräten kompatibel - Sensorabschaltung bei Regen und Frost im Sensor inte...
- auf 48 Stationen erweiterbar - bis zu 3 Sensoreingängen - Durchflussüberwachung in Echtzeit - Betriebstemperatur: -18°C bis 60°C I-CORE Steuergerät in robustem Metallgehäuse für praktischen Nutze...
- für den geschützten Außenbereich - auf 30 Stationen erweiterbar - Durchflussüberwachung in Echtzeit - Betriebstemperatur: -18°C bis 60°C I-CORE Steuergerät in robustem Kunststoffgeäuse, für den g...
- erweiterbar auf 16 Stationen - Wasserbudget: 10 - 150% - Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C - Sensoreingänge: 1 Von Werk aus steuert das Gerät 4 Stationen, kann aber leicht auf 16 Stationen erwei...
- erweiterbar auf 16 Stationen - Wasserbudget: 10 - 150% - Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C - Sensoreingänge: 1 Einfache und bedienfreundliche Kontrolle über ihre Beregnungsanlagen. Von Werk aus ...
- Roam Kit mit bis zu 240 Stationen - 300 m Reichweite - Laufzeiten: 10 Einstellungen von 1 bis 90 Minuten Die ROAM Fernbedienung (Sender, Empfänger) ermöglicht einen Steuergerätebetrieb in bis zu ...
- Empfänger für ROAM-KIT Die ROAM Fernbedienung (Sender, Empfänger) ermöglicht einen Steuergerätebetrieb in bis zu 300 Metern Entfernung Die Möglichkeit, ein Steuergerät fernsteuern zu können, ersp...
- Sender für ROAM-KIT - 300 m Reichweite -kompatibel mit allen Steuergeräten mit SmartPort Die ROAM Fernbedienung (Sender, Empfänger) ermöglicht einen Steuergerätebetrieb in bis zu 300 Metern Entfe...
Sensor- oder Impuls-Decoder für Decodersysteme Sensor- oder Impuls-Decoder für Decodersysteme kein eingebauter Überspannungsschutz wenn ein Überspannungsschutz erforderlich ist, muss der SD-211 mit...
- 2- Eingangssensorendecoder für ACC-Decoderversion Übernehmen Sie die Kontrolle über ihre Beregnungsanlage. Dazu benötigen Sie 2 Eingangssensordecoder mit Überspannungsbegrenzung und Erdungsleiter...