108100 Projahn, 108100, 1/4 Zoll Gleitgriff 1/4 Zoll Gleitgriff. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff. Verschiebbarer Außen-4kant – idealals Hebel bei festsitzenden Schrauben. Optimiert auf L...
109151 Projahn, 109151, 1/4 Zoll Steckgriff mit 2K-Griff 1/4 Zoll Steckgriff mit 2K-Griff. Zur Verwendung von Steckschlüssel-Einsätzen als Schraubendreher.Ideal für enge Arbeitsbereiche. Mit 2-Komp...
1981 K, Winkelgriff 1/2'' 6143270 Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31Cr...
1987 A, Gleitgriff mit Auslöser 1/2" 1871641 Sicherung gegen unabsichtliches Lösen, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, Einfache Ver-und Entriegelung durch Verdrehen des Griffes, Ein una...
2097, Gelenkgriff 1/4" 6171050 Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3,...
308001 Projahn, 308001, Adapter T Gleitgriff 1/2 Zoll(F) x 1/2 Zoll(M) T Gleitgriff Adapter 1/2 Zoll(F) x 1/2 Zoll(M). Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff in Verbindung mit Verlängerung. Ver...
3081, Winkelgriff 3/8" 6236360 Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3,...
308300 Projahn, 308300, 1/2 Zoll Gleitgriff L 300 mm 1/2 Zoll Gleitgriff L300 mm. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff. Verschiebbarer Außen-4kant– ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben...
408000 Projahn, 408000, 3/4 Zoll T Gleitgriff Adapter 3/4 Zoll T Gleitgriff Adapter. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff. Verschiebbarer Außen-4kant – ideal als Hebel bei festsitzenden Schra...
411081 Projahn, 411081, 1/4 Zoll Gleitgriff Xi-on 1/4 Zoll Gleitgriff Xi-on. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff. Verschiebbarer Außen-4kant –ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben. Opt...
411438 Projahn, 411438, 3/8 ZollF x 1/4 ZollM Gleitgriff Adapter Xi-on 3/8 ZollF x 1/4 ZollM Gleitgriff Adapter Xi-on. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff in Verbindung mit Verlängerung. Ver...
411915 Projahn, 411915, 1/4 Zoll Steckgriff Xi-on 1/4 Zoll Steckgriff Xi-on. Zur Verwendung von Steckschlüssel-Einsätzen als Schraubendreher. Ideal für enge Arbeitsbereiche. Mit 4kant-Aufsatz am Gr...
412920 Projahn, 412920, 3/8 Zoll Gleitgriff Xi-on 3/8 Zoll Gleitgriff Xi-on. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff. Verschiebbarer Außen-4kant –ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben. Opt...
413812 Projahn, 413812, 3/8 ZollF x 1/2 ZollM Gleitgriff Adapter Xi-on 3/8 ZollF x 1/2 ZollM Gleitgriff Adapter Xi-on. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff in Verbindung mit Verlängerung. Ver...
4240604080, Quergriff mit Gleitstück 1/4 , DIN 3122, ISO 3315 , 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 , Kugelarretierung , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Fabrikat: Gedore
508000 Projahn, 508000, 1 Zoll T Gleitgriff Adapter 1 Zoll T Gleitgriff Adapter. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff in Verbindung mit Universalgriff 508560. Verschiebbarer Außen-4kant – ide...
508560 Projahn, 508560, 1 Zoll Universal Griff 500 mm 1 Zoll Universal Griff 500 mm. Zur Verwendung mit Gleitgriff-Adapter 508000 als Gleitgriff für 25 [1 Zoll] Steckschlüssel-Werkzeuge., Fabrikat:...